キャビネット :「配線用遮断器 ブレーカ」の検索結果
付属品取扱説明書(1部)、取付ネジM5×12(4個)、六角穴付バルトM5×12(4個)
材質亜鉛メッキ鋼板
寸法A(mm)95
寸法D(mm)110
寸法E(mm)75
寸法B(mm)130
寸法C(mm)84
板厚(mm)2.3
ブレーカ種類推奨取付:ZS53、103/NB53、103/NX52、53
WHMスペース付(屋外用)
保護等級IP44
スイッチ配線用遮断器
板厚(mm)本体1.6、扉1.6、屋根1.6
使用ハンドルC-30FL(キーハンドル)
使用キャビネットMO
使用場所屋外用 露出形
WHMスペース付(屋内用)
保護等級IP44
スイッチ配線用遮断器
板厚(mm)本体1.6、扉1.6
使用ハンドルC-30FL(キーハンドル)
使用キャビネットMI
使用場所屋内・屋外兼用 露出形
『キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります
- キャビネット
- コントロールボックス
- プラボックス
キャビネット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。