キャビネット :「コネクタ ハウジング」の検索結果

特価
本日7月31日(木)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Phoenix Contact コネクタのハウジングは、4 種類のポジション数を備え、色はグレーです。UL94 難燃性等級は V0 です PA は絶縁材として使用されています 幅は 5.2 mm、長さは 31.6 mm、高さは 31.7 mm ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:コネクタハウジング●シリーズ:CP-H●併用可能製品:小型電源コネクタ●コード番号:201-5932 アズワン品番65-7765-75
1袋(50個)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

Phoenix Contact のケーブルハウジングは、10 種類のポジションがあり、ハウジングの色はグレーで、その用途に使用される素材はグレーです。ピッチを失うことなく整列できます プラグのマーキングの補足作業 接続ケーブルのストレインリリーフ用の堅牢なケーブルハウジングです
仕様●種類:ケーブルハウジング●併用可能製品:小型電源コネクタ●シリーズ:44326, PH 2●コード番号:217-6438 アズワン品番65-7505-52
1袋(25個)
18,980 税込20,878
7日以内出荷

Phoenix Contact ケーブルハウジングは、57.2 mm ピッチです。11 種類のポジション数に対応し、グレーのモデルが用意されています。UL94 難燃性等級は V0 です PA は絶縁材として使用されています 幅は 57.2 mm、長さは 19.9 mm、高さは 36.8 mm ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:ケーブルハウジング●シリーズ:PH●併用可能製品:小型電源コネクタ●コード番号:201-5129 アズワン品番65-7742-17
1袋(10個)
8,698 税込9,568
7日以内出荷

Phoenix Contact ケーブルハウジングは、36.4 mm ピッチです。7 種類のポジション数があり、グレーのモデルが用意されています。UL94 難燃性等級は V0 です PA は絶縁材として使用されています 幅は 36.4 mm、長さは 19.9 mm、高さは 36.8 mm ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:ケーブルハウジング●シリーズ:PH●併用可能製品:小型電源コネクタ●コード番号:201-5675 アズワン品番65-7755-48
1袋(25個)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

Phoenix Contact ケーブルハウジングは 10.4 mm ピッチです。2 つのポジション数があり、グレーで用意されています。UL94 難燃性等級は V0 です PA は絶縁材として使用されています 幅は 10.4 mm、長さは 19.9 mm、高さは 36.8 mm ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:ケーブルハウジング●シリーズ:PH●併用可能製品:小型電源コネクタ●コード番号:201-5030 アズワン品番65-7739-22
1袋(50個)
18,980 税込20,878
7日以内出荷

Phoenix Contact ケーブルハウジングは 31.2 mm ピッチです。6 つのポジション数があり、グレーで用意されています。UL94 難燃性等級は V0 です PA は絶縁材として使用されています 幅は 31.2 m、長さは 19.9 mm、高さは 36.8 mm ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製
仕様●種類:ケーブルハウジング●シリーズ:PH●併用可能製品:小型電源コネクタ●コード番号:201-4352 アズワン品番65-7745-83
1袋(25個)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

Phoenix Contact ケーブルハウジングは、72.8 mm ピッチです。14 種類のポジション数があり、グレーの色で用意されています。UL94 難燃性等級は V0 です PA は絶縁材として使用されています 幅は 72.8 mm、長さは 19.9 mm、高さは 36.8 mm ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設
仕様●種類:ケーブルハウジング●シリーズ:PH●併用可能製品:小型電源コネクタ●コード番号:201-4355 アズワン品番65-7496-14
1袋(10個)
9,998 税込10,998
7日以内出荷

Phoenix Contact ケーブルハウジングのピッチは 46.8 mm です。9 種類のポジション数があり、グレーのモデルがあります。UL94 難燃性等級は V0 です PA は絶縁材として使用されています 幅は 46.8 mm、長さは 19.9 mm、高さは 36.8 mm ですこの記事は、Phoenix Contact の「
仕様●種類:ケーブルハウジング●シリーズ:PH●併用可能製品:小型電源コネクタ●コード番号:201-5441 アズワン品番65-7768-51
1袋(25個)
17,980 税込19,778
7日以内出荷

Phoenix Contact - DFK-MSTB フィードスルー。Phoenix Contact の DFK-MSTB シリーズはフィードスルーの鮮明な基板コネクタです。これらの基板コネクタを使用すると、ハウジングの壁を通してプラグ接続を確立できます。又、ピン設計により、恒久的なソリューションとして、
仕様●極数:3●定格電流:12A●結線方法:はんだ●実装タイプ:パネルマウント●ヒューズ:なし●材質:ナイロン●ピッチ:5.08mm●シリーズ:CLASSIC COMBICON●コード番号:220-5027 アズワン品番65-7710-87
1袋(5個)
3,998 税込4,398
欠品中

Phoenix Contact COMBICON ZFKDSA 7.62 mm基板終端端子台(アクチュエータ付)。COMBICON ZFKDSA 7.62 mmピッチ基板終端端子台コネクタは、45°のかん合角度、側面インターロック及びアクチュエータを備えています。 このCOMBICON ZFKDSA 7.62 mm基板終端端子台コネクタは、サイズが26 → 12 AWGのワイヤに対応するねじなしスプリングケージ端子と緑色のナイロンポリアミドハウジングを備えています。
仕様●極数:1●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:オス●結線方法:スプリングケージ●タイプ:基板端子台●定格電流:16A●接続方向:ライトアングル●色:緑●定格電圧:320 V●シリーズ:ZFKDSA 1.5-W-7.62●長さ:16.9mm●コード番号:802-0459 アズワン品番65-7789-95
1個
189 税込208
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトDistribution block 1袋 50個入
。Phoenix Contact 配電ブロックは、450 V の定格電圧と 24 A の定格電流で動作しますこのブロックは緑の黄色で、2.5 mm 2 の断面積に対応します。ポリアミドハウジング材質 ワイヤサイズ: 12 awg 2 つのコンタクト数又はコネクタ数
仕様●極数:2●結線方法:プッシュインスプリング●適合電線サイズ:12●ハウジング材質:ポリアミド●定格電流:24A●定格電圧:450 V●ケーブルCSA:4mm2●色:緑, 黄●コード番号:226-4336 アズワン品番65-7619-87
1袋(50個)
9,998 税込10,998
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトDistribution block 1袋 50個入
Phoenix Contact ディストリビューションブロックは、450 V の定格電圧と 17.5 A の定格電流で動作しますこのブロックはターコイズ色で、2.5 mm 2 の断面積に対応しています。ポリアミドハウジング材質 ワイヤサイズ: 14 awg 2 つのコンタクト数又はコネクタ数
仕様●極数:2●結線方法:プッシュインスプリング●適合電線サイズ:14●ハウジング材質:ポリアミド●定格電流:17.5A●定格電圧:450 V●ケーブルCSA:2.5mm2●色:ターコイズ●コード番号:226-4305 アズワン品番65-7601-29
1袋(50個)
8,198 税込9,018
7日以内出荷

。Phoenix Contact フィードスルーコネクタは、6 種類のポジションに対応し、ねじ接続方式になっています。緑色で提供されています。世界中で使用できるよく知られた接続原理 最大コンタクト力による低温度上昇 2つの導体の接続が可能 フランジシステムにより、ハウジングパネルに確実に固定できます 工具不要のスナップインロック又はねじ
仕様●極数:6●ピッチ:10.16mm●行数:1●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:オス●シリーズ:DFK-PC 16/ 6-ST●コード番号:209-8141 アズワン品番65-7706-79
1袋(10個)
69,980 税込76,978
7日以内出荷

Phoenix Contact フィードスルーコネクタは、9 種類のポジションがあり、ねじ接続方式に対応しています。緑色で提供されています。世界中で使用できるよく知られた接続原理 最大コンタクト力による低温度上昇 2つの導体の接続が可能 フランジシステムにより、ハウジングパネルに確実に固定できます 工具不要のスナップインロック又はねじ
仕様●極数:9●ピッチ:10.16mm●行数:1●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:オス●シリーズ:DFK-PC 16/ 9-ST●コード番号:209-8142 アズワン品番65-7707-03
1袋(10個)
99,980 税込109,978
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト配電ブロック 1極
Phoenix VARIOFACE モジュールは、新しいコンパクトなハウジング設計を採用し、ねじ接続方式に対応するパッシブモジュールを備えています。高密度 D-Sub ミニチュアオスコネクタは、15 ポジションで提供されています。周囲温度: -20 → 50 ℃ 幅は 44.9 mm ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●極数:1●結線方法:スクリュー●適合電線サイズ:12 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:1A●定格電圧:25 V●ケーブルCSA:0.2 → 4mm2●色:グレー●コード番号:201-6383 アズワン品番65-7740-32
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト配電ブロック 1極
Phoenix VARIOFACE モジュールは、新しいコンパクトなハウジング設計になっており、D サブオスコネクタによるプッシュイン接続方式のパッシブモジュールを備えています。 37 極を備えています。周囲温度: -20 → 50 ℃ 幅は 72.3 mm ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●極数:1●適合電線サイズ:14 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:2A●定格電圧:25 V●ケーブルCSA:0.14 → 2.5mm2●色:グレー●コード番号:201-6247 アズワン品番65-7737-82
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト配電ブロック 1極
Phoenix VARIOFACE モジュールは、新しいコンパクトなハウジング設計になっており、ねじ接続方式のパッシブモジュールを備えており、高密度 D-Sub ミニチュアオスコネクタは 44 ポジションで提供されています。周囲温度: -20 → 50 ℃ 幅は 135 mm ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●極数:1●結線方法:スクリュー●適合電線サイズ:12 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:1A●定格電圧:25 V●ケーブルCSA:0.2 → 2.5mm2●色:グレー●コード番号:201-5336 アズワン品番65-7760-94
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷

UL (E60425)、CSA (LR13631)。Phoenix Contact MINI COMBICON FK-MCP 3.81 mm端子台プラグコネクタ。Phoenix Contact の FK-MCP シリーズは、MICRO COMBICON プラグイン基板コネクタです。このコネクタは、プッシュイン技術のみであるため設置に工具を必要とせず、ユーザーフレンドリで、接触力が設定されているため、長期にわたって接続の安定性が維持されます。言うまでもなく、これらの基板コネクタは、プラグインするだけの直径 1 mm のテストコネクタで簡単にテストでき、Rapid Testing も可能です。FK-MCP シリーズは、定格電流が 8 A で、電圧は 160 V です。 3.81 mm ピッチで、汎用的に使用できます。 コンタクト材質は FK-MCP コネクタは Cu (銅)合金で、緑のポリアミドハウジングに収められています。色分けされた開放レバーは前面にあり、専門的な工具を必要とせずに強い接続を形成できます。特長と利点:。すばやい接続を可能するスプリングクランプ技術 - 工具は不要 高い銅含有率により、低い抵抗と高い伝導性を実現しています コネクタを挿入した状態でテストできる一体型テストポイント 2 → 12 極の製品があります 難燃性等級: UL94V-0 規定の接触力により、接続が長期間にわたって強固に維持されます テストに便利な 1 mm テストポート 一方向から操作及び導体接続に統合できます デバイスの前面 。用途:。この MICRO COMBICON シリーズは、主に制御配線、計装、制御・測定、産業電子機器エレクトロニクスなどの用途で使用できます。
仕様●ピッチ:3.81mm●実装タイプ:ケーブルマウント●定格電流:8A●色:緑●定格電圧:320 V●シリーズ:FK-MCP 1.5/ 6-ST-3.81●材質:ナイロン●コード番号:314-9855 アズワン品番65-7777-88
1袋(5個)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

『キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります