キャビネット :「単線とより線接続」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
Phoenix 貫通型 Terminal Block は、大きな配線スペースを備えているため、フェルールなしの単線導体とより線導体を、公称断面積の上でも接続できます。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ
仕様●色:白●適合電線サイズ:24 → 8 AWG●シリーズ:UT 6●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:0.2 → 10mm2●定格電圧:1 kV●危険区域認証:ATEX, IECEx●モデル番号:UT 6 WH●コード番号:201-6440
アズワン品番65-7535-91
1袋(50個)
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
UTフィードスルー端子台。Phoenix Contact社の業務用UTシリーズのDINレール端子台は、コンパクトなデザインで広い配線スペースを提供し、単線及びより線の導体の接続が可能です。コンパクトな設計で省スペースになると同時に、狭いスペースの中でユーザフレンドリーな
仕様●色:黄●適合電線サイズ:26 → 12 AWG●レベル数:シングル●シリーズ:UT 2.5 YE●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:5.2mm2●定格電圧:1 kV●モデル番号:UT 2,5 YE●コード番号:804-3153
アズワン品番65-7774-98
1個
¥309
税込¥340
7日以内出荷
UTフィードスルー端子台。Phoenix Contact社の業務用UTシリーズのDINレール端子台は、コンパクトなデザインで広い配線スペースを提供し、単線及びより線の導体の接続が可能です。コンパクトな設計で省スペースになると同時に、狭いスペースの中でユーザフレンドリーな
仕様●色:白●適合電線サイズ:26 → 10 AWG●レベル数:シングル●シリーズ:UT 4-MTD WH●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:4mm2●定格電圧:800 V●モデル番号:UT 4-MTD WH●コード番号:804-3409
アズワン品番65-7520-06
1個
¥309
税込¥340
7日以内出荷
UTフィードスルー端子台。Phoenix Contact社の業務用UTシリーズのDINレール端子台は、コンパクトなデザインで広い配線スペースを提供し、単線及びより線の導体の接続が可能です。コンパクトな設計で省スペースになると同時に、狭いスペースの中でユーザフレンドリーな配線が可能 閉じたねじシャフトを通る最適なドライバガイダンス マルチ導線接続により、最大の柔軟性と配線密度を実現 ケーブルエントリファンネルにより、公称断面積の範囲内で、フェルールとプラスチックカラーを用いて導体を使用可能
仕様●色:青●適合電線サイズ:26 → 12 AWG●レベル数:シングル●シリーズ:UT 2.5-TWIN BU●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:2.5mm2●定格電圧:500 V●モデル番号:UT 2,5-TWIN BU●コード番号:804-3119
アズワン品番65-7511-36
1個
¥409
税込¥450
7日以内出荷
ケーブル断面積は単線とより線の両方に該当します。1イン2アウト端子。Phoenix ContactシリーズのフィードスルーDINレール端子です。1つのケーブル入力を2つの出力に接続することができます。
仕様●アース端子台タイプ:MT1.5-TWIN-PE●適合電線サイズ:26 → 16 AWG●極数:3●結線方法:埋め込みネジ●ハウジング材質:ポリアミド●長さ:28mm●幅:4.2mm●高さ:30mm●動作温度 Max:+130℃●動作温度 Min:-60℃●コード番号:869-102
アズワン品番65-7721-55
1袋(5個)
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
UTフィードスルー端子台。Phoenix Contact社の業務用UTシリーズのDINレール端子台は、コンパクトなデザインで広い配線スペースを提供し、単線及びより線の導体の接続が可能です。コンパクトな設計で省スペースになると同時に、狭いスペースの中でユーザフレンドリーな配線が可能 閉じたねじシャフトを通る最適なドライバガイダンス マルチ導線接続により、最大の柔軟性と配線密度を実現 ケーブルエントリファンネルにより、公称断面積の範囲内で、フェルールとプラスチックカラーを用いて導体を使用可能
仕様●色:緑, 黄●適合電線サイズ:26 → 12 AWG●レベル数:シングル●シリーズ:UT 2.5-MTD-PE●結線方法:スクリュー●動作温度 Max:+120℃●モデル番号:UT 2,5-MTD-PE●コード番号:804-4266
アズワン品番65-7776-47
1個
¥679
税込¥747
7日以内出荷
UTフィードスルー端子台。Phoenix Contact社の業務用UTシリーズのDINレール端子台は、コンパクトなデザインで広い配線スペースを提供し、単線及びより線の導体の接続が可能です。コンパクトな設計で省スペースになると同時に、狭いスペースの中でユーザフレンドリーな配線が可能 閉じたねじシャフトを通る最適なドライバガイダンス マルチ導線接続により、最大の柔軟性と配線密度を実現 ケーブルエントリファンネルにより、公称断面積の範囲内で、フェルールとプラスチックカラーを用いて導体を使用可能
仕様●色:黒●適合電線サイズ:26 → 10 AWG●レベル数:シングル●シリーズ:UT 4-MTD BK●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:4mm2●定格電圧:800 V●モデル番号:UT 4-MTD BK●コード番号:804-3399
アズワン品番65-7535-72
1個
¥369
税込¥406
7日以内出荷
ケーブル断面積は単線とより線の両方に該当します。1イン2アウト端子。Phoenix ContactシリーズのフィードスルーDINレール端子です。1つのケーブル入力を2つの出力に接続することができます。
仕様●種類:カバー●シリーズ:D-MT●併用可能製品:端子台●コード番号:869-130
アズワン品番65-7770-93
1袋(5個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
ケーブル断面積は単線とより線の両方に該当します。1イン2アウト端子。Phoenix ContactシリーズのフィードスルーDINレール端子です。1つのケーブル入力を2つの出力に接続することができます。
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26 → 16 AWG●レベル数:ダブル●シリーズ:MT●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:0.14 → 1.5mm2●定格電圧:400 V●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+105℃●危険区域認証:CSA●基準適合:IEC60947-7-1●モデル番号:MT 1,5-TWIN●コード番号:869-067
アズワン品番65-7770-79
1袋(5個)
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
。UTフィードスルー端子台。Phoenix Contact社の業務用UTシリーズのDINレール端子台は、コンパクトなデザインで広い配線スペースを提供し、単線及びより線の導体の接続が可能です。コンパクトな設計で省スペースになると同時に、狭いスペースの中でユーザフレンドリーな配線が可能 閉じたねじシャフトを通る最適なドライバガイダンス マルチ導線接続により、最大の柔軟性と配線密度を実現 ケーブルエントリファンネルにより、公称断面積の範囲内で、フェルールとプラスチックカラーを用いて導体を使用可能
仕様●色:オレンジ●適合電線サイズ:24 → 8 AWG●レベル数:シングル●シリーズ:UT 6 OG●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:6mm2●定格電圧:1 kV●モデル番号:UT 6 OG●コード番号:804-3187
アズワン品番65-7520-38
1個
¥339
税込¥373
7日以内出荷
Phoenix Contact COMBICON PTS 5.0 mm PTS基板端子台。Phoenix Contact社の5 mmピッチ間隔PTSシリーズの水平、基板実装、端子台は、直接プラグインスプリングケージタイプ接続と、指で操作リリースボタンを備えています。 この5 mm PTS基板端子台には0.14~2.5 mm2 (26-14 AWG)の単線又はより線を接続することができます。 この5 mm PTS基板端子台の定格電流 / 断面積は、12 A / 2.5 mm2です。 この5 mm PTS基板端子台の素材の可燃性等級は、UL94 V0です。 この基板は5 mm PTS端子台ピンに直径1.2 mmの穴を必要とします。
仕様●極数:4●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:オス●結線方法:スプリングケージ●タイプ:基板端子台●定格電流:12A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:630 V●シリーズ:PTS 1.5/4-5.0-H●深さ:10.5mm●コード番号:792-3509
アズワン品番65-7726-12
1袋(10個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
『キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります
- キャビネット
- コントロールボックス
- プラボックス
キャビネット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。