キャビネット :「埋め込みネジ」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ケーブル断面積は単線とより線の両方に該当します。1イン2アウト端子。Phoenix ContactシリーズのフィードスルーDINレール端子です。1つのケーブル入力を2つの出力に接続することができます。
仕様●アース端子台タイプ:MT1.5-TWIN-PE●適合電線サイズ:26 → 16 AWG●極数:3●結線方法:埋め込みネジ●ハウジング材質:ポリアミド●長さ:28mm●幅:4.2mm●高さ:30mm●動作温度 Max:+130℃●動作温度 Min:-60℃●コード番号:869-102
アズワン品番65-7721-55
1袋(5個)
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
『キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります
- キャビネット
- コントロールボックス
- プラボックス
キャビネット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。