30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フランジ、ねじ止め固定式、幅: 8.6 mm、高さ: 21.7 mm、色:グレー、取り付けタイプ:ねじ取り付け
仕様●種類:フランジ●シリーズ:PTFIX●コンタクト寸法:(L) 28.6 x(W) 8.6 x (H) 21.7mm●コード番号:187-9913 アズワン品番65-7583-09
1袋(10個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

Phoenix Contact CLASSIC COMBICON GMVSTBW 7.5 mm端子台プラグコネクタ。Phoenix Contact GMVSTBWシリーズ7.5 mmピッチ基板端子台の業務用製品。7.5 mmピッチ 電線対電線 ねじ止め 様々な位置を用意
仕様●極数:2●ピッチ:7.5mm●行数:1●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:メス●結線方法:スクリュー●タイプ:プラグ●定格電流:12A●接続方向:ストレート●色:緑●定格電圧:630 V●シリーズ:GMVSTBW 2.5/2-ST●長さ:12.5mm●コード番号:802-4760 アズワン品番65-7789-94
1個
739 税込813
7日以内出荷

Phoenix Contact ナイフ遮断 Terminal Block は、断面積 4 mm 2、ワイヤサイズ 12 AWG で提供されます。この Terminal Block は、定格電圧 800 V、定格電流 24 A で動作しますこのブロックはグレー仕上げです。ねじ止め式です 1 つの接続レベル
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:12 AWG●レベル数:1●シリーズ:PTV●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:4mm2●ヒューズ:なし●定格電流:24A●モデル番号:PTVC 2,5-MT - 1079059●コード番号:226-4302 アズワン品番65-7608-98
1袋(50個)
44,980 税込49,478
7日以内出荷

Phoenix Contact 高電流 Terminal Block は、断面積 240 mm 2、ワイヤサイズ 500 AWG で提供されます。この Terminal Block は、定格電圧 1000 V、定格電流 310 A で動作しますこのブロックは青色の仕上げです。ねじ止め式です 1 つの接続レベル
仕様●色:青●適合電線サイズ:500 AWG●レベル数:1●シリーズ:UBAL●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:240mm2●ヒューズ:なし●定格電流:310A●コード番号:226-4326 アズワン品番65-7619-22
1袋(5個)
49,980 税込54,978
7日以内出荷

Phoenix Contact Disconnect Terminal Block の断面積は 4 mm 2 で、ワイヤサイズは 12 AWG です。この Terminal Block は、定格電圧 800 V、定格電流 24 A で動作しますこのブロックはグレー仕上げです。ねじ止め式です 1 つの接続レベル
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:12 AWG●レベル数:1●シリーズ:PTVC 2●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:4mm2●ヒューズ:なし●定格電流:24A●コード番号:226-4304 アズワン品番65-7601-28
1袋(50個)
28,980 税込31,878
7日以内出荷

。Phoenix Contact 高電流 Terminal Block は、断面積 150 mm 2、ワイヤサイズ 300 AWG で提供されます。この Terminal Block は、定格電圧 1000 V、定格電流 290 A で動作しますこのブロックには黒色仕上げがあります。ねじ止め式です 1 つの接続レベル
仕様●色:黒●適合電線サイズ:300 AWG●レベル数:1●シリーズ:UBAL 150 BK●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:150mm2●ヒューズ:なし●定格電流:290A●コード番号:226-4323 アズワン品番65-7496-94
1袋(10個)
73,980 税込81,378
7日以内出荷

Phoenix Contact ピックオフ Terminal Block は、断面積が 10 mm 2、ワイヤサイズが 8 AWG です。この Terminal Block は、1000 V の定格電圧と 41 A の定格電流で動作しますこのブロックは緑 / 黄仕上げです。ねじ止め式です 1 つの接続レベル
仕様●色:緑 / 黄●適合電線サイズ:8 AWG●レベル数:1●シリーズ:AGK PT●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:10mm2●ヒューズ:なし●定格電流:41A●コード番号:226-4308 アズワン品番65-7626-27
1袋(10個)
28,980 税込31,878
欠品中

Phoenix Contact 高電流 Terminal Block は、断面積 150 mm 2、ワイヤサイズ 300 AWG で提供されます。この Terminal Block は、定格電圧 1000 V、定格電流 290 A で動作しますこのブロックは緑色の仕上げです。ねじ止め式です 1 つの接続レベル
仕様●色:緑●適合電線サイズ:300 AWG●レベル数:1●シリーズ:UBAL●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:150mm2●ヒューズ:なし●定格電流:290A●コード番号:226-4322 アズワン品番65-7617-99
1袋(10個)
79,980 税込87,978
7日以内出荷

。Phoenix Contact 高電流 Terminal Block は、断面積 150 mm 2、ワイヤサイズ 300 AWG で提供されます。この Terminal Block は、定格電圧 1000 V、定格電流 290 A で動作しますこのブロックの仕上げは茶色です。ねじ止め式です 1 つの接続レベル
仕様●色:茶●適合電線サイズ:300 AWG●レベル数:1●シリーズ:UBAL●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:150mm2●ヒューズ:なし●定格電流:290A●コード番号:226-4324 アズワン品番65-7600-49
1袋(10個)
73,980 税込81,378
7日以内出荷

。Phoenix Contact 高電流 Terminal Block は、断面積 240 mm 2、ワイヤサイズ 500 AWG で提供されます。この Terminal Block は、定格電圧 1000 V、定格電流 310 A で動作しますこのブロックの仕上げは茶色です。ねじ止め式です 1 つの接続レベル
仕様●色:茶●適合電線サイズ:500 AWG●レベル数:1●シリーズ:UBAL●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:240mm2●ヒューズ:なし●定格電流:310A●コード番号:226-4329 アズワン品番65-7609-91
1袋(5個)
46,980 税込51,678
7日以内出荷

Phoenix Contact 高電流 Terminal Block は、断面積 240 mm 2、ワイヤサイズ 500 AWG で提供されます。この Terminal Block は、定格電圧 1000 V、定格電流 310 A で動作しますこのブロックには黄色の仕上げがあります。ねじ止め式です 1 つの接続レベル
仕様●色:黄●適合電線サイズ:500 AWG●レベル数:1●シリーズ:UBAL●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:240mm2●ヒューズ:なし●定格電流:310A●コード番号:226-4330 アズワン品番65-7602-22
1袋(5個)
54,980 税込60,478
7日以内出荷

Phoenix Contact 高電流 Terminal Block は、断面積 50 mm 2、ワイヤサイズ 1/0 AWG で提供されます。この Terminal Block は、定格電圧 1000 V、定格電流 145 A で動作しますこのブロックには黒色仕上げがあります。ねじ止め式です 1 つの接続レベル
仕様●色:黒●適合電線サイズ:1/0 awg●レベル数:1●シリーズ:UBAL 50 BK●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:50mm2●ヒューズ:なし●定格電圧:1 kV●コード番号:226-4312 アズワン品番65-7605-47
1袋(20個)
72,980 税込80,278
7日以内出荷

Phoenix Contact 高電流 Terminal Block は、断面積 95 mm 2、ワイヤサイズ 4/0 AWG で提供されます。この Terminal Block は、1000 V の定格電圧と 220 A の定格電流で動作しますこのブロックの仕上げは茶色です。ねじ止め式です 1 つの接続レベル
仕様●色:茶●適合電線サイズ:4/0 AWG●レベル数:1●シリーズ:UBAL●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:95mm2●ヒューズ:なし●定格電圧:1 kV●コード番号:226-4319 アズワン品番65-7609-02
1袋(10個)
61,980 税込68,178
7日以内出荷

Phoenix Contact 高電流 Terminal Block は、断面積 240 mm 2、ワイヤサイズ 500 AWG で提供されます。この Terminal Block は、定格電圧 1000 V、定格電流 310 A で動作しますこのブロックには黒色仕上げがあります。ねじ止め式です 1 つの接続レベル
仕様●色:黒●適合電線サイズ:500 AWG●レベル数:1●シリーズ:UBAL 240 BK●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:240mm2●ヒューズ:なし●定格電流:310A●コード番号:226-4328 アズワン品番65-7619-23
1袋(5個)
46,980 税込51,678
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト中継用端子台 40極 8.2mm ピッチ UTRE あり
Phoenix Contact UTRE グレー NS 35/7.5、NS 35/7.5、ねじ止め接続テスト Terminal ストリップ( 40 接続)、195.6 mm 幅は最も厳しい要求に応えるように設計されています。高品質素材の採用により、複数回の作動後でも信号電流の伝送が可能になります。コンパクトなモジュラ
仕様●極数:40●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スクリュー●実装タイプ:DINレール●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-6066 アズワン品番65-7760-20
1個
149,800 税込164,780
7日以内出荷

Phoenix Contact 高電流 Terminal Block は、断面積 150 mm 2、ワイヤサイズ 300 AWG で提供されます。この Terminal Block は、定格電圧 1000 V、定格電流 290 A で動作しますこのブロックは青色の仕上げです。ねじ止め式です 1 つの接続レベル
仕様●色:青●適合電線サイズ:300 AWG●レベル数:1●シリーズ:UBAL●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:150mm2●ヒューズ:なし●定格電流:290A●コード番号:226-4321 アズワン品番65-7598-82
1袋(10個)
73,980 税込81,378
7日以内出荷

Phoenix Contact 高電流 Terminal Block は、断面積 95 mm 2、ワイヤサイズ 4/0 AWG で提供されます。この Terminal Block は、1000 V の定格電圧と 220 A の定格電流で動作しますこのブロックは緑色の仕上げです。ねじ止め式です 1 つの接続レベル
仕様●色:緑●適合電線サイズ:4/0 AWG●レベル数:1●シリーズ:UBAL●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:95mm2●ヒューズ:なし●定格電流:220A●コード番号:226-4317 アズワン品番65-7644-60
1袋(10個)
63,980 税込70,378
7日以内出荷

Phoenix Contact 高電流 Terminal Block は、断面積 240 mm 2、ワイヤサイズ 500 AWG で提供されます。この Terminal Block は、定格電圧 1000 V、定格電流 310 A で動作しますこのブロックは緑色の仕上げです。ねじ止め式です 1 つの接続レベル
仕様●色:緑●適合電線サイズ:500 AWG●レベル数:1●シリーズ:UBAL●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:240mm2●ヒューズ:なし●定格電流:310A●コード番号:226-4327 アズワン品番65-7600-80
1袋(5個)
46,980 税込51,678
7日以内出荷

Phoenix Contact 高電流 Terminal Block は、断面積 95 mm 2、ワイヤサイズ 4/0 AWG で提供されます。この Terminal Block は、1000 V の定格電圧と 220 A の定格電流で動作しますこのブロックには黄色の仕上げがあります。ねじ止め式です 1 つの接続レベル
仕様●色:黄●適合電線サイズ:4/0 AWG●レベル数:1●シリーズ:UBAL●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:95mm2●ヒューズ:なし●定格電流:220A●コード番号:226-4320 アズワン品番65-7598-81
1袋(10個)
56,980 税込62,678
7日以内出荷

。Phoenix Contact 高電流 Terminal Block は、断面積 95 mm 2、ワイヤサイズ 4/0 AWG で提供されます。この Terminal Block は、1000 V の定格電圧と 220 A の定格電流で動作しますこのブロックには黒色仕上げがあります。ねじ止め式です 1 つの接続レベル
仕様●色:黒●適合電線サイズ:4/0 AWG●レベル数:1●シリーズ:UBAL●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:95mm2●ヒューズ:なし●定格電流:220A●コード番号:226-4318 アズワン品番65-7606-56
1袋(10個)
53,980 税込59,378
7日以内出荷

Phoenix Contact 設置用 Terminal Block は、断面積 25 mm 2、ワイヤサイズ 4 AWG で提供されます。この Terminal Block は、1000 ボルトの定格電圧と 70 A の定格電流で動作しますこのブロックは黒色 / 黄色の仕上げです。ねじ止め式です 1 つの接続レベル
仕様●適合電線サイズ:4 AWG●レベル数:1●シリーズ:PTI 16●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:25mm2●ヒューズ:なし●定格電流:70A●コード番号:226-4297 アズワン品番65-7598-83
1袋(10個)
16,980 税込18,678
7日以内出荷

Phoenix Contact 高電流 Terminal Block は、断面積 150 mm 2、ワイヤサイズ 300 AWG で提供されます。この Terminal Block は、定格電圧 1000 V、定格電流 290 A で動作しますこのブロックには黄色の仕上げがあります。ねじ止め式です 1 つの接続レベル
仕様●色:黄●適合電線サイズ:300 AWG●レベル数:1●シリーズ:UBAL●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:150mm2●ヒューズ:なし●定格電流:290A●コード番号:226-4325 アズワン品番65-7600-50
1袋(10個)
72,980 税込80,278
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト中継用端子台 24極 8.2mm ピッチ UTRE あり
Phoenix Contact UTRE グレー NS 35/7.5、NS 35/7.5 取り付けねじ止め接続テスト Terminal ストリップは、24 接続があり、幅 134 mm が最も厳しい要件に対応する設計になっています。また、高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流が伝送されます。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Conta
仕様●極数:24●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スクリュー●実装タイプ:DINレール●材質:ポリアミド●ピッチ:8.2mm●シリーズ:UTRE●オス/メス:メス●コード番号:201-5071 アズワン品番65-7758-38
1個
87,980 税込96,778
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト中継用端子台 28極 8.2mm ピッチ UTRE あり
Phoenix Contact UTRE グレー NS 35/7.5、NS 35/7.5 取り付けねじ止め接続テスト Terminal ストリップは、28 種類の接続があり、幅 146.7 mm が最も厳しい要求を満たすように設計されています。高品質の素材を使用することで、複数の作動後でも信号電流を伝送できます。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Con
仕様●極数:28●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スクリュー●実装タイプ:DINレール●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-6541 アズワン品番65-7759-87
1個
99,980 税込109,978
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト中継用端子台 50極 8.2mm ピッチ UTRE あり
Phoenix Contact UTRE グレー NS 35/7.5、NS 35/7.5 取り付けねじ止め接続テスト Terminal ストリップは、50 接続があり、幅 237.4 mm が最も厳しい要求事項に対応するように設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流が伝送されます。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●極数:50●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スクリュー●実装タイプ:DINレール●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-4029 アズワン品番65-7744-08
1個
189,800 税込208,780
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト中継用端子台 20極 8.2mm ピッチ UTRE あり
。Phoenix Contact UTRE グレー NS 35/7.5、NS 35/7.5 取り付けねじ止め接続テスト Terminal ストリップは、20 接続があり、幅 114.1 mm が最も厳しい要求を満たすように設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流が伝送されます。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●極数:20●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スクリュー●実装タイプ:DINレール●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-6540 アズワン品番65-7742-95
1個
73,980 税込81,378
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト中継用端子台 18極 8.2mm ピッチ UTRE あり
Phoenix Contact UTRE グレー NS 35/7.5、NS 35/7.5 取り付けねじ止め接続テスト Terminal ストリップは、18 接続、幅 106 mm で、最も厳しい要求に応えるように設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が可能になります。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●極数:18●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スクリュー●実装タイプ:DINレール●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-5069 アズワン品番65-7751-99
1個
66,980 税込73,678
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト中継用端子台 10極 8.2mm ピッチ UTRE あり
Phoenix Contact UTRE グレー NS 35/7.5、NS 35/7.5 取り付けねじ止め接続テスト Terminal ストリップは、10 接続があり、幅 73.4 mm は、最も厳しい要求に応えるように設計されています。また、高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が可能になります。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●極数:10●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スクリュー●実装タイプ:DINレール●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-4100 アズワン品番65-7747-39
1個
37,980 税込41,778
7日以内出荷

Phoenix Contact MBK 2.5 マイクロ DIN レール Terminal。Phoenix Contact の MBK 2.5 シリーズは、標準 Terminal Block と同じ仕様と用途を備えたマイクロ Terminal Block ですが、省スペース Ability で小型化を実現しています。これらのマイクロブロックは、公称電圧 250 V、公称電流 24 A で、ねじ接続による接続を形成します。ねじ接続は長期にわたって優れた信頼性を発揮し、簡単な取り付けではなく、強力な接続を活用できます。MBK 2.5 Terminal ブロックは 24-14 AWG ワイヤに対応し、幅は 5.2 mm です。 この MBK 2.5 マイクロ Terminal Block の断面は、わずか 0.2 mm 2 ~ 2.5 mm 2 で、DIN レール (NS 15) に取り付けるように設計されています。特長と利点:。デザイン幅がわずか 5.2 mm のため、非常に小型ですが、Terminal Block を装備しています ワイヤを押し込み、を使用してねじ止めします M2 ねじで取り付けが簡単です のマークがブロックに表示されているため、配置が簡単です Terminal point NS 15 DIN レール取り付け用の脚です Durable グレーポリアミド製です
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:24 → 12 AWG●レベル数:シングル●シリーズ:MBK 3/E-Z●結線方法:スクリュー●定格電圧:500 V●モデル番号:MBK 3/E-Z●コード番号:804-0542 アズワン品番65-7697-30
1個
949 税込1,044
7日以内出荷

仕様●Phoenix Contact フランジ(ねじ止め固定式)は、長さ 37 mm 、幅 8.6 mm 、高さ 25.1 mm です色はグレー●コード番号:220-5629 アズワン品番65-7715-59
1袋(20個)
2,298 税込2,528
7日以内出荷

『キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります