2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Phoenix Contact プラグ用挿入ブリッジにはねじが付いています 3.81 mm ピッチで接続しますEAC 承認 2 つの接続数 絶縁材グループ I
仕様●種類:挿入ブリッジ●シリーズ:EBPL●併用可能製品:ねじ接続を備えたプラグです●コード番号:209-8145 アズワン品番65-7696-28
1袋(50個)
7,698 税込8,468
7日以内出荷

ケーブル断面積は単線とより線の両方に該当します。1イン2アウト端子。Phoenix ContactシリーズのフィードスルーDINレール端子です。1つのケーブル入力を2つの出力に接続することができます。
仕様●アース端子台タイプ:MT1.5-TWIN-PE●適合電線サイズ:26 → 16 AWG●極数:3●結線方法:埋め込みネジ●ハウジング材質:ポリアミド●長さ:28mm●幅:4.2mm●高さ:30mm●動作温度 Max:+130℃●動作温度 Min:-60℃●コード番号:869-102 アズワン品番65-7721-55
1袋(5個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

『キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります