キャビネット :「黒ネジ」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Phoenix Contact UT 黒色、ねじ接続式マルチレベル Terminal Block は、潜在的なすべての配布タスクを迅速に実装できるため、各レベルに機能シャフトを装備しています。Terminal Point では、全体をはっきりと理解できるように、ラベルを大型にすることができます コンパクトな3段式端子台で、非常に高い配線密度を達成 鉄道用にテスト済みこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●適合電線サイズ:26→ 12 AWG●シリーズ:UT●結線方法:スクリュー●定格電圧:500 V●モデル番号:UT 2,5-3L BK●コード番号:201-5298 アズワン品番65-7755-11
1袋(50個)
54,980 税込60,478
7日以内出荷

。Phoenix Contact 高電流 Terminal Block は、断面積 150 mm 2、ワイヤサイズ 300 AWG で提供されます。この Terminal Block は、定格電圧 1000 V、定格電流 290 A で動作しますこのブロックには黒色仕上げがあります。ねじ止め式です 1 つの接続レベル
仕様●色:黒●適合電線サイズ:300 AWG●レベル数:1●シリーズ:UBAL 150 BK●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:150mm2●ヒューズ:なし●定格電流:290A●コード番号:226-4323 アズワン品番65-7496-94
1袋(10個)
73,980 税込81,378
7日以内出荷

Phoenix Contact 高電流 Terminal Block は、断面積 240 mm 2、ワイヤサイズ 500 AWG で提供されます。この Terminal Block は、定格電圧 1000 V、定格電流 310 A で動作しますこのブロックには黒色仕上げがあります。ねじ止め式です 1 つの接続レベル
仕様●色:黒●適合電線サイズ:500 AWG●レベル数:1●シリーズ:UBAL 240 BK●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:240mm2●ヒューズ:なし●定格電流:310A●コード番号:226-4328 アズワン品番65-7619-23
1袋(5個)
46,980 税込51,678
7日以内出荷

Phoenix Contact 高電流 Terminal Block は、断面積 50 mm 2、ワイヤサイズ 1/0 AWG で提供されます。この Terminal Block は、定格電圧 1000 V、定格電流 145 A で動作しますこのブロックには黒色仕上げがあります。ねじ止め式です 1 つの接続レベル
仕様●色:黒●適合電線サイズ:1/0 awg●レベル数:1●シリーズ:UBAL 50 BK●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:50mm2●ヒューズ:なし●定格電圧:1 kV●コード番号:226-4312 アズワン品番65-7605-47
1袋(20個)
72,980 税込80,278
7日以内出荷

。Phoenix Contact 高電流 Terminal Block は、断面積 95 mm 2、ワイヤサイズ 4/0 AWG で提供されます。この Terminal Block は、1000 V の定格電圧と 220 A の定格電流で動作しますこのブロックには黒色仕上げがあります。ねじ止め式です 1 つの接続レベル
仕様●色:黒●適合電線サイズ:4/0 AWG●レベル数:1●シリーズ:UBAL●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:95mm2●ヒューズ:なし●定格電流:220A●コード番号:226-4318 アズワン品番65-7606-56
1袋(10個)
53,980 税込59,378
7日以内出荷

Phoenix Contact 設置用 Terminal Block は、断面積 25 mm 2、ワイヤサイズ 4 AWG で提供されます。この Terminal Block は、1000 ボルトの定格電圧と 70 A の定格電流で動作しますこのブロックは黒色 / 黄色の仕上げです。ねじ止め式です 1 つの接続レベル
仕様●適合電線サイズ:4 AWG●レベル数:1●シリーズ:PTI 16●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:25mm2●ヒューズ:なし●定格電流:70A●コード番号:226-4297 アズワン品番65-7598-83
1袋(10個)
16,980 税込18,678
7日以内出荷

『キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります