4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
。DIN EN60512-5-2:2003-01。UL、CUL、CSA、PCT、VDE、CCA。Phoenix Contact COMBICON PT 7.5 mm 基板 Terminal Block です。COMBICON PT シリーズねじ Terminal Block はインターロックハウジングを備えています。特長と利点。長方形の端子台スペースにより高容量 7.5 mm ピッチ 柔軟性の高い導体保護により、簡単に繰り返し接続可能 大きな断面積と高い電圧に対応する頑丈な設計 プラス / マイナスねじ 0.5 mm 2 ~ 4.0 mm 2 ( 20 ~ 10 AWG )のソリッドワイヤおよびフレキシブルワイヤに対応 定格は最大 32 A/500 V 2 つまたは 3 つの方法で利用できます 難燃性等級: UL94V-0
仕様●ピッチ:7.5mm●実装タイプ:スルーホール●結線方法:スクリュー●定格電流:32A●色:緑●定格電圧:500 V●シリーズ:PT 2.5/2-7.5-H●材質:ナイロン●コード番号:548-7301 アズワン品番65-7791-19
1袋(5個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

仕様●極数:3●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:ネジ●オス/メス:メス●コード番号:240-3072 アズワン品番65-7501-09
1袋(250個)
159,800 税込175,780
7日以内出荷

仕様●極数:3●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:ネジ●オス/メス:メス●コード番号:240-3074 アズワン品番65-7499-81
1袋(50個)
38,980 税込42,878
欠品中

仕様●極数:4●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:ネジ●オス/メス:メス●コード番号:240-3386 アズワン品番65-7500-89
1袋(50個)
68,980 税込75,878
7日以内出荷

『キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります