キャビネット :「6Mスペーサー」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
マーカーストリップにはブランクマーカーが100個あります(1単位は10ストリップで、各ストリップにブランクマーカーが10個あるので、合計100個になります)。 端子の詳細な高さは、端子を「G」セクションDINレールに取り付ける際に影響します(「トップハット」レールにおける高さはそれぞれ52 mm及び64.5 mmです)。ボルトコネクト端子。これらの端子はM4(6 mm CSAタイプ)又はM6 (25 mm CSAタイプ)の圧着端子リングに対応します。ナットを固定するヒンジ付きカバーウィングを使用して安全で迅速な接続を実現します。 ウィングが折りたたまれた状態でボルトにリング端子を装着できます。 装着したら、ウィングを閉じてドライバでナットを動かせます。 折りたたみウィングは感電防止の絶縁リング端子などの通電金属部品に対応します。 簡単に識別できるようマーカーストリップを使用してマークすることもできます(品番: ; 290-1191 290-1191 )。 隠しキャプティブスプリング搭載スペーサにより、ねじが振動で緩まないよう固定されます。 ユニバーサルフットを使用すると、「トップハット」及び「G」プロファイルレールの両方に取り付けできます。
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26 → 14 AWG●レベル数:シングル●シリーズ:OTTA2.5●結線方法:ボルト●定格電圧:800 V●モデル番号:OTTA 2,5●コード番号:803-3433
アズワン品番65-7510-63
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
『キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります
- キャビネット
- コントロールボックス
- プラボックス
キャビネット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。