21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フエニックス・コンタクト端子台コネクタ VIP/P/FKC/KIT CXシリーズ
Phoenix Contact は、プッシュインスプリング接続のコネクタセットを備えています。このコネクタは、公称電圧 300 V、電流 10 A です。動作時の周囲温度は -40 ℃ → 70 ℃ です
仕様●実装タイプ:表面実装●シリーズ:VIP/P/FKC/KIT CX●コード番号:217-6408 アズワン品番65-7506-47
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

Phoenix Contact P-FU 黒、ガラス / セラミック充填、G / 6 / 3 x 32 タイプヒューズプラグは、過負荷 / 短絡保護に使用でき、大型表面ラベリングオプションがあります。LED 電圧範囲は 110 V ac / dc → 250 V ac/dc、寸法は 8.2 mm x 40 mm です。ヒューズの両側の接点をテストします バイポーラエラー表示のバージョンこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:ヒューズプラグ●シリーズ:P-FU●併用可能製品:端子台●コード番号:201-4012 アズワン品番65-7766-88
1袋(10個)
38,980 税込42,878
7日以内出荷

Phoenix Contact P-FU 黒色、砂充填、G / 6 / 3 x 32 タイプヒューズプラグは、過負荷 / 短絡保護に使用でき、大型表面ラベルオプションが用意されています。LED 電圧範囲は 110 V ac / dc → 250 V ac/dc、寸法は 8.2 mm x 40 mm です。ヒューズの両側の接点をテストします バイポーラエラー表示のバージョンこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact
仕様●種類:ヒューズプラグ●シリーズ:P-FU●併用可能製品:端子台●危険区域認証:IECEx●コード番号:201-6498 アズワン品番65-7750-35
1袋(50個)
149,800 税込164,780
7日以内出荷

Phoenix Contact スペアナイフはグレー色です。UL94 難燃性等級は V0 です 動作温度範囲: -60 → 85 ℃ スペアナイフの長さは 10.6 mm、幅は 2.6 mm、高さは 8.6 mm ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラ
仕様●種類:スペアナイフ●シリーズ:P-FIX●併用可能製品:Clipline Complete 「 Tg 」プラグ対応製品と連動します●コード番号:201-4856 アズワン品番65-7755-44
1袋(50個)
12,980 税込14,278
7日以内出荷

Phoenix Contact P-FU 黒色、砂充填、G / 5 x 20 タイプヒューズプラグは、過負荷 / 短絡保護に使用でき、大型表面ラベリングオプションがあります。LED 電圧範囲は 12 V ac/dc → 30 V ac/dc、寸法は 6.2 mm x 28 mm です。ヒューズの両側の接点をテストします バイポーラエラー表示のバージョンこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:ヒューズプラグ●シリーズ:P-FU●併用可能製品:端子台●危険区域認証:IECEx●コード番号:201-6436 アズワン品番65-7749-37
1袋(10個)
26,980 税込29,678
7日以内出荷

仕様●種類:ヒューズプラグ●シリーズ:P-FU●併用可能製品:端子台●危険区域認証:IECEx●コード番号:201-6593 アズワン品番65-7758-20
1袋(50個)
68,980 税込75,878
7日以内出荷

Phoenix Contact P-FU 黒、ガラス / セラミック充填、G / 6 / 3 x 32 タイプヒューズプラグは、過負荷 / 短絡保護に使用でき、大型表面ラベリングオプションがあります。LED 電圧範囲は 30 V ac/dc → 60 V ac/dc、寸法は 8.2 x 40 mm です。ヒューズの両側の接点をテストします バイポーラエラー表示のバージョンこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:ヒューズプラグ●シリーズ:P-FU●併用可能製品:端子台●コード番号:201-5807 アズワン品番65-7766-58
1袋(10個)
37,980 税込41,778
7日以内出荷

Phoenix Contact P-FU 黒色、砂充填、G / 5 x 20 タイプヒューズプラグは、過負荷 / 短絡保護に使用でき、大型表面ラベリングオプションがあります。LED 電圧範囲は 30 V ac/dc → 60 V ac/dc、寸法は 6.2 mm x 28 mm です。ヒューズの両側の接点をテストします バイポーラエ
仕様●種類:ヒューズプラグ●シリーズ:P-FU●併用可能製品:端子台●危険区域認証:IECEx●コード番号:201-5804 アズワン品番65-7738-97
1袋(10個)
25,980 税込28,578
7日以内出荷

。Phoenix Contact P-DI 緑色絶縁プラグは、クリップライン完成システムの TG 切断 Terminal Block に使用できます。寸法は 10.8 mm x 3.5 mm x 23.1 mm です。周囲動作温度範囲: -60 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:絶縁プラグ●シリーズ:P-DI GN●併用可能製品:端子台●コード番号:201-5292 アズワン品番65-7767-20
1袋(50個)
14,980 税込16,478
欠品中

。ヒューズプラグ。LED付きヒューズプラグです。12 → 30 V dc、0.35 → 0.95 mA、幅5.2 mm、黒色(RS ; 803-7782 803-7782 ) 110 → 250 V ac/dc、0.40 → 0.95 mA、幅5.2 mm、黒色(RS ; 803-7791 803-7791 )
仕様●種類:ヒューズプラグ●シリーズ:P-FU 5X20●併用可能製品:モジュラ端子台●コード番号:803-7791 アズワン品番65-7697-46
1袋(10個)
24,980 税込27,478
7日以内出荷

Phoenix コンポーネントコネクタは、直径 10 mm まで個別に選択できるコンポーネントを取り付けるための製品です。消費電力は最大 1 W です。色はグレーで、ポリアミド材を使用しています。長さは 8.9 mm です 幅は 4.1 mm ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete L
仕様●種類:コネクタ部品●シリーズ:P-CO XL-UT●併用可能製品:高消費電力を実現する目立たないコンポーネント●コード番号:201-6435 アズワン品番65-7738-13
1袋(10個)
24,980 税込27,478
7日以内出荷

。オープン回路監視用に 10 k Ω 抵抗器を備えた Phoenix コンポーネントコネクタです。色は黒で、ポリアミド材を使用しています。長さは 8.9 mm です 幅は 4.1 mm ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:コネクタ部品●シリーズ:P-CO 2-5●併用可能製品:開回路監視●コード番号:201-3800 アズワン品番65-7754-53
1袋(10個)
18,980 税込20,878
7日以内出荷

ヒューズプラグ、ヒューズタイプ:ガラス / セラミック / .。、接続方式:プラグ接続、公称電流: 6.3 A、公称電圧: 400 V、幅: 6.2 mm、ヒューズタイプ: G / 5 x 20、取り付けタイプ:プラグイン取り付け、色:黒
仕様●種類:ヒューズプラグ●シリーズ:P-FU 5X20-5●コード番号:190-2108 アズワン品番65-7658-64
1箱(5個)
5,098 税込5,608
7日以内出荷

。4 mm 安全テストプラグ用の Phoenix テストアダプタは、Terminal Block のカラーがグレーです。周囲温度: -40 → 125 ℃ 長さは 5.8 mm ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:テストアダプタ●シリーズ:PAIS-4-P/P●併用可能製品:テストプラグ●コード番号:201-3999 アズワン品番65-7500-73
1袋(10個)
6,998 税込7,698
7日以内出荷

。4 mm 安全テストプラグ用の Phoenix テストアダプタ( Terminal Block の色は赤)です。周囲温度: -40 → 125 ℃ 長さは 5.8 mm ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:テストアダプタ●シリーズ:PAIS-4-P/P●併用可能製品:テストプラグ●コード番号:201-6214 アズワン品番65-7749-42
1袋(10個)
5,698 税込6,268
7日以内出荷

PTTBダブルレベル端子台。最大限にスペースを節約するためのコンパクトな設計 各端子ポイントにラベルエリアを統合 STPを使用した大型ラベル(オプション) .。ダブルマーカーキャリア FBSにレベルをリンク ..-PVブリッジ
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26 → 16 AWG●レベル数:ダブル●シリーズ:PTTB 1.5/S/2P●結線方法:プッシュイン●定格電圧:500 V●モデル番号:PTTB 1,5/S/2P●コード番号:803-7877 アズワン品番65-7514-92
1個
539 税込593
7日以内出荷

。Phoenix Contact の Terminal Block 用グレーエンドカバーは、開放型 Terminal サイドのカバーを可能にします。寸法は 92.1 mm x 2.2 mm x 29.1 mm です。周囲動作温度範囲: -60 → 85 ℃ UL94 準拠の難燃性等級は V0 ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●コード番号:201-6589●冷却時絶縁素材:-60℃●相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B):130℃ 幅(mm)2.2、(終端板)2.2 灰(RAL 7042) 高さ(mm)92.1 質量(g)3.98(梱包を含む)/3.89(梱包を含まない)[1個あたり] 種類終端板 奥行(mm)29.1 シリーズD-PT 4-QUATTRO/2P 使用周囲温度(℃)-60~110(動作温度範囲(自己発熱を含む)、最大短期動作温度については、RTI Elecをご参照ください。) 部材PA 難燃性(UL94)V0 周囲温度(℃)(保管時/運搬時)-25~60(24時間を超えない短時間、-60~70)、(配線時)-5~70、(動作時)-5~70 アズワン品番65-7760-35 許容湿度(%)(動作時)20~90、(保管時/移動時)30~70 併用可能製品端子台
1袋(50個)
8,898 税込9,788
7日以内出荷

Phoenix Contact ST シリーズは、スプリングケージ接続を備えたフィードスルー Terminal Block を装備しています。この Terminal Block は、公称断面積が 4 mm 2 で、3 つの接続数を備えています。Terminal の色はグレーで鉄道用にテスト済み レベル数は 1 です
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:12 AWG●シリーズ:5-TWIN/ 1P, ST 2●結線方法:プラグイン、スプリングケージ●ケーブルCSA:4mm2●ヒューズ:なし●定格電流:24A●モデル番号:ST 2,5-TWIN/ 1P●コード番号:217-6434 アズワン品番65-7506-39
1袋(50個)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

。Phoenix Contact ST シリーズは、スプリングケージ接続を備えたフィードスルー Terminal Block を装備しています。この Terminal Block は、公称断面積が 4 mm 2 で、3 つの接続数を備えています。Terminal の色は青で鉄道用にテスト済み レベル数は 1 です
仕様●色:青●適合電線サイズ:12 AWG●シリーズ:5-TWIN/ 1P BU, ST 2●結線方法:プラグイン、スプリングケージ●ケーブルCSA:4mm2●ヒューズ:なし●定格電流:24A●モデル番号:ST 2,5-TWIN/ 1P BU●コード番号:217-6433 アズワン品番65-7504-63
1袋(50個)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

。IEC60947-7-1、V0 UL94難燃性等級。UL、cUL、EAC、CSA、cULus。断路端子台には次のタイプの機能コネクタを使用できます: 貫通コネクタP-FIX、絶縁コネクタP-DI、コンポーネントコネクタP-CO、ヒューズコネクタP-FU。UT断路端子台、機能コネクタ対応。Phoenix ContactのUTねじ端子台シリーズは、ねじ接続技術の利点とスプリング接続式コンタクトの利点を併せ持っています。特長と利点。各端子ポイントにラベル用の広い面 コンポーネントプラグを使用できる標準断路ゾーン 隣接していない端子台をブリッジすることで、2箇所の異なる電位を隣り合わせに配線可能 テストプラグ挿入用のテストソケットねじ RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26 → 12 AWG●シリーズ:CLIPLINE UTTB●結線方法:スクリュー●ヒューズ:なし●定格電流:20A●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+125℃●モデル番号:UTTB 2,5-TG-P/P●コード番号:866-6803 アズワン品番65-7588-12
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

P-COシリーズ。Phoenix ContactのP-COシリーズコンポーネントプラグは、スプリングコンタクトで部品をすばやく確実に収納します。 すべてのCLIPLINE製品のすべての…-TG遮断端子台で使用可能です。コーディングのくぼみで極性反転防護 スプリングケージ端子は標準ドライバで開閉 ダイオード内蔵バージョンあり
仕様●種類:コンポーネントコネクタ●シリーズ:ST-B250C1500●併用可能製品:モジュラ端子台●コード番号:804-1191 アズワン品番65-7514-93
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷

『キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります