DINレール取付用端子アクセサリ エンドカバー AP RSCシリーズ 1袋 10個入フエニックス・コンタクト7日以内出荷
IEC60947-7-1、DIN EN50155 (VDE 0115-200):2008-03、DIN EN45545-2。IEC、UL、cUL。RSCねじ接続端子台Phoenix ContactのRSCねじ端子台は、リングタイプ及びフォークタイプのケーブルラグ付きの導体を接続するのに適しています。標準のDINレール取り付け用のユニバーサルスナップ式脚を備えています。 スイッチボックスなどへの直接取り付け用に便利なエクスポート機能により、フランジ端子台を用意していて、これは嵌入ピンを使用して端子台に連結できます。特長と利点フランジ端子台の簡単なグループ化 制御ボックスに直接取り付け可能なフランジ端子台 標準DINレールへの取り付け UL94 V0難燃性等級 RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●種類:エンドカバー●シリーズ:AP RSC●コード番号:871-7719アズワン品番65-7589-67
標準DINレール端子 CARRIER 35-13 KITシリーズフエニックス・コンタクト7日以内出荷
変流器用の短絡保護キット変流器用の短絡保護キット パネル取り付けRBO/RSC 5フィードスルー端子と併用
仕様●シリーズ:CARRIER 35-13 KIT●モデル番号:CARRIER 35-13 KIT●コード番号:804-4360アズワン品番65-7510-73
DINレール取付用端子アクセサリ 固定ブリッジ FB 10-9シリーズフエニックス・コンタクト7日以内出荷
IEC60947-7-1、DIN EN50155 (VDE 0115-200):2008-03、DIN EN45545-2。IEC、UL、cUL。RSCねじ接続端子台Phoenix ContactのRSCねじ端子台は、リングタイプ及びフォークタイプのケーブルラグ付きの導体を接続するのに適しています。標準のDINレール取り付け用のユニバーサルスナップ式脚を備えています。 スイッチボックスなどへの直接取り付け用に便利なエクスポート機能により、フランジ端子台を用意していて、これは嵌入ピン
仕様●種類:固定ブリッジ●シリーズ:FB 10-9●コード番号:804-4180アズワン品番65-7510-75
端子ストリップ 12極 RSCWEフエニックス・コンタクト7日以内出荷
Phoenix Contact テスト Terminal ストリップは、定格電圧 400 V ac/dc と公称断面積 6 mm 2 で動作します。このストリップは、緑と青の仕上げで、PA 絶縁材製です。リングケーブルラグ接続方式 接続数: 12 ポジション数: 6
仕様●極数:12●定格電流:31A●適合電線サイズ:0.5 → 10 mm 2●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●シリーズ:RSCWE●コード番号:226-4333アズワン品番65-7604-72
端子ストリップ RSCWE 6-3/4SL GNシリーズ 30Aフエニックス・コンタクト7日以内出荷
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:24 AWG●レベル数:1●シリーズ:RSCWE 6-3/4SL GN●ケーブルCSA:0.5mm2●ヒューズ:なし●定格電流:30A●コード番号:239-5020アズワン品番65-7781-01
『キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります
残留電荷放電棒HASEGAWA税込¥64,878¥58,980
引込計器盤テンパール工業税込¥72,578~¥65,980~
取付台テンパール工業税込¥2,198¥1,998
取付金具テンパール工業税込¥85¥77