キャビネット :「制御盤」の検索結果

キャビネットとは、分電盤や機械を操作する機器、制御機器といった機器類を収納するためのボックス。防塵機能や防水機能を備えているため、機器類を保護する目的で、屋内や屋外などいろいろな場所で使用されます。主な材質は、キャビネット本体は鉄やステンレス、アース端子台は銅製です。基板部分は木製のものもあります。形状には露出形や半埋め込み形があり、扉のタイプも片開きタイプと両開きタイプがあるので、設置場所や用途によって様々な種類の中から選択可能です。また、南京錠で施錠してセキュリティ性能を高めることのできるものもあります。
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホシモト防水平面スイングハンドル
エコ商品
インジケータが付いており、鍵の「開」「閉」状態が一目でわかります。 「開」→赤、「閉」→緑の表示となっています。 仮止めが可能で、取付の作業が簡易です。 本体裏面のパッキン等、防水仕様となっています。 左右兼用設計(左右の変更は、止め金と調整座金を裏返して下さい)
用途配電盤、分電盤、制御盤、その他各種BOX 材質亜鉛合金 表面処理サチライトクロムめっき キー番号H200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。 取り付け面から止め金までの奥行きが13.5の超薄型タイプ。 本体裏面のリブ・パッキン等、防水仕様となっています。
用途配電盤、分電盤、制御盤、その他各種BOX 材質ステンレス(SUS304) キー番号H200 表面処理ヘアーラインバフ研磨 主な用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX RoHS指令(10物質対応)対応 特性ステンレス製で耐食性に優れています。 取り付け面から止め金までの奥行きが13.5の超薄型タイプ、本体裏面のリブ・パッキン等、防水仕様となっています。左右兼用設計(左右の変更は、止め金と調整座金を裏返します)
1個
7,598 税込8,358
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インジケータが付いていますので、鍵の「開」「閉」状態が一目でわかります。 「開」→赤OPEN、「閉」→緑CLOSEの表示となっています。 耐久性に優れたガラス繊維強化樹脂を使用しています。 本体裏のパッキンは埋め込み式なので、密着性が高く、防水仕様となっています。 左右兼用設計(調整座金と止め金を裏返すことにより、左右の入れ替えが可能) 取付板用ネジ(M5タッピングネジ)の推奨締めつけトルクは1.0N・mとなります。
用途配電盤、制御盤、その他各種BOX 材質ポリアミド キー番号H200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

上部PUSHでレバーが開閉するタイプです。 左右兼用設計(左右の変更は止め金と調整座金を裏返して下さい)
用途配電盤、分電盤、制御盤、その他各種BOX 材質亜鉛合金 表面処理サチライトクロムめっき キー番号H200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

安心の防水機構(オーリング・防水パッキン使用)。 亜鉛合金に樹脂成型を施し、耐食性に優れています。
用途キュービクル、配電盤、分電盤、制御盤、その他各種BOX 材質本体/ABS樹脂、インサート部/亜鉛合金 キー番号H9001
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 安心の防水機構(Oリング・防水パッキン使用)。 左右兼用設計。
用途屋外キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX 材質ステンレス(SUS304) キー番号H200 RoHS指令(10物質対応)対応 鍵付
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります