キャビネット :「計測器ケース」の検索結果
関連キーワード
19インチユニットケースでJISC6010-2に準拠しています。
構成部品にアルミニウム押出形材、鉄板等を用い「パピアングレイ」レザートーン塗装仕上を標準としています。
工場、研究所など幅広い分野でご利用いただける計測器スタイルのユニットケースです。
内部はパレットタイプのシャーシを設けており、アルミニウム板を用いていますので穴加工が容易です。
本ユニットケースはデスクトップとしてもお使いいただくことができ、その場合には、ケース左右のラックマウントブラケットを用いる必要がありません。
ケースを傾けてパネル部の操作をしやすくさせることのできるチルトスタンドが付属されています。
材質トップカバー・サイドカバー:スチール、パネルサッシ・フロントパネル:アルミ
質量(kg)4.3
色トップカバー・サイドカバー:パピアングレイ、パネルサッシ・フロントパネル:B2アルマイト
規格JIS規格
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×300×149
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
19インチユニットケースでJISC6010-2に準拠しています。
構成部品にアルミニウム押出形材、鉄板等を用い「ブルーイッシュグリーン」レザートーン塗装仕上を標準としています。
工場、研究所など幅広い分野でご利用いただける計測器スタイルのユニットケースです。
内部はフレーム構造になっていますので、自由に構造設定をしていただくことができます。
本ユニットはデスクトップとしてお使いいただくこともでき、その場合にはケース左右のラックマウントブラケットを用いる必要がありません。
ケースを傾けてパネル部の操作をしやすくさせることのできるチルトスタンドが付属されています。
材質トップカバー・サイドカバー:スチール、パネルサッシ・フロントパネル:アルミ
質量(kg)6.2
色トップカバー・サイドカバー:パピアングレイ、パネルサッシ・フロントパネル:B2アルマイト
規格JIS規格
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×450×149
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥43,980
税込¥48,378
5日以内出荷
19インチユニットケースでJISC6010-2,EIA-310-Dいずれかの規格に準拠し、ご要望規格のユニットケースを本シリーズから選んでいただくことができます。構成部品にアルミニウム押出形材を用い、フレームだけの構造を標準としています。オフィス、工場、研究所など幅広い分野でご利用いただける計測器スタイルのユニットケースです。トップカバー、フロントパネル、サイドカバー、リヤパネル、ボトムカバー、シャーシなどはオプションとして別途お求めいただけるようになっています。ユニットケースをスライドレールを用いてラックに格納したい場合には、ユニットケースDフレームの溝にM4六角ナットを挿入していただくことにより、ケースへのスライドレール取り付けが簡単にできます。本ユニットケースは、デスクトップとしてお使いいただくこともでき、その場合にはユニットケース左右のラックマウントブラケットを用いる必要がありません。本製品は組み立て式のキットでの販売になります。組み立てにはプラスドライバー等の一般的な工具が必要になります。
幅(mm)481.4
主要材質アルミ
外装(色・処理)フレーム:B2アルマイト、Wフレーム化粧カバー:ホワイトグレイ、Dフレーム化粧カバー:ダークブルーパープル
RoHS指令(10物質対応)対応
『キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります
- キャビネット
- コントロールボックス
- プラボックス
キャビネット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。