キャビネット :「rsr」の検索結果

関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個(2個)ほか
2,598 税込2,858
6日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

摂津金属工業伸縮サポートアングル
RoHS
19インチパネルマウントだけでは安全に実装できない機器を支える金具
付属品ねじ付 材質スチール ブラック 表面処理ED塗装 RoHS指令(10物質対応)対応 搭載可能質量(kg)60/2本
1セット(2個)
6,398 税込7,038
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

摂津金属工業前後マウント伸縮棚
RoHS
前後のラックマウントだけで取り付けられる固定型の棚
仕様適合ラックシリーズ名(適合機種サイズmm):DPR2(D750.4以上)、DPRC、FDC(D650以上)、FGC、FLC、FSP、NBSP、NER、NFC(D750以上)、NGC、RGC(D810)、RJC(D630)、RKC(D530~D810)、RKCS、RKDN、RNC(D810)、RSR、SOR(D800以上)、SNR2(D800以上)、SSR2・SSRG(D700以上)、SSRH、SSRW、WRPS 質量(kg)4.9 外形寸法(mm)482(W0)×21.6(H0)×451~758(D0) 搭載可能質量(kg)40
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

摂津金属工業フロアレベラーセット
RoHS
19インチラックの高さ調整と水平だし用(ナットプレート付) ラックの高さ調整と水平だしに用います。 下面部のねじ穴(M16)に対して取り付けて使用します。 キャスターを取り付けたラックの動きを完全に止めたい場合も使用します。 Φ6.5の穴を利用することにより、Φ6軸のプラスドライバーにて回転させることができます。 特定のラックに取り付けるためのナットプレート付きです。
質量(kg)1.1 ブラック 表面処理亜鉛めっき・塗装 適合ラックシリーズ名:NBSP、RKCS、RSR、SNR2、SSR2、SSRG、SSRH 材質スチール 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×121×40 付属品取付用ねじ(M5 8本) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷

摂津金属工業絶縁スペーサー
RoHS
ラックのアンカー固定時に、ラックとボルトとの絶縁に使用します。 型番「NPO-1619ZSP」は、M12またはM16のボルトに対して使用できます。 型番「NPO-1214ZSP」は、M10またはM12のボルトに対して使用できます。 各ラックシリーズに使用する絶縁ベースセット等に含まれる絶縁スペーサーと同じ製品です。
仕様M16 幅(mm)32 質量(kg)0.2 ホワイト 高さ(mm)15 奥行(mm)32 適合本体シリーズ名DIG、DPR、DPR2、DPRC、FDC、NBSP、NFC、NGC、RJC、RKC、RKCS、RPC、RSR、SNR2、SSR2、SSRG、SSRH、SSRW 主材質ポリアセタール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
959 税込1,055
5日以内出荷

1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

19インチラックに液晶モニターがコンパクトに収納できるユニット
付属品液晶モニター取付用ねじ(M4 4本)、ラック後側固定用(M5 4本)、ラック後側固定用ケージナット(M5 4個)、スプリングナット4個(後側固定用)、マウスパッド1枚(RAMU-0860KB□□の場合) 材質スチール 規格EIA 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×88.1×590 適合モニターサイズW390×H350×D60mm以下、VESA規格、75×75mm、100×100mm RoHS指令(10物質対応)対応 適合ラックDPR2(D750.4以上)、DPRC、FDC(D750以上)、FGC、FSP、NBSP、NER、NFC・NGC(D900以上)、RGC(D810)、RKC(D710以上)、RKCS、RNC(D810)、RSR(D900以上)、SOR(D1000)、SSRH、SNR2・SSR2・SSRG(D900以上)、SSRW、WPRS*(適合機種サイズmm)
1個
68,980 税込75,878
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

摂津金属工業サイドアースバー
RoHS
ラックに収納した電子機器用のアースバー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

摂津金属工業上部連結板
RoHS
ラック同士を上部で連結する場合に使用
材質鋼板 板厚(mm)2.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質鋼板 ブラック 表面処理ED塗装 板厚(mm)1.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ラック内に機器を収納するための棚とサポートアングルのセット品
材質鋼板t1.6(棚)、鋼板t2.0(サポートアングル) 幅(mm)448 高さ(mm)20 シリーズNPO RoHS指令(10物質対応)対応 搭載可能質量(kg)30
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

『キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります