キャビネット :「エンクロージャー」の検索結果
関連キーワード
2 x ケーブル拘束具、4 x ネジ12.5 mm x 3 mm (ケーブル拘束具用)、2 x ネジ19.5 mm x 3 mm (ボックスの蓋用)。HellermannTyton端子ストリップコネクタ空ボックス。HTCB+端子ストリップコネクタボックスは、配線接続を保護し、配線を整然と保ちます。 HTCB+コネクタボックスは、タイトなフィットの、2本のネジで固定するスナップシャット式の蓋を備えています。 コネクタボックス外側のギザ付きケーブルグリップにより、径が小さなケーブルでも、しっかりと固定されます。 HTCB+は、市場に出回っている他のコネクタボックスに比べて少々幅が広く、4極15 A端子ストリップをボックスの幅に沿って取り付けることができます。 このコネクタボックスは、家庭用又は業務用の照明機器、特にダウンライト部品や照明に最適です。熱可塑樹脂(ポリプロピレン)エンクロージャ ハウジング内でコネクタストリップを探す際に便利な先細ピン ネジやケーブルの拘束具は別に包装されているため、請負業者の組み立て時間を節約 電圧: 250 V ac 最大4極15/16 A端子ストラップに対応
仕様●定格電流:15A●ヒューズ:なし●材質:PP●定格電圧:250 V ac●色:白●コード番号:820-8384
アズワン品番65-7787-33
1袋(10個)
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
『キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります
- キャビネット
- コントロールボックス
- プラボックス
キャビネット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。