キャビネット :「ガラス管」の検索結果
キャビネットとは、分電盤や機械を操作する機器、制御機器といった機器類を収納するためのボックス。防塵機能や防水機能を備えているため、機器類を保護する目的で、屋内や屋外などいろいろな場所で使用されます。主な材質は、キャビネット本体は鉄やステンレス、アース端子台は銅製です。基板部分は木製のものもあります。形状には露出形や半埋め込み形があり、扉のタイプも片開きタイプと両開きタイプがあるので、設置場所や用途によって様々な種類の中から選択可能です。また、南京錠で施錠してセキュリティ性能を高めることのできるものもあります。
特価
本日6月22日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
耐塩性、耐蝕性・耐候性に優れています。検針窓枠は樹脂製でシンプルなデザインです。検針窓は3mm強化処理ガラスを使用しています。全電力管内向(耐候形メーター取付可)
有効深さ(mm)160
保護等級IP44
扉開閉方式片開
アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)
屋根部がドア面より突き出ていないため屋内屋外兼用でご利用できます。検針窓枠は樹脂製でシンプルなデザインです。検針窓は.mm強化処理ガラスを使用しています。全電力管内向(耐候形メーター取付可)
有効深さ(mm)上部:160下部:170
塗装色クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
仕様屋内屋外兼用・水切防水形パッキン付2段ドア
ハンドル取り外しハンドルメーター部:PH-52(封印付)スイッチ部:PH-53
保護等級IP44
材質(ボディ)鉄 1.6mm
アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)
材質(基板)木製上部:25mm下部:15mm
WHMスペース1Φ(3Φ)3W:120A×1
材質(扉)鉄 1.6mm
スイッチスペースELCB3P100A×1
RoHS指令(10物質対応)対応
『キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります
- キャビネット
- コントロールボックス
- プラボックス
キャビネット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。