キャビネット :「制御 盤 box」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パッキン付なので外部からの塵を防ぎ内部機器を保護します。 塵をきらう制御機器の収納にご利用下さい。 キャッチクリップを使用していますので南京錠での施錠も可能です。
保護等級IP4X 仕様防塵パッキン付 材質鉄(ボディ・扉・基板) ハンドルキャッチクリップ(SUS) C-1537-A-4 塗装色ベージュ色(マンセル値:5Y7/1) 扉開閉方式片開 アース端子端子ネジ 黄銅M6×10
1面
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

機械操作・制御用などの機器取付けに最適です。 継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。 塗装色(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。 アース端子台は国土交通省仕様(銅製)です。
仕様屋外水切防水形 板厚(mm)(ドア/ボデー)1.6 扉開閉方式片開 材質(ボディ) アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭) 材質(扉) RoHS指令(10物質対応)対応 パッキン付(発泡ポリウレタン)
1面ほか
15,980 税込17,578
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (314種類の商品があります)

中継用、端子台収納用、操作用にご利用いただけます。
塗装色ベージュ色(マンセル値:5Y7/1) 保護等級IP4X 材質(ボディ)鉄 1.2mm アース端子端子ネジ 黄銅M5×15
1面
4,998 税込5,498
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

屋根なしで、水の侵入を保護する機能が充分。 機械操作・制御用などの機器取付けに最適です。 継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。 塗装色(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。 アース端子台は国土交通省仕様(銅製)です。
仕様屋内屋外兼用・水切防水形 板厚(mm)(ドア/ボデー)1.6 ハンドル防水スイングハンドル(キーNo.G200N)、小(NCH-13P) 扉開閉方式片開 材質(ボディ) アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭) 材質(扉) RoHS指令(10物質対応)対応 特性屋根なしで、水の侵入を保護する機能が充分。機械操作・制御用などの機器取付けに最適です。継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。塗装色(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。アース端子台は国土交通省仕様(銅製)です。 パッキン付(発泡ポリウレタン)
1面ほか
9,998 税込10,998
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (350種類の商品があります)

内外電機ターミナルボックス
エコ商品
材質 塗装色ナイガイクリーム色 保護等級IP4X 材質(基板)鉄製基板 RoHS指令(10物質対応)対応
1面
4,998 税込5,498
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

計器箱収納の化粧ボックスです。
カバー:クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)ベース:クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1) 材質ACS樹脂
1面
3,198 税込3,518
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

内外電機BFP形フリープレート
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐久性に優れ、強度も抜群。木板感覚で取付けも自由自在。付けたい所へ、付けたい器具が自由自在に取付けられ使用時の美観を損ないません。木板等に見られる割れ、反り、ヒビの心配が全くありません。雨水等による腐食も無く、耐久性を誇ります。ハイプロスイッチ、配電函、プラボックス、積算電力量計、メーターボックス、安定器、ブレーカー等を木板感覚で取付けられます。57mm(760g)の鋼球を1mの高さから落下させても全く異常がないほどの、衝撃強度を誇ります。Φ2~Φ5mmの木ねじがご使用いただけます。屋外使用時には、下部水抜き穴(2箇所)を切り取って下さい。鋼管ポール取り付け時には、ポールステーをご利用下さい。
1面ほか
1,498 税込1,648
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

『キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります