キャビネット :「屋外用ドア」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質にステンレス鋼板製を使用、耐候性・耐塩性・耐蝕性に優れています。
屋根部がドア面より突き出ないため屋内屋外兼用でご利用できます。
色クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
■材質にステンレス鋼板製を使用、耐候性・耐塩性・耐蝕性に優れています。■屋根部がドア面より突き出ないため屋内屋外兼用でご利用できます。
色クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
屋根部がドア面より突き出ていないため屋内屋外兼用でご利用できます。検針窓枠は樹脂製でシンプルなデザインです。検針窓は.mm強化処理ガラスを使用しています。全電力管内向(耐候形メーター取付可)
有効深さ(mm)上部:160下部:170
塗装色クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
仕様屋内屋外兼用・水切防水形パッキン付2段ドア
ハンドル取り外しハンドルメーター部:PH-52(封印付)スイッチ部:PH-53
保護等級IP44
材質(ボディ)鉄 1.6mm
アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)
材質(基板)木製上部:25mm下部:15mm
WHMスペース1Φ(3Φ)3W:120A×1
材質(扉)鉄 1.6mm
スイッチスペースELCB3P100A×1
RoHS指令(10物質対応)対応
有効深さ(mm)(メーター取付部)160、(スイッチ部)173
仕様屋内屋外兼用・水切防水形2段ドア
板厚(mm)(ドア/ボデー)1.6
ハンドル取り外しハンドルメーター部:PH-52(封印付)スイッチ部:PH-53
保護等級IP44
材質(ボディ)鉄
アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)
材質(基板)木製
材質(扉)鉄
基板厚(mm)(メーター部)25、(スイッチ部)12
RoHS指令(10物質対応)対応
パッキン付(発泡ポリウレタン)
材質(窓)3mm強化処理ガラス
材質(窓枠)樹脂製
有効深さ(mm)(メーター取付部)160、(スイッチ部)173
塗装色ベージュ色
仕様屋内屋外兼用・水切防水形2段ドア
板厚(mm)(ドア/ボデー)1.5
ハンドル取り外しハンドルメーター部:PH-52(封印付)スイッチ部:PH-53
保護等級IP44
材質(ボディ)ステンレス
アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)
材質(基板)木製
材質(扉)ステンレス
基板厚(mm)(メーター部)25、(スイッチ部)12
色(マンセル値)5Y7/1
RoHS指令(10物質対応)対応
パッキン付(発泡ポリウレタン)
材質(窓)3mm強化処理ガラス
材質(窓枠)樹脂製
『キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります
- キャビネット
- コントロールボックス
- プラボックス
キャビネット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。