16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(20本)
879 税込967
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

■M形キャビネットのボデーをタテとヨコとを誤って取り付けた時に前面枠を90度回転させ、正規の位置に取り付け可能な金具です。■付属の金具でボデーの左右側面に前面枠の取付穴を設けます。■金具は2通り同梱しております。ご使用になるM形キャビネットの形状をご確認の上お使いください。
セット内容金具MSK-1×4、金具MSK-2×4、前面枠取付用ねじ×4 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,898 税込2,088
4日以内出荷

内外電機検針窓
RoHS
電力量計、タイマー等の点検用窓にご利用下さい。検針窓は3mm強化ガラスです。
材質(フレーム)樹脂製 塗装色ブラック色(マンセル値:N-1) 仕様カードホルダーなし RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内外電機検針窓
RoHS
■電力量計、タイマーなどの検針窓にご利用ください。1セット2個入
材質枠:樹脂製 枠:ブラック(N-1)(PC/ガラス) 寸法横(mm)0130 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
4,898 税込5,388
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋根部が扉面より突き出ていないため屋内屋外兼用でご利用できます。検針窓枠は樹脂製でシンプルなデザインです。検針窓は3mm強化処理ガラスを使用しています。
有効深さ(mm)160 塗装色クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1) 仕様屋内屋外兼用・水切防水形 ハンドル取り外しハンドル PH-52(封印付) 保護等級IP44 扉開閉方式片開 材質(ボディ)鉄 1.6mm アース端子銅 端子ネジ M8 × 16(緑頭) 材質(基板)木製 25mm 材質(扉)鉄 1.6mm RoHS指令(10物質対応)対応
1面
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐塩性、耐蝕性・耐候性に優れています。検針窓枠は樹脂製でシンプルなデザインです。検針窓は3mm強化処理ガラスを使用しています。全電力管内向(耐候形メーター取付可)
有効深さ(mm)160 保護等級IP44 扉開閉方式片開 アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)
1面
68,980 税込75,878
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

屋根部がドア面より突き出ていないため屋内屋外兼用でご利用できます。検針窓枠は樹脂製でシンプルなデザインです。検針窓は.mm強化処理ガラスを使用しています。全電力管内向(耐候形メーター取付可)
有効深さ(mm)上部:160下部:170 塗装色クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1) 仕様屋内屋外兼用・水切防水形パッキン付2段ドア ハンドル取り外しハンドルメーター部:PH-52(封印付)スイッチ部:PH-53 保護等級IP44 材質(ボディ)鉄 1.6mm アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭) 材質(基板)木製上部:25mm下部:15mm WHMスペース1Φ(3Φ)3W:120A×1 材質(扉)鉄 1.6mm スイッチスペースELCB3P100A×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1面
59,980 税込65,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

分電盤、制御盤、開閉器盤、端子盤、TV機器収納用、情報通信機器収納用などにもご使用いただける多用途形です。 塗装(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。 ボデー(本体)は2段折曲げ加工による補強です。
仕様露出形 板厚(mm)(ドア/ボデー/前面枠)1.6 保護等級IP2XD 材質(フレーム) 扉開閉方式片開 材質(ボディ) 設置場所屋内用 アース端子銅製 ネジ M8×16(緑頭) 材質(扉) RoHS指令(10物質対応)対応
1面ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (315種類の商品があります)

仕様露出形 板厚(mm)(ドア/ボデー/前面枠)1.6 ハンドルスイングハンドル(キーNo.NCH200)、小(NCH-13) 保護等級IP2XD 材質(フレーム) 扉開閉方式片開 材質(ボディ) 設置場所屋内用 アース端子銅製 ネジ M8×16(緑頭) 材質(扉) RoHS指令(10物質対応)対応
1面ほか
8,898 税込9,788
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (459種類の商品があります)

分電盤、制御盤、開閉器盤、端子盤、TV機器収納用、情報通信機器収納用などにもご使用いただける多用途形です。塗装(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。ボデー(本体)は2段折曲げ加工による補強です。
仕様露出形 板厚(mm)(ドア/ボデー/前面枠)1.6 ハンドルスイングハンドル(キーNo.NCH200)、小(NCH-13) 保護等級IP2XD 材質(フレーム) 扉開閉方式両開 材質(ボディ) 設置場所屋内用 アース端子銅製 ネジ M8×16(緑頭) 材質(扉) RoHS指令(10物質対応)対応
1面ほか
32,980 税込36,278
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

塗装色クリーム色 仕様埋込形 板厚(mm)(ドア/ボデー/前面枠)1.6 保護等級IP2XD 材質(フレーム) 材質(ボディ) アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭) 材質(扉) 色(マンセル値)2.5Y9/1 RoHS指令(10物質対応)対応 特性■分電盤、制御盤、開閉器盤、端子盤、情報通信機器収納用などにもご使用いただける多用途形です。■塗装は耐候性、耐塩性に優れた粉体塗装を採用しています。■ボデー(本体)は2段折曲げ加工による補強です。
1面ほか
8,898 税込9,788
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (294種類の商品があります)

有効深さ(mm)160 仕様屋内屋外兼用・水切防水形 板厚(mm)(ドア/ボデー)1.6 ハンドル取り外しハンドルPH-52(封印付) 保護等級IP44 扉開閉方式片開 材質(ボディ) アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭) 材質(基板)木製 材質(扉) 基板厚(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応 パッキン付(発泡ポリウレタン) 材質(窓)3mm強化処理ガラス 材質(窓枠)樹脂製
1個ほか
22,980 税込25,278
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

内外電機盤用キャビネット
RoHS
仕様露出形 板厚(mm)(ドア/ボデー/前面枠)1.6 保護等級IP2XD 材質(フレーム) 材質(ボディ) 設置場所屋内用 アース端子銅製 ネジ M8×16(緑頭) 材質(扉) RoHS指令(10物質対応)対応
1面
31,980 税込35,178
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (744種類の商品があります)

有効深さ(mm)(メーター取付部)160、(スイッチ部)173 塗装色ベージュ色 仕様屋内屋外兼用・水切防水形2段ドア 板厚(mm)(ドア/ボデー)1.5 ハンドル取り外しハンドルメーター部:PH-52(封印付)スイッチ部:PH-53 保護等級IP44 材質(ボディ)ステンレス アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭) 材質(基板)木製 材質(扉)ステンレス 基板厚(mm)(メーター部)25、(スイッチ部)12 色(マンセル値)5Y7/1 RoHS指令(10物質対応)対応 パッキン付(発泡ポリウレタン) 材質(窓)3mm強化処理ガラス 材質(窓枠)樹脂製
1面ほか
99,980 税込109,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ベージュ色(マンセル値:5Y7/1) 仕様埋込形 板厚(mm)(ドア/ボデー/前面枠)1.6 保護等級IP2XD 材質(フレーム) 塗装色ベージュ色 扉開閉方式片開 材質(ボディ) アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭) 材質(扉) 色(マンセル値)5Y7/1 RoHS指令(10物質対応)対応 特性■分電盤、制御盤、開閉器盤、端子盤、情報通信機器収納用などにもご使用いただける多用途形です。■塗装は耐候性、耐塩性に優れた粉体塗装を採用しています。■ボデー(本体)は2段折曲げ加工による補強です。
1面ほか
8,898 税込9,788
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (287種類の商品があります)

有効深さ(mm)(メーター取付部)160、(スイッチ部)173 仕様屋内屋外兼用・水切防水形2段ドア 板厚(mm)(ドア/ボデー)1.6 ハンドル取り外しハンドルメーター部:PH-52(封印付)スイッチ部:PH-53 保護等級IP44 材質(ボディ) アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭) 材質(基板)木製 材質(扉) 基板厚(mm)(メーター部)25、(スイッチ部)12 RoHS指令(10物質対応)対応 パッキン付(発泡ポリウレタン) 材質(窓)3mm強化処理ガラス 材質(窓枠)樹脂製
1パックほか
39,980 税込43,978
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

『キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります