キャビネット :「Z11」の検索結果

関連キーワード
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
屋根なしで、水の侵入を保護する機能が充分。 機械操作・制御用などの機器取付けに最適です。 継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。 塗装色(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。 アース端子台は国土交通省仕様(銅製)です。
仕様屋内屋外兼用・水切防水形 板厚(mm)(ドア/ボデー)1.6 ハンドル防水スイングハンドル(キーNo.G200N)、小(NCH-13P) 扉開閉方式片開 材質(ボディ) アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭) 材質(扉) RoHS指令(10物質対応)対応 特性屋根なしで、水の侵入を保護する機能が充分。機械操作・制御用などの機器取付けに最適です。継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。塗装色(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。アース端子台は国土交通省仕様(銅製)です。 パッキン付(発泡ポリウレタン)
1面ほか
9,998 税込10,998
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (350種類の商品があります)

内外電機ステンレス製基台
エコ商品
耐候性、耐塩性、耐食性に優れたステンレス鋼板。
材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1面
18,980 税込20,878
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

分電盤、制御盤、開閉器盤、端子盤、TV機器収納用、情報通信機器収納用などにもご使用いただける多用途形です。 塗装(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。 ボデー(本体)は2段折曲げ加工による補強です。
仕様露出形 板厚(mm)(ドア/ボデー/前面枠)1.6 保護等級IP2XD 材質(フレーム) 扉開閉方式片開 材質(ボディ) 設置場所屋内用 アース端子銅製 ネジ M8×16(緑頭) 材質(扉) RoHS指令(10物質対応)対応
1面ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (315種類の商品があります)

内外電機自立盤キャビネット用基台
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1面
9,798 税込10,778
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

内外電機自立盤キャビネット用基台
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1面
8,998 税込9,898
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

機械操作・制御用などの機器取付けに最適です。 継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。 塗装色(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。 アース端子台は国土交通省仕様(銅製)です。
仕様屋外水切防水形 板厚(mm)(ドア/ボデー)1.6 扉開閉方式片開 材質(ボディ) アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭) 材質(扉) RoHS指令(10物質対応)対応 パッキン付(発泡ポリウレタン)
1面ほか
15,980 税込17,578
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (314種類の商品があります)

塗装色クリーム色 仕様埋込形 板厚(mm)(ドア/ボデー/前面枠)1.6 保護等級IP2XD 材質(フレーム) 材質(ボディ) アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭) 材質(扉) 色(マンセル値)2.5Y9/1 RoHS指令(10物質対応)対応 特性■分電盤、制御盤、開閉器盤、端子盤、情報通信機器収納用などにもご使用いただける多用途形です。■塗装は耐候性、耐塩性に優れた粉体塗装を採用しています。■ボデー(本体)は2段折曲げ加工による補強です。
1面ほか
8,898 税込9,788
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (294種類の商品があります)

1面
36,980 税込40,678
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (746種類の商品があります)

内外電機盤用キャビネット
エコ商品
仕様露出形 板厚(mm)(ドア/ボデー/前面枠)1.6 保護等級IP2XD 材質(フレーム) 材質(ボディ) 設置場所屋内用 アース端子銅製 ネジ M8×16(緑頭) 材質(扉) RoHS指令(10物質対応)対応
1面
31,980 税込35,178
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (744種類の商品があります)

■材質にステンレス鋼板製を使用、耐候性・耐塩性・耐蝕性に優れています。■屋根部がドア面より突き出ないため屋内屋外兼用でご利用できます。
クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

1面
99,980 税込109,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

材質ステンレス 保護等級IP44 RoHS指令(10物質対応)対応
1面
29,980 税込32,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

ベージュ色(マンセル値:5Y7/1) 仕様埋込形 板厚(mm)(ドア/ボデー/前面枠)1.6 保護等級IP2XD 材質(フレーム) 塗装色ベージュ色 扉開閉方式片開 材質(ボディ) アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭) 材質(扉) 色(マンセル値)5Y7/1 RoHS指令(10物質対応)対応 特性■分電盤、制御盤、開閉器盤、端子盤、情報通信機器収納用などにもご使用いただける多用途形です。■塗装は耐候性、耐塩性に優れた粉体塗装を採用しています。■ボデー(本体)は2段折曲げ加工による補強です。
1面ほか
8,898 税込9,788
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (287種類の商品があります)

内外電機CRH形制御盤キャビネット
エコ商品
材質 保護等級IP44 RoHS指令(10物質対応)対応
1面
35,980 税込39,578
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応
1面ほか
53,980 税込59,378
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

内外電機盤用キャビネット
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1面ほか
32,980 税込36,278
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (363種類の商品があります)

耐候性、耐塩性、耐食性に優れたステンレス鋼板。塩害地区から化学薬品工場まで幅広くお使いいただけます。
材質ステンレス 扉開閉方式片開 アース端子銅製 国土交通省仕様 ネジ M8×16(緑頭) RoHS指令(10物質対応)対応
1面
44,980 税込49,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

『キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります