キャビネット :「ドア 施錠」の検索結果

キャビネットとは、分電盤や機械を操作する機器、制御機器といった機器類を収納するためのボックス。防塵機能や防水機能を備えているため、機器類を保護する目的で、屋内や屋外などいろいろな場所で使用されます。主な材質は、キャビネット本体は鉄やステンレス、アース端子台は銅製です。基板部分は木製のものもあります。形状には露出形や半埋め込み形があり、扉のタイプも片開きタイプと両開きタイプがあるので、設置場所や用途によって様々な種類の中から選択可能です。また、南京錠で施錠してセキュリティ性能を高めることのできるものもあります。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機能性・デザイン性が優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。扉裏面及びボデー側面には溶接ナット付で、配線及び機器取付けに便利です。天面は照明パネルの取付けが可能です。ボデー側面は配線支持レール付ですので、配線作業が容易です。利用度が高く、実用的なスチール製図面入れを採用しています。ドアストッパ付です。
材質 設置場所屋外用 材質(基板)鉄製2.3mm キャビネット板厚(mm)扉:2.3ボデー:2.3屋根:2.3基台:3.2、4.5下面開口プレート:1.6
1個
89,980 税込98,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

日東工業AHST耐震タイプ
エコ商品
フレームとマウントアングルに質量と強度バランスに優れる中空断面形状を採用しています。 アルミとスチールの異種金属の組み合わせで軽量・高剛性・機能性を高いレベルで実現しています。 機器搭載スペース開口率が10%アップ(従来比)により業界トップクラスの放熱性能を実現しています。 セキュリティ性の高いピンタンブラー方式のシリンダーを採用しており、ディンプルキーで施錠を行います。 前後マウントアングル間ピッチは740mmです。(10mmピッチで移動可能) ワンタッチ180°ヒンジを採用することでドア開閉角度180°を実現しています。(連結時160°)
材質フレーム:アルミ、ドア:鉄、天井板:鉄、側板:鉄、マウントアングル:鉄 規格19インチ RoHS指令(10物質対応)対応 許容静荷重(kg)1200
1個ほか
339,800 税込373,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

日東工業AHSスタンダードタイプ
エコ商品
フレームとマウントアングルに質量と強度バランスに優れる中空断面形状を採用しています。 アルミとスチールの異種金属の組み合わせで軽量・高剛性・機能性を高いレベルで実現しています。 機器搭載スペース開口率が10%アップ(従来比)により業界トップクラスの放熱性能を実現しています。 セキュリティ性の高いピンタンブラー方式のシリンダーを採用しており、ディンプルキーで施錠を行います。 前後マウントアングル間ピッチは740mmです。(10mmピッチで移動可能) ワンタッチ180°ヒンジを採用することでドア開閉角度180°を実現しています。(連結時160°)
材質フレーム:アルミ、ドア:鉄、天井板:鉄、側板:鉄、マウントアングル:鉄 規格19インチ RoHS指令(10物質対応)対応 許容静荷重(kg)1000
1個ほか
279,800 税込307,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

『キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります