キャビネット :「制御盤 冷却」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
小型・軽量・低騒音を実現した小型屋外電子クーラ。
用途各種監視装置収納キャビネットの密閉冷却にご利用下さい。
付属品取付ナット、カバー用L型レンチ、取扱説明書
材質PBT+PC樹脂製(カバー)
質量(kg)2.5
色ライトベージュ(5Y7/1)
定格電圧(V)DC24
使用温度(℃)キャビネット内-10~+50 キャビネット外-20~+50
定格電流(A)3.01
定格消費電力(W)73
寸法(縦×横×深さ)(mm)150×190×159
騒音レベル(dB(A))約38
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥56,980
税込¥62,678
3日以内出荷
仕様屋内用
付属品取付ねじ、ホースクランプ、取扱説明書、端子台コネクタ、排水ホース
色本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)
規格IP5X
定格電圧(V)AC100~240(単相)
使用温度(℃)0~+50
定格周波数(Hz)50/60
温度設定範囲(℃)+37~+50
RoHS指令(10物質対応)対応
警報温度設定範囲(℃)+42~+55
付属品IECレールホルダ取付ねじ取扱説明書
定格周波数(Hz)50/60
RoHS指令(10物質対応)対応
『キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります
- キャビネット
- コントロールボックス
- プラボックス
キャビネット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。