キャビネット :「工業用 ファン」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
高風量・高静圧・低騒音・省エネです。
板金部分は耐食性に優れたステンレスを使用しています。
ファン動作に連動して開くシャッター機能付です。
オプションのフィルター(SFT-F17・30)を取り付けることでIP性能がIP45からIP55に向上します。
屋内使用時には天井取付可能(屋外使用時は天井取付不可)です。
仕様屋内・屋外兼用
付属品取付ナット、取扱説明書、カバー用L型レンチ
色本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)
規格IP45
使用温度(℃)-20~+50
定格周波数(Hz)50/60
入力端子リード線(2m)
RoHS指令(10物質対応)対応
使用湿度(%RH)95以下
仕様屋内・屋外兼用
セット内容5枚入
材質本体:ポリエステル
規格IP55
RoHS指令(10物質対応)対応
除塵率(%)80
ステンレス製ルーバー[フィルタ付]などの屋外使用可能なルーバーに取り付けることにより、屋外キャビネットでの使用が可能です。
インピーダンスプロテクト、サーマルプロテクトによりモーターの焼損を防止します。
付属品フィンガーガード、取付ねじ、取扱説明書
材質フレーム:アルミニウム合金、羽根:鋼板
使用温度(℃)-10~+60
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)11/9
最大風量(m3/min)0.85/1.01
入力端子リード線(1m)
騒音レベル(dB(A))約31/36
最大静圧(Pa)49/65
RoHS指令(10物質対応)対応
塗装色ブラック塗装(N1)
適合機種FSS90・100・110FSST90・100・110FSG100・110FSシリーズD900以上で-2ME仕様
定格電圧(V)AC100
定格電流(A)2.9/3.4
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)290/340
呼称3U
最大風量(m3/min)14.0/13.4
起動電流(A)48以下
騒音レベル(dB(A))約68
最大静圧(Pa)480/525
ファンと共締めのため端子台取付けの穴加工が不要です。
□92mmファンと□120mmファンに適用します。
材質鋼板
寸法E(mm)Φ5
表面処理三価クロメートめっき
板厚(mm)1.6
フィルターの交換は工具が不要です。
フィルターは水洗いで再利用が可能です。
仕様屋内用
付属品取付金具、取扱説明書、プラグコード(2m)
材質本体:PBT、カバー:PC樹脂製、ボデー:PC樹脂
色本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)
規格IP2X
使用温度(℃)-10~+60
定格周波数(Hz)50/60
最大風量(m3/min)0.76/0.9
入力端子2端子
騒音レベル(dB(A))約37/40
最大静圧(Pa)43/57
RoHS指令(10物質対応)対応
フードカバー、フードベースが工具レスで着脱可能となり、キャビネット外からフィルター交換が可能です。
□90・□120・Φ150mmのファンがそれぞれ取付可能です。
OSLP-2A(C)はΦ150mmファンが取付可能になりました。
仕様屋内・屋外兼用
付属品取付ねじ付
セット内容2コ入
材質本体:AES
規格IP44
RoHS指令(10物質対応)対応
除塵率(%)50
屋外用熱対策制御盤キャビネットRA-LDBに□92mmファンを取り付ける場合にご使用ください。
ファン取り付けの際にキャビネットへの二次加工不要です。
ルーバーのリングで固定するため、取り付け作業が簡単です。
導風金具を使用することで、ファンから送られる風がルーバー外へ漏れることを防止し、換気効率を向上させます。
セット内容導風金具、換気扇取付金具
材質本体:鉄
色本体:クリーム塗装(2.5Y8/2)
板厚(mm)1.6
1台
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
防虫用ステンレス製金網付です。
フィルターは水洗いで再利用可能です。
ファンが取付可能です。(SLP-2、2Cは除く)
仕様フィルタ付(ポリエステル製)
付属品取付ねじ付
セット内容2コ入
材質AES樹脂製
保護等級IP4X
設置場所屋内用
RoHS指令(10物質対応)対応
除塵率(%)50
屋外キャビネットで使用可能な高IPファン付樹脂製ルーバー!
屋外キャビネットの強制換気が可能です。
盤用換気扇・防湿タイプを使用しています。
フィルタは水洗いで再利用が可能です。
材質PBT+PC樹脂
仕様フィルタ付(ポリエステル製、除塵率80%)
付属品取扱説明書
使用温度範囲(℃)-10~60
規格IP55(カテゴリー2)
使用温度(℃)-10~60
深さ(mm)47
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)11/9
寸法B(mm)47
最大風量(m3/min)0.21/0.25
寸法A(Φmm)120
入力端子リード線(1m)
騒音レベル(dB(A))約41/46
設置場所屋内・屋外兼用
最大静圧(Pa)44/60
使用環境湿度(%)95以下
RoHS指令(10物質対応)対応
使用湿度(%RH)95以下
デザイン性に優れたワンタッチ取付けのファン付ルーバー!
盤内の強制換気に優れた効果があります。
R形ルーバーとセットでの使用をお薦めします。
フィルタの交換は工具が不要です。
リサイクル性を考え、分離・分解が容易です。
材質(カバー)AES樹脂
材質(ボディ)PBT+PC樹脂
使用温度範囲(℃)-10~60
規格IPX3
定格電圧(V)AC200
設置場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
ラック内の温度をデジタル表示します。
ラック内温度によりファンをON・OFF制御可能です。( 有電圧AC100V a接点出力)
温度異常時は警報出力が可能です(無電圧a接点出力)
電源プラグ接続の簡単配線です。(電源およびファン配線部)
仕様警報接点付、AC100-240V用センサ長さ約2m
材質本体:鉄
質量(kg)0.5
色本体:ブラック塗装
板厚(mm)1.6
呼称1U
誘導負荷(A)AC100V 1(cosθ=0.4)
制御容量(有電圧a接点出力)AC100V 2A(抵抗負荷)
警報容量(無電圧a接点出力)AC250V 2A(抵抗負荷)
1台
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
ラック内に吸音材、遮音パッキンを装備しています。
ラック内のサーバなどの排熱を考慮し、低騒音ファンを標準装備しています。
吸気、排気口からの音漏れを低減する防音フードを設けています。
オフィスなどでの使用を考慮し、キャスターを標準装備しています。
材質鉄
質量(kg)39
色ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)
許容荷重(kg)150(天井部含む)、30(天井部)
規格EIA
外形寸法D(mm)1000
外形寸法W(mm)600
外形寸法H(mm)669
RoHS指令(10物質対応)対応
パネル取付有効スペース12U
1台
¥169,800
税込¥186,780
4日以内出荷
フードから吸気される塩分対策用にご利用ください。
3層構造で海塩粒子に対して高捕集効率のフィルターを採用しています。
塩分が潮解してもキャビネット内へ析出しないフィルターを採用しています。
換気面積が大きく、換気能力が高い大型ファンと組合わせて使用可能です。
キャビネット外側からもキャビネット内側からもフィルター交換が可能です。
仕様屋内・屋外兼用、塩害用フィルタ付
付属品取付ナット、カバー用L型レンチ、取扱説明書
材質本体:ステンレス
色本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)
規格IP55
使用温度(℃)0~+60
RoHS指令(10物質対応)対応
換気面積(cm2)400
使用湿度(%RH)95以下
1台
¥87,980
税込¥96,778
4日以内出荷
高湿度環境(湿度95%RH以下)で使用可能なDCタイプです。
国際規格(UL、CSA)に対応しています。
□80、□92、□120mmタイプはDC24V、□120、172×150mmタイプはDC48Vに対応しています。
拘束時焼損保護機能(電流カット)によりモーターの焼損を防止します。
電源リード線逆接続保護機能により、プラスマイナスの配線を間違えてもファンに影響を与えません。
付属品フィンガーガード、取付ねじ、取扱説明書
使用温度(℃)-20~+70
入力端子リード線(0.3m)
RoHS指令(10物質対応)対応
フィルターは水洗いで再利用可能です。
(ポリエステル製12mm厚、除塵率80%)
仕様屋内用
規格IP4X
使用温度(℃)-10~+60
定格周波数(Hz)50/60
RoHS指令(10物質対応)対応
フィルタ交換が容易なフード分割式にモデルチェンジ!IP性能が向上(IP43→IP44)しました。
フードカバー、フードベースが工具レスで着脱可能となり、キャビネット外からフィルタ交換が可能です。
付属品取付ねじ
規格IP44
設置場所屋内・屋外兼用
付属品取付ナット、取扱説明書
材質ステンレス(SUS304)
使用温度(℃)-10~60
定格周波数(Hz)50/60
板厚(mm)0.8
保護等級IP45
入力端子リード線(1m)
設置場所屋内・屋外兼用
使用湿度(%RH)95以下
付属品取付ねじ、取扱説明書
定格周波数(Hz)50/60
使用温度(℃)-10~+50
使用湿度(%RH)85以下
RoHS指令(10物質対応)対応
材質AES樹脂製
寸法A(mm)250
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)30/32
寸法B(mm)250
最大静圧(mmH2O)191/242(19.5/24.7)
最大風量(m3/min)4.6/5.5
入力端子2端子
騒音レベル(dB(A))約58/62
タイプ樹脂羽根ファンタイプ
使用温度(℃)-10~60
定格周波数(Hz)50/60
保護等級IP5X
設置場所屋内用
ファン(使用数)2
RoHS指令(10物質対応)対応
熱機器収納キャビネット(B-L(S)・S-L(S))の扉およびボデーに換気扇を取付ける場合にご使用ください。
材質鉄
塗装色ファンベース/クリーム塗装(2.5Y8/2)ホルダ/クロムめっき
板厚(mm)1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
塗装色ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工 F25-70B
付属品パッキン、取付ねじ、取扱説明書
使用温度(℃)-10~+60
定格周波数(Hz)50/60
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品取付ねじ、端子カバー、取扱説明書、シーリング材、パッキン、カバー用L型レンチ
定格周波数(Hz)50/60
使用湿度範囲キャビネット内/85%R.H以下キャビネット外/98%R.H以下
ファン(使用数)2
使用温度(℃)キャビネット内/-10~+60キャビネット外/-30~+60
仕様サーモスタット内蔵(動作温度35℃、復帰温度31℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
塗装色ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工 F25-70B
付属品パッキン、取付ねじ、取扱説明書
種別側面取付型(キャビネット内・外側取付用)
タイプCタイプ、樹脂羽根ファンタイプ
使用温度(℃)-10~60
定格周波数(Hz)50/60
保護等級IP5X
設置場所屋内用
RoHS指令(10物質対応)対応
塗装色ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工 F25-70B
付属品パッキン、シーリング材、取付ねじ、取扱説明書
使用温度(℃)-10~+60
定格周波数(Hz)50/60
使用湿度範囲キャビネット内/85%R.H以下キャビネット外/95%R.H以下
RoHS指令(10物質対応)対応
換気扇の位置を前後に移動、固定できます。
材質パネル〔鉄t2.3〕、ボデー〔鉄t1.6〕
塗装色ペールホワイト
付属品付属ねじなし
種別AC100V用
定格周波数(Hz)50/60
RoHS指令(10物質対応)対応
強制換気とシールド効果に優れた換気扇付ルーバーです。
フィルターの交換は工具が不要です。
リサイクル性を考え分離・分解が容易です。
仕様屋内用
付属品プラグコード、(リード線タイプは除く)、取付ねじ、取扱説明書
材質カバー:AES樹脂製、シールドプレート:ステンレス、ボデー:PBT+PC樹脂
規格IP3X
使用温度(℃)-10~+60
定格周波数(Hz)50/60
RoHS指令(10物質対応)対応
強制換気とシールド効果に優れた換気扇付フィルターカセットです。
フィルターの交換は工具が不要です。
フィルターは水洗いで再利用可能です。
(ポリエステル製12mm厚、除塵率80%)
仕様屋内用
付属品プラグコード、取付ねじ、取扱説明書
材質本体:鉄、カバー:鉄、ファンパネル:鉄、シールドプレート:ステンレス
厚さ(mm)12(フィルター)
色本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)
使用温度(℃)-10~+60
定格周波数(Hz)50/60
入力端子2端子
RoHS指令(10物質対応)対応
除塵率(%)80
仕様フィルタ付(ポリエステル製、除塵率50%)
付属品プラグコード(2m) (リード線タイプは除く)、取付ねじ、取扱説明書
材質ボデー:PBT+PC樹脂製
色ライトベージュ色
定格電圧(V)AC100(単相)
寸法A(mm)100
使用温度(℃)-10~60
寸法D(mm)48
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)9.4/7.8
寸法B(mm)100
寸法C(mm)10
保護等級IP3X
最大風量(m3/min)0.24/0.3
材質(カバー)AES樹脂製
入力端子リード線
騒音レベル(dB(A))約31/35
設置場所屋内用
最大静圧(Pa)24/35
取付ファンMU825S-13-F1
1個
¥9,098
税込¥10,008
4日以内出荷
『キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります
- キャビネット
- コントロールボックス
- プラボックス
キャビネット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。