制御盤などの表面に取り付ける液晶タッチパネルの保護にご利用ください。
操作やメンテナンスの邪魔をしない開閉式です。開閉方向は左右選択可能です。
軍手を着用したままでも開閉が可能な取手とマグネットキャッチ構造です。
材質にアクリル板を採用し、軽量化と高い視認性を確保しています。
材質表面:アクリル板(枠部シルバーにてシルク印刷)、裏面:塩化ビニール(黒色)、パッキン:CRスポンジ
付属品取付用ねじ:M4 10コ
適合パネルサイズ10~12型
1個
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
高圧受電設備、配電盤等の検針窓等にご利用ください。
材質(枠)アルミニウム(アルマイト処理)
付属品座金、取付用ナット
適合板厚(mm)取付用扉:t2~3.2
板厚(mm)網入ガラス:6
保護等級IP44
材質(パッキン)CRゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(窓)網入ガラス
非常停止ボタンの誤操作防止にご利用ください。
非常停止ボタンと組合わせてご利用ください。
材質本体:ポリカーボネート樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
インバータ等の表示確認にご利用ください。
丸穴加工のみで簡単に取付けが可能です。
材質(窓)ポリカーポネート(透明)
材質(リング)AES(ライトベージュ)
材質(パッキン)EPDM
設置場所屋内、屋外兼用
対応板厚(mm)~4
RoHS指令(10物質対応)対応
監視カメラ収納用等にご利用ください。
キャビネットに丸穴の加工で簡単に取付け可能です。
適合機種ヨコ幅300mm以上のPL全機種
取付穴(mm)Φ151
保護等級IP55
取付穴径(Φmm)151
設置場所屋内・屋外兼用
材質(パッキン)EPDM
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(リング)PBT+PC(ライトベージュ)
対応板厚(mm)0.8~4
材質(窓)ポリカーポネート(透明)
配電盤などの検針窓などにご利用ください。
特殊工具を使うことなく簡単に取付けできます。
材質(枠)CRゴム(黒)
付属品取付ひも、取付説明書
規格IP44
適合板厚(mm)1.5/1.6
板厚(mm)4
設置場所屋内・屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(窓)強化処理ガラス
WHM、タイマー等の点検用窓にご利用ください。
材質(枠)AES
仕様取付ねじ付
寸法A(mm)138
適合板厚(mm)取付用扉:1.5~2.3
寸法C(mm)126
寸法M(mm)100
設置場所屋内、屋外兼用
開口部の化粧枠としてご利用ください。
角穴加工するだけで簡単に取り付けできます。
材質本体:アルミニウム
表面処理アルマイト
RoHS指令(10物質対応)対応
押ボタンや操作スイッチの誤操作防止にご利用ください。
樹脂カバーにマグネットが付いているため、取付け・取外しが簡単です。
材質AS樹脂(透明)
仕様マグネット付
付属品フランジナット2コ
1セット(10個)
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
ネットワーク EIA規格 19インチ。側面・背面などをなくした、フレーム枠のみのオープンタイプ。前後マウントアングルEIAケージナット用タイプ(-2ME)
材質鉄
質量(kg)61
色ペールホワイト色(10YR8.5/0.5)
外径(mm)698×2200×579(ヨコ×タテ×フカサ)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
パネル取付有効スペース(EIA タテ)46U
グリーンマーク認定
1台
¥139,800
税込¥153,780
15日以内出荷
鉄製基板、基板取付金具、システムレールAF1、スライドレールD、基板レール、スライドブッシュがセットになっています。
鉄製基板は25mmピッチで前後に移動できます。
(扉までの最小有効スペース:約150mm)
後ろのフレーム枠内に収めることが可能です。
基板レールにスライドさせて簡単に取付け可能です。
材質(鉄製基板)鉄 2.3mm/ライトベージュ塗装(5Y7/1) (基板取付金具)鉄 3.2mm/クロメートめっき (スライドレールD、基板レール、システムレールAF1)溶融亜鉛めっき鋼板 2.3mm (スライドブッシュ)樹脂製
タイプ(鉄製基板)1枚板
RoHS指令(10物質対応)対応
搭載可能質量(kg/枚)300kg/枚
耐久性に優れた粉体塗装を採用。基板は機器の取付けに便利な方眼目盛付。扉の取り外しなど施工性に優れています。
仕様露出形
材質鉄
ハンドル平面ハンドル
材質(基板)木製
基板厚(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
耐久性に優れた粉体塗装を採用。基板は機器の取付けに便利な方眼目盛付。扉の取り外しなど施工性に優れています。
仕様露出形
材質鉄
ハンドル平面ハンドル
保護等級IP2XD
扉開閉方式片開
材質(基板)鉄製
基板厚(mm)2.3
RoHS指令(10物質対応)対応
耐久性に優れた粉体塗装を採用。基板は機器の取付けに便利な方眼目盛付。
仕様露出形
材質鉄
板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.6/(前面枠)1.6
ハンドル平面ハンドル
保護等級IP2XD
扉開閉方式片開
設置場所屋内用
材質(基板)木製
耐久性に優れた粉体塗装を採用。基板は機器の取付けに便利な方眼目盛付。
扉の取り外しなど施工性が優れています。
仕様露出形
材質鉄
板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.6/(前面枠)1.6
ハンドル平面ハンドル
保護等級IP2XD
扉開閉方式片開
材質(基板)鉄製
有効深さX(mm)128
仕様露出形
材質鉄
寸法P(mm)49
設置場所屋内用
材質(基板)木製15mm
仕様露出形
材質鉄
ハンドル平面ハンドル
保護等級IP2XD
扉開閉方式片開
材質(基板)鉄製
基板厚(mm)2.3
RoHS指令(10物質対応)対応
両側面、扉面の3面に換気口を設け放熱効果を高めています。安定器400W・1000Wをそれぞれ12個まで収納できます。ボデー・扉に換気扇取付金具の取付けが可能です。
材質鉄
保護等級IP2XC
設置場所屋内用
RoHS指令(10物質対応)対応
耐久性に優れた粉体塗装を採用。基板は機器の取付けに便利な方眼目盛付。扉の取り外しなど施工性に優れています。
仕様露出形
材質鉄
ハンドル平面ハンドル
保護等級IP2XC
扉開閉方式両開
RoHS指令(10物質対応)対応
両側面、扉面の3面に換気口を設け放熱効果を高めています。安定器400W・1000Wをそれぞれ12個まで収納できます。ボデー・扉に換気扇取付金具の取付けが可能です。
材質鉄
保護等級IP2XC
設置場所屋内用
材質(基板)木製15mm
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様埋込型
材質鉄
ハンドル平面ハンドル(キーNo.N200) 小(H-11AN)タテ寸法900mm以下 中(H-12AN)タテ寸法1000mm以上
寸法P(mm)49
設置場所屋内用
材質(基板)木製15mm
仕様裏面シール付
セット内容10枚入
材質合成紙(ユポ)
色地色:黄赤、枠・文字:黒
表面処理ラミネート加工
RoHS指令(10物質対応)対応
耐久性に優れた粉体塗装を採用。基板は機器の取付けに便利な方眼目盛付。扉の取り外しなど施工性に優れています。
仕様露出形
材質鉄
ハンドル平面ハンドル
保護等級IP2XC
扉開閉方式両開
材質(基板)木製
基板厚(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)
仕様露出形
材質鉄
寸法P(mm)49
保護等級IP2XD
扉開閉方式片扉
設置場所屋内用
材質(基板)木製15mm
RoHS指令(10物質対応)対応
扉表面への機器取付けを配慮した「扉換気口がないタイプ」のキャビネットです。ボデーに換気扇取付金具の取付けが可能です。
仕様扉換気口なしタイプ
性能塗装:塩水噴霧1000h、耐酸・アルカリ性120h
材質鉄
規格CA(CA100、CA-G04)
保護等級IP2XC
設置場所屋内用
RoHS指令(10物質対応)対応
取付基板鉄製基板2.3mm、クリーム塗装(2.5Y8/2)
仕様低ホルムアルデヒド、レーザー穴加工
材質鉄
規格CA(CA100、CA-G04)
ハンドル平面ハンドル (小)H-11AN(キーNo.N200:1コ)
保護等級IP2XD
キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6、前面枠:1.6または2.3
扉形式片扉
有効深さX(mm)108
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)
仕様露出形
材質鉄
寸法P(mm)49
保護等級IP2XD
扉開閉方式片扉
設置場所屋内用
材質(基板)木製15mm
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)ボデー:1.6扉:1.6前面枠:1.6
仕様埋込型
材質鉄
ハンドル平面ハンドル(キーNo.N200) 小(H-11AN)タテ寸法900mm以下 中(H-12AN)タテ寸法1000mm以上
寸法P(mm)49
設置場所屋内用
材質(基板)鉄製2.3mm
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様埋込型
材質鉄
ハンドル平面ハンドル(キーNo.N200) 小(H-11AN)タテ寸法900mm以下 中(H-12AN)タテ寸法1000mm以上
設置場所屋内用
材質(基板)鉄製2.3mm
有効深さX(mm)128
仕様埋込型
材質鉄
ハンドル平面ハンドル(キーNo.N200) 小(H-11AN)タテ寸法900mm以下 中(H-12AN)タテ寸法1000mm以上
設置場所屋内用
材質(基板)木製15mm
RoHS指令(10物質対応)対応
扉表面への機器取付けを配慮した「扉換気口がないタイプ」のキャビネットです。ボデーに換気扇取付金具の取付けが可能です。
仕様扉換気口なしタイプ、低ホルムアルデヒド
性能塗装:塩水噴霧1000h、耐酸・アルカリ性120h
材質鉄
規格CA(CA100、CA-G04)
保護等級IP2XC
設置場所屋内用
RoHS指令(10物質対応)対応
取付基板木製基板(15mm)
材質パネル:アルミt2.0パネル本体:鉄t1.6パネル枠:鉄t1.2ウインドウ:スモークアクリルt5.0
塗装色ブラック
外形寸法D(mm)37
外形寸法H(mm)200
仕様屋内用
材質本体:鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)扉1.6、ボデー1.6、前面枠1.6または2.3
電力量計の収納に適した屋内用キャビネット。各電力管区に対応した電力量計収納用キャビネットです。接地端子は公共建築工事標準仕様を採用しています。WHM単(三)相3線式120Aの収納が可能です。強化耐候型電力量計は単(三)相3線式30Aまで収納可能です。検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
有効深さX(mm)158
材質鉄
保護等級IP2XD
設置場所屋内用
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6前面枠:1.6
扉形式片扉
取付基板木製基板25mm
塗装色ヘアーライン仕上(塗装なし)
材質ステンレス(SUS304)
ハンドル平面ハンドル小 (H-11AN)(キーNo.N200)
保護等級IP2XD
設置場所屋内用
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.2前面枠:1.5
扉形式片扉
仕様露出形
材質鉄
ハンドル平面ハンドル(キーNo.N200) 小(H-11AN)
寸法P(mm)49
保護等級IP2XD
寸法M(mm)47
寸法O(mm)47
扉開閉方式片扉
設置場所屋内用
材質(基板)木製15mm
キャビネット板厚(mm)ボデー:1.6扉:1.6前面枠:1.6
1
2
次へ
『キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります
- キャビネット
- コントロールボックス
- プラボックス
キャビネット / プラボックス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。