10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
塗装色ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工 F25-70B 付属品パッキン、取付ねじ、取扱説明書 種別側面取付型(キャビネット内・外側取付用) タイプCタイプ、樹脂羽根ファンタイプ 使用温度(℃)-10~60 定格周波数(Hz)50/60 保護等級IP5X 設置場所屋内用 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

タイプ樹脂羽根ファンタイプ 使用温度(℃)-10~60 定格周波数(Hz)50/60 保護等級IP5X 設置場所屋内用 ファン(使用数)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質PBT+PC樹脂製(ボデー・カバー) 付属品取付金具、取扱説明書 質量(kg)1.7 定格消費電力(W)15/13 寸法(縦×横×深さ)(mm)140×140×140 騒音レベル(dB(A))約37/41 色(マンセル値)ライトベージュ(5Y7/1) RoHS指令(10物質対応)対応 定格能力(W/K)2.0/2.5
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗装色ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工 F25-70B 付属品パッキン、シーリング材、取付ねじ、取扱説明書 使用温度(℃)-10~+60 定格周波数(Hz)50/60 使用湿度範囲キャビネット内/85%R.H以下キャビネット外/95%R.H以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

塗装色ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工 F25-70B 付属品パッキン、取付ねじ、取扱説明書 使用温度(℃)-10~+60 定格周波数(Hz)50/60 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
65,980 税込72,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

付属品取付ねじ、端子カバー、取扱説明書、シーリング材、パッキン、カバー用L型レンチ 定格周波数(Hz)50/60 使用湿度範囲キャビネット内/85%R.H以下キャビネット外/98%R.H以下 ファン(使用数)2 使用温度(℃)キャビネット内/-10~+60キャビネット外/-30~+60 仕様サーモスタット内蔵(動作温度35℃、復帰温度31℃) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
65,980 税込72,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品IECレールホルダ取付ねじ取扱説明書 定格周波数(Hz)50/60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

日東工業可変式温度調節器
RoHS
タイプ機械式 出力二分岐 RoHS指令(10物質対応)対応 使用温度調節器PTV-M61A 組合わせ機器盤用熱交換器、盤用換気扇、換気扇付フィルターカセット、換気扇付ルーバー
1台
8,798 税込9,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日東工業盤用ヒータ
RoHS
ヒーター素子に半導体(PTC)ヒーターを採用しています。 PTCヒーターによる自己温度制御と温度ヒューズによる二重安全保護機能付です。
付属品取付ねじ、取扱説明書 材質カバー:PBT樹脂製、ケース:PBT樹脂製、放熱フィン:アルミ製、固定金具:鋼板製 タイプ小型・軽量タイプ 使用温度(℃)-10~+50 定格周波数(Hz)50/60 RoHS指令(10物質対応)対応 使用湿度(%RH)85 ヒーター素子PTCヒーター
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

外形サイズがコンパクトです。
定格周波数(Hz)50/60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,298 税込8,028
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります