8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途電源サブラック入力端子用やコンセントバーの電源ケーブル(コード)に 定格電圧(V)AC250 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途電源サブラック出力端子用やコンセントバーの電源ケーブルに 定格電圧(V)AC250 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラック内の温度をデジタル表示します。 ラック内温度によりファンをON・OFF制御可能です。( 有電圧AC100V a接点出力) 温度異常時は警報出力が可能です(無電圧a接点出力) 電源プラグ接続の簡単配線です。(電源およびファン配線部)
仕様警報接点付、AC100-240V用センサ長さ約2m 材質本体:鉄 質量(kg)0.5 本体:ブラック塗装 板厚(mm)1.6 呼称1U 誘導負荷(A)AC100V 1(cosθ=0.4) 制御容量(有電圧a接点出力)AC100V 2A(抵抗負荷) 警報容量(無電圧a接点出力)AC250V 2A(抵抗負荷)
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷

日東工業PCコネクタBOX
制御盤などに収納されたPLC(シーケンサ)などとのデータ通信用中継コネクタBOXです。 前面カバーを閉じた状態でIP55の性能を有し、盤内への埃や水の浸入を防ぎます。 不意な電源プラグの抜け防止に、抜止型コンセントを採用しています。 制御盤などの扉を開けることなく試運転調整が可能です。
材質本体/前面カバー:アルミニウム合金 シルバー塗装、データパネル:鋼板 t1.2 電気亜鉛めっき三価クロメート処理 クリア塗装仕上 寸法(縦×横)(mm)69×159.5 コンセント仕様(AC)2P+E 15A 125V 抜止型 黒色
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

主に背面側フレーム上部に取付けて、排熱用としてご利用ください。 背面板の上部スリット位置にも取付け可能です。
材質パネル鉄t1.0 塗装色ブラック 仕様AC100V(電源プラグコード付)□120換気扇・低騒音タイプ×3コ 外形寸法D(mm)59 外形寸法H(mm)149 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 塗装色ペールホワイト(10YR8.5/0.5)
1台
特価
37,880 税込41,668
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

熱機器収納キャビネット(B-L(S)・S-L(S))の扉およびボデーに換気扇を取付ける場合にご使用ください。
材質 塗装色ファンベース/クリーム塗装(2.5Y8/2)ホルダ/クロムめっき 板厚(mm)1.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
8,998 税込9,898
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

15A抜止形コンセント出力
材質 塗装色ペールホワイト(10YR8.5/0.5) 仕様2PE付15A 5ヶ口(ダブルコンセント10ヶ口)単相2線 電圧100VNX52A 2P20A安全ブレーカ電源プラグコード付 質量(kg)6 規格JIS 外形寸法D(mm)325 外形寸法W(mm)482.5 外形寸法H(mm)50
1個
44,980 税込49,478
7日以内出荷

『キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング