キャビネット :「200v 換気扇」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
デザイン性に優れたワンタッチ取付けのファン付ルーバー!
盤内の強制換気に優れた効果があります。
R形ルーバーとセットでの使用をお薦めします。
フィルタの交換は工具が不要です。
リサイクル性を考え、分離・分解が容易です。
材質(カバー)AES樹脂
材質(ボディ)PBT+PC樹脂
使用温度範囲(℃)-10~60
規格IPX3
定格電圧(V)AC200
設置場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
材質リング、フィンガー:PBT+PC樹脂製換気扇フレーム:アルミダイキャスト製
付属品取付ねじ取扱説明書
使用温度(℃)-10~+70
定格周波数(Hz)50/60
入力端子リード線(1m)
材質(ルーバー)AES樹脂製
フィルターは水洗いで再利用可能です。
(ポリエステル製12mm厚、除塵率80%)
仕様屋内用
規格IP4X
使用温度(℃)-10~+60
定格周波数(Hz)50/60
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品取付ナット、取扱説明書
材質ステンレス(SUS304)
使用温度(℃)-10~60
定格周波数(Hz)50/60
板厚(mm)0.8
保護等級IP45
入力端子リード線(1m)
設置場所屋内・屋外兼用
使用湿度(%RH)95以下
フィルターの交換は工具が不要です。
フィルターは水洗いで再利用が可能です。
仕様屋内用
付属品取付金具、取扱説明書、プラグコード(2m)
材質本体:PBT、カバー:PC樹脂製、ボデー:PC樹脂
色本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)
規格IP2X
使用温度(℃)-10~+60
定格周波数(Hz)50/60
最大風量(m3/min)0.76/0.9
入力端子2端子
騒音レベル(dB(A))約37/40
最大静圧(Pa)43/57
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製ルーバー[フィルタ付]などの屋外使用可能なルーバーに取り付けることにより、屋外キャビネットでの使用が可能です。
インピーダンスプロテクト、サーマルプロテクトによりモーターの焼損を防止します。
付属品フィンガーガード、取付ねじ、取扱説明書
材質フレーム:アルミニウム合金、羽根:鋼板
使用温度(℃)-10~+60
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)11/9
最大風量(m3/min)0.85/1.01
入力端子リード線(1m)
騒音レベル(dB(A))約31/36
最大静圧(Pa)49/65
RoHS指令(10物質対応)対応
屋外キャビネットで使用可能な高IPファン付樹脂製ルーバー!
屋外キャビネットの強制換気が可能です。
盤用換気扇・防湿タイプを使用しています。
フィルタは水洗いで再利用が可能です。
材質PBT+PC樹脂
仕様フィルタ付(ポリエステル製、除塵率80%)
付属品取扱説明書
使用温度範囲(℃)-10~60
規格IP55(カテゴリー2)
使用温度(℃)-10~60
深さ(mm)47
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)11/9
寸法B(mm)47
最大風量(m3/min)0.21/0.25
寸法A(Φmm)120
入力端子リード線(1m)
騒音レベル(dB(A))約41/46
設置場所屋内・屋外兼用
最大静圧(Pa)44/60
使用環境湿度(%)95以下
RoHS指令(10物質対応)対応
使用湿度(%RH)95以下
材質AES樹脂製
寸法A(mm)250
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)30/32
寸法B(mm)250
最大静圧(mmH2O)191/242(19.5/24.7)
最大風量(m3/min)4.6/5.5
入力端子2端子
騒音レベル(dB(A))約58/62
強制換気とシールド効果に優れた換気扇付ルーバーです。
フィルターの交換は工具が不要です。
リサイクル性を考え分離・分解が容易です。
仕様屋内用
付属品プラグコード、(リード線タイプは除く)、取付ねじ、取扱説明書
材質カバー:AES樹脂製、シールドプレート:ステンレス、ボデー:PBT+PC樹脂
規格IP3X
使用温度(℃)-10~+60
定格周波数(Hz)50/60
RoHS指令(10物質対応)対応
材質リング、フィンガー:PBT+PC樹脂製換気扇フレーム:アルミダイキャスト製
付属品取付ねじ取扱説明書
使用温度(℃)-10~+70
定格周波数(Hz)50/60
入力端子リード線(1m)
材質(ルーバー)AES樹脂製
屋外キャビネットの強制換気が可能です。
盤用換気扇・防湿タイプを使用しています。
フィルターは水洗いで再利用が可能です。
仕様屋内・屋外兼用
付属品取扱説明書
材質本体:PBT+PC樹脂製
規格IP55
使用温度(℃)-10~+60
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)11/9
最大風量(m3/min)0.21/0.25
入力端子リード線(1m)
騒音レベル(dB(A))約41/46
最大静圧(Pa)44/60
RoHS指令(10物質対応)対応
使用湿度(%RH)95以下
付属品取付ねじ
材質PBT+PC樹脂製
使用温度(℃)-10~+60
定格周波数(Hz)50/60
使用湿度範囲95%以下
入力端子リード線(1m)
強制換気とシールド効果に優れた換気扇付フィルターカセットです。
フィルターの交換は工具が不要です。
フィルターは水洗いで再利用可能です。
(ポリエステル製12mm厚、除塵率80%)
仕様屋内用
付属品プラグコード、取付ねじ、取扱説明書
材質本体:鉄、カバー:鉄、ファンパネル:鉄、シールドプレート:ステンレス
厚さ(mm)12(フィルター)
色本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)
使用温度(℃)-10~+60
定格周波数(Hz)50/60
入力端子2端子
RoHS指令(10物質対応)対応
除塵率(%)80
材質カバー : AES樹脂ボデー : ABS樹脂+ニッケルクロムめっきフィルタ : ナイロン・ポリエステル(除塵率80%)シールドフィルタ:アルミニウム
付属品プラグコード取付ねじ取扱説明書
使用温度範囲(℃)-10~+60
寸法A(mm)250
定格周波数(Hz)50/60
寸法B(mm)250
最大静圧(mmH2O)184/237(19/24)
最大風量(m3/min)4.7/5.5
入力端子2端子
騒音レベル(dB(A))約58/63
入力(W)30/20
RoHS指令(10物質対応)対応
材質カバー : AES樹脂ボデー : PBT+PC樹脂フィルタ : モダアクリル・ポリエステル(除塵率50%)シールド金具:ステンレス
使用温度範囲(℃)-10~+60
定格周波数(Hz)50/60
使用温度(℃)-10~+60
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)43/38
寸法B(mm)58
最大静圧(mmH2O)40.5/54.4(4.1/5.5)
使用湿度範囲95%以下
最大風量(m3/min)0.52/0.62
寸法A(Φmm)175
入力端子リード線(1m)
騒音レベル(dB(A))約45/49
RoHS指令(10物質対応)対応
『キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります
- キャビネット
- コントロールボックス
- プラボックス
キャビネット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。