7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質 ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)日塗工L19-85A 規格(EIA規格)19インチ ハンドルハンドル(キーNo.N200:1コ付属) RoHS指令(10物質対応)対応 耐震荷重兵庫県南部地震波(818gal)300kg、NEBS Zone3(1108gal)300kg 許容静荷重(kg)600
1個
109,800 税込120,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

コンピュータ室やオフィスのフリーアクセスフロアの高さに合わせてご使用ください。 レベル調整タイプ(RDK-A)は、100mmの範囲で高さ調整が可能です。(但し-□2FSAのタイプの調整範囲は50mmです。)
材質 塗装色ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 耐震荷重兵庫県南部地震波100%(818gal)620kg 許容静荷重(kg)800
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

材質鉄t1.6 塗装色ブラック 外形寸法W(mm)80 外形寸法H(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
79,980 税込87,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

日東工業連結金具セット
RoHS
材質 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

日東工業転倒防止板
RoHS
材質鉄t4.5 塗装色ブラック 外形寸法W(mm)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

塗装色ブラック塗装(N1) 適合機種FSS90・100・110FSST90・100・110FSG100・110FSシリーズD900以上で-2ME仕様 定格電圧(V)AC100 定格電流(A)2.9/3.4 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)290/340 呼称3U 最大風量(m3/min)14.0/13.4 起動電流(A)48以下 騒音レベル(dB(A))約68 最大静圧(Pa)480/525
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります