17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
保護等級IP55 材質 ハンドルキャッチクリップ(ステンレス製) 塗装色ライトベージュ(5Y7/1) 扉開閉方式片扉 設置場所屋内、屋外兼用 材質(基板)鉄製2.3mm RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
1個
47,980 税込52,778
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

材質本体:鉄 本体:クリーム塗装(2.5Y9/1) 規格IP44 RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)ボデー1.6、ドア1.6、遮光板0.8 扉形式片扉
1台
159,800 税込175,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

日東工業分岐リード板
RoHS
材質 表面処理光沢すずめっき RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個)ほか
6,698 税込7,368
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

機能性・デザイン性が優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。扉裏面及びボデー側面には溶接ナット付で、配線及び機器取付けに便利です。天面は照明パネルの取付けが可能です。ボデー側面は配線支持レール付ですので、配線作業が容易です。利用度が高く、実用的なスチール製図面入れを採用しています。ドアストッパ付です。
材質 設置場所屋外用 材質(基板)鉄製2.3mm キャビネット板厚(mm)扉:2.3ボデー:2.3屋根:2.3基台:3.2、4.5下面開口プレート:1.6
1個
89,980 税込98,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

材質 寸法Z(mm)360 ハンドル防水平面ハンドル (大)H-87 タテ1400mm以上 寸法N(mm)395 寸法O(mm)320 寸法C3(mm)370 設置場所屋内用 材質(基板)鉄製2.3mm RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)扉:2.3ボデー:2.3基台:3.2・4.5下面開口プレート:1.6
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

施錠可能なステンレス防水平面ハンドルを採用。扉裏面及びボデー側面には溶接ナットがついていますので配線、機器の取付けに便利です。
塗装色ヘアーライン仕上(塗装なし) 材質ステンレス(SUS304) ボルト径M12 寸法Z(mm)210 寸法N(mm)105 寸法O(mm)65 寸法C2(mm)220 設置場所屋内用 RoHS指令(10物質対応)対応 取付基板鉄製2.3mm
1個
339,800 税込373,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

施錠可能なステンレス防水平面ハンドルを採用。ステンレスにライトベージュ塗装してありますので、耐塩性・耐候性にさらに優れています。扉裏面及びボデー側面には溶接ナットがついていますので配線、機器の取付けに便利です。
塗装色ライトベージュ(5Y7/1) 材質ステンレス(SUS304) ボルト径M12 寸法Z(mm)210 寸法N(mm)105 寸法O(mm)65 寸法C1(mm)372 寸法C3(mm)220 設置場所屋外用 RoHS指令(10物質対応)対応 取付基板鉄製2.3mm
1個
299,800 税込329,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質 寸法Z(mm)210 寸法N(mm)245 寸法O(mm)170 寸法C3(mm)220 設置場所屋内用 材質(基板)鉄製2.3mm RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)扉:2.3ボデー:2.3基台:3.2・4.5下面開口プレート:1.6
1個
48,980 税込53,878
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

日東工業検針窓
RoHS
保護等級IP44 設置場所屋内・屋外兼用 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,398 税込3,738
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

付属品付属ねじ付(セムスなべ小ねじM6×12) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
4,498 税込4,948
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

塗装色ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工 F25-70B 付属品取付ねじパッキン取扱説明書シーリング材 定格周波数(Hz)50/60 使用温湿度範囲キャビネット内/20~40℃、85%R.H以下キャビネット外/-10~+45℃、95%R.H以下 冷媒HFC-134a 温度設定範囲(℃)25~40 警報温度設定範囲(℃)30~50
1台
599,800 税込659,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

塗装色ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工 F25-70B 付属品取付ねじパッキン取扱説明書シーリング材 定格周波数(Hz)50/60 使用温湿度範囲キャビネット内/20~40℃、85%R.H以下キャビネット外/-10~+45℃、95%R.H以下 冷媒HFC-134a 温度設定範囲(℃)25~40 警報温度設定範囲(℃)30~50
1台
779,800 税込857,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1セット(10個)
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1セット(50個)
9,698 税込10,668
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

機能性・デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。両側面、扉面の3面に換気口を設け放熱効果を高めています。
塗装色ライトベージュ(5Y7/1) 材質 保護等級IP2X 設置場所屋内用 RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)扉:2.3ボデー:2.3基台:3.2~4.5下面開口プレート:1.6 取付基板鉄製2.3mm
1個
109,800 税込120,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

扉表面への機器取付けを配慮した「扉換気口がないタイプ」のキャビネットです。
塗装色ライトベージュ(5Y7/1) 材質 保護等級IP2X 設置場所屋内用 RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)扉:2.3ボデー:2.3基台:3.2~4.5下面開口プレート:1.6 取付基板鉄製2.3mm
1個
109,800 税込120,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

『キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング