キャビネット :「cx」の検索結果
特価
本日8月30日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
キャビネット壁面への取付けにご利用ください。
材質鉄
質量(kg)0.5
表面処理溶融亜鉛スズ合金めっき
板厚(mm)4.5
RoHS指令(10物質対応)対応
適合キャビネットCL・CF・CN・SCL・SCF用
1セット
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
キャビネットの接地端子に取り付けるタイプです。
アースバーにはM5ねじを6コまで取り付けることが可能です。
セット内容アースバー2本、取付ボルト、ねじ
材質本体:銅
表面処理光沢すずめっき
板厚(mm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
適合キャビネット(mm)FZ全機種、盤用キャビネット、RA、SR、E、SEなど
1組(2個)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
セット内容システムレールブラケット10コ、取付ボルト
材質本体:鉄
表面処理溶融亜鉛めっき
板厚(mm)2.3
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥7,698
税込¥8,468
5日以内出荷
システムレールAF2間にシステムレールAF1を組付ける際に利用できます。
材質鉄(クロメートめっき)
質量(kg)0.5
板厚(mm)2.3
RoHS指令(10物質対応)対応
適合キャビネットFC21-Z□AF2
1セット
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
フレームの穴に取り付けてご利用ください。
50mmピッチで任意の位置に固定できます。
セット内容連結金具R、L、パッキン、取付ボルト(M10-25)ナット(M10)、ねじ
材質本体:鉄
表面処理クロメートめっき
板厚(mm)3.2
RoHS指令(10物質対応)対応
扉裏面のパネル用レールの任意の位置に取付可能です。
A3サイズの用紙まで収納可能です。
(FCX32-5Wは除く)
セット内容図面ホルダ1コ、取付ねじ
材質本体:鉄
色本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)
板厚(mm)1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
材質本体:ステンレス(ひさし)
色本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)
板厚(mm)(ひさし)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
複数のシステムレールと組合わせることでキャビネット空間の任意の位置に正面取り付けが可能です。
セット内容鉄製基板2枚、取付ボルト
材質本体:鉄
色本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)
板厚(mm)2.3
RoHS指令(10物質対応)対応
フレーム間口やシステムレール間に最大サイズの鉄製基板(FCX12)(155頁)が容易に取付可能です。
ただし、適用範囲はFCX12-6□以内のサイズまでです。
万能パネルも取付可能です。
ヨコ800mm以下のFJシリーズのみ取り付けが可能です。
セット内容金具4コ、取付ねじ
材質本体:鉄
質量(kg)0.4
表面処理クロメートめっき
板厚(mm)3.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
セット内容台板1枚、取付ボルト
材質本体:鉄
色本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)
板厚(mm)3.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(200個)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
材質鉄
表面処理クロメートめっき
板厚(mm)3.2
RoHS指令(10物質対応)対応
搭載可能質量(kg)150/2本(等分布荷重)
扉裏面に実装される機器のレイアウトや配線の取り回しにご利用いただけます。
フレーム間やパネル用レール間の比較的軽量な部品の取り付けや配線の取り回しにご利用いただけます。
セット内容レール2本、取付ねじ
材質本体:鉄
表面処理溶融亜鉛めっき
板厚(mm)1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
FZフレーム、システムレールの角穴に固定して取り付けの利用度を高めます。
M5、M6を用意しています。
FZフレームの丸穴タップ不能時にリカバリーナットとして利用することで、同じ場所に金具などを固定できます。
セット内容50コ入
RoHS指令(10物質対応)対応
キャストボックスを屋外でご使用の場合はSルーフを使用し、水抜き穴を設けることをお奨めします。
材質アルミ
塗装色ライトベージュ塗装(デザイン粉体塗装)(5Y7/1)LB色(日塗工F25-70B)
板厚(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
システムレールの内側など、角根丸頭ボルトでは取り付けができない部分の角穴に取り付けが可能です。
セット内容フランジ六角ボルト(タッピンねじ)(M8×10)200コ入
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
ラックマウントセット(FCX-ZE)はフカサ600・800mm用です。
マウントレール、マウントアングル、レール取付アダプタ、スライドレールDがセットになっています。
マウントレールは25mmピッチで前後に移動できます。
パネル取付穴ピッチはEIA規格(19型)・JIS規格の2種類を取り揃えています。
マウントレール、マウントアングルにはほとんどのラックオプションが取付け可能です。
材質(マウントアングル、マウントレール)鉄 2.3mm/ライトベージュ塗装(5Y7/1) (レール取付アダプタ)鉄 2.3mm/クロメートめっき (スライドレールD)溶融亜鉛めっき鋼板 2.3mm
RoHS指令(10物質対応)対応
搭載可能質量(kg)静荷重:600(マウントレール4本の場合)
鉄製基板、基板取付金具、システムレールAF1、スライドレールD、基板レール、スライドブッシュがセットになっています。
鉄製基板は25mmピッチで前後に移動できます。
(扉までの最小有効スペース:約150mm)
後ろのフレーム枠内に収めることが可能です。
基板レールにスライドさせて簡単に取付け可能です。
材質(鉄製基板)鉄 2.3mm/ライトベージュ塗装(5Y7/1) (基板取付金具)鉄 3.2mm/クロメートめっき (スライドレールD、基板レール、システムレールAF1)溶融亜鉛めっき鋼板 2.3mm (スライドブッシュ)樹脂製
タイプ(鉄製基板)1枚板
RoHS指令(10物質対応)対応
搭載可能質量(kg/枚)300kg/枚
材質基板取付金具:鉄、基板:鉄、スライドレールD:鋼板、基板レール:鋼板、システムレールAF1:鋼板、スライドブッシュ:樹脂製
色鉄製基板:ライトベージュ塗装(5Y7/1)
表面処理基板取付金具:クロメートめっき、スライドレールD:溶融亜鉛めっき、基板レール:溶融亜鉛めっき、システムレールAF1:溶融亜鉛めっき
板厚(mm)(鉄製基板・スライドレールD・基板レール・システムレールAF1・スライドブッシュ)2.3、(基板取付金具)3.2
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネットとの接続部は耐震を十分に考慮した剛体設計ですので、安心してご利用いただけます。
材質鉄
塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)
板厚(mm)3.5、4.5
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネットとの接続部は耐震を十分に考慮した剛体設計ですので、安心してご利用いただけます。
材質ステンレス
塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)
板厚(mm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
『キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります
- キャビネット
- コントロールボックス
- プラボックス
キャビネット / プラボックス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。