L ライトキャビネット日東工業翌々日出荷から5日以内出荷
逆扉対応が現場にて容易に可能です。ピボットヒンジの採用により扉の着脱がワンタッチで可能です。広い間口と基板によりキャビネット内スペースを有効に利用可能です。背面四隅に壁面取付穴(Φ9)をあらかじめ設けてありますので現場での取付穴加工が不要です。
塗装色ベールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)材質鉄ハンドル平面ハンドル (H-11AN)(No.N200)保護等級IP2XC(背面取付穴を除く)設置場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:0.8扉形式片扉取付基板木製基板12mm
『キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります
除湿器日新電機税込¥36,278~¥32,980~
ブラシパネルカナレ電気税込¥10,998¥9,998