2ページ目: キャビネット
材質鉄
ハンドルIPハンドル・コーナータイプ
保護等級IP65
扉開閉方式片扉
設置場所屋内用
材質(基板)鉄製1.6mm
キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
従来のように絶縁物を手加工する手間が省けます。
両面ナット(S・T・D型)とナット・ボルト(SB・TB・DB型)の2タイプがあり、それぞれ高さ、直径の異なる豊富な種類がございますので、用途に応じてご使用いただけます。
絶縁性に優れ(沿面せん絡電圧2.5kV以上)、軽量で割れません。
分・配電盤・制御盤・整流器盤等の機器取付絶縁台として。
またブスバー配線、電線配線の絶縁サポートとしてご使用ください。
分岐金物を取付けることにより、分岐台としてもご使用いただけます。
色(樹脂部)黒
ネジ穴が加工済みですので、購入後にタップ加工を行う必要がありません。
用途制御盤、分電盤などの接地用銅バーとして
材質(本体)銅板
仕上ニッケルメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
パッキン付なので外部からの塵を防ぎ内部機器を保護します。
塵をきらう制御機器の収納にご利用下さい。
キャッチクリップを使用していますので南京錠での施錠も可能です。
保護等級IP4X
仕様防塵パッキン付
材質鉄(ボディ・扉・基板)
ハンドルキャッチクリップ(SUS) C-1537-A-4
塗装色ベージュ色(マンセル値:5Y7/1)
扉開閉方式片開
アース端子端子ネジ 黄銅M6×10
各種機器の置き台に。
放熱用のスリットが付いています。
固定ベルト(RD821)取付用の穴が付いていますので機器の固定が可能です。
外形寸法W(mm)482.5
規格EIA
RoHS指令(10物質対応)対応
低価格で薄型のアルミケースです。シンプルな板金構造で加工がし易い万能アルミケースです。カバーはアルマイト処理ですので、低価格な板金ケースでありながら高級感もあります。計器・電源装置・コントローラー・通信機器・スイッチボックス・HUBボックス・電子工作など幅広い用途にご利用いただけます。
付属品取付ビス・ゴム足
RoHS指令(10物質対応)対応
材質AES樹脂製
セット内容2コ入
保護等級IP4X
設置場所屋内用
RoHS指令(10物質対応)対応
ネオロンは、各種配電盤・制御盤の扉等の防滴防塵用パッキンに使用できます(両面テープ付き)。
材質クロロプレンゴム単泡スポンジ
色黒
定尺(m)5
こんなお得な商品も!
DINレール・専用金具
モノタロウ
¥399
税込¥439
DIN規格レールです。
材質アルミA6063
適合中間板/全製品共通
トラスコ品番391-8637
長さ(mm)1000
質量(g)204
寸法A(mm)4.5
寸法B(mm)10
寸法C(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥959
税込¥1,055
当日出荷
少量でお求め易い数量、価格です。
ラベル材質は信頼性、耐久性の高いラベルを使用しています
使用温度範囲(℃)-20~80
目的製品を安全に使用し、かつ人身への危害と物的損害を防ぐための警告、危険の排除の表示ラベルです。安全確保に必要な表示をご選定下さい。
特性ラベル材質は信頼性、耐久性の高いラベルを使用しています
DIN規格(35mm幅)のアルミレールです。
DIN規格(35mm幅)の機器であれば、任意の位置で取り付け、取り外しができます。
材質アルミニウム
表面処理アルマイト処理
定尺(mm)1000
コーナーR付の上下カバーにパネルを挟み込むシンプルな構造で頑丈な万能アルミケースです。上下カバーは前後に各2本、3本の溝がありますので、パネル移動、サブパネル、プリント基板の取付け等にご利用下さい。
材質パネル:アルミ板 t1.5/サイド金具:鋼板 t2/取付ビス:鉄/ゴム足:合成ゴム、(上下カバー)アルミ押出材 A6063S-T5
色(表面処理)サイド金具:三価クロメート/取付ビス:三価クロメート/ゴム足:ブラック、(表面処理)(パネル)表面:メタリックシルバー塗装、裏面:導通処理、(表面処理)(上下カバー)メタリックシルバー / 塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
キュービクル 関連パーツ。ハンドル型のキュービクルキーです
材質SUS
DIN35ミリレール上にノイズフィルター、コンデンサー、安定化電源、抵抗器、シーケンサ等を取り付けるベースです。
材質鋼鉄
仕様RoHS対応品(3C)
付属品機器取付ビス、ワッシャー、パンチナット各2個
表面処理3C 3価クロメート
厚さt(mm)1.6
こんなお得な商品も!
DINレール・専用金具
モノタロウ
¥399
税込¥439
こんなお得な商品も!
フラットバー
モノタロウ
¥529~
税込¥582~
配電盤の構造材として、また配管工事、電気工事、空調工事などに便利なフラットです。
受配電盤、分電盤、制御盤、操作盤、キュービクル等の構造材として機器、部品に穴をあけることなく、取付けることができます。
DINレール(35mm)にケース・基板・部品等を取り付ける為の取付板です。
下部のレバーを引きながら簡単に取付・取り外しが出来ます。
色ブラック
材質(本体)ナイロン6GF
耐荷重(kg)5
材質(レバー部)ナイロン66
RoHS指令(10物質対応)対応
適合機種AR30・DR30形
口金E12/15
ランプ電圧(V)AC/DC24
材質鋼板+ばね材
寸法t(mm)1.2
仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ポリカーボネートグラスファイバー
取付方式ねじ
材質(ねじ部)ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
封印付取り外しハンドルのハンドルです。
仕様キャビネット用パーツ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
カバーが鉄製、シャーシがアルミ製の汎用金属ケースです。シャーシは裏面導通処理のアルミ板を使用しています。内面が導通となりますので、アースやグランドが取り易くなります。計器、電源装置、コントローラーなどにご利用いただけます。
付属品取付ビス・ゴム足
材質カバー:鋼板/シャーシ:アルミ板
RoHS指令(10物質対応)対応
HUB・ルーター・モデムなどの通信機器をキャビネットの基板へ取り付ける際にご使用ください。
高さ調整機構により幅広い機器に対応します。
材質鉄
表面処理ニッケルめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
適合DIN 35
色グレー
高さ(mm)28
奥行(mm)45
仕様DIN 35 レール用
材質合成ゴム
色黒
寸法a(mm)-
寸法b(mm)-
寸法h(mm)-
入数10/袋
RoHS指令(10物質対応)対応
DINレールに組みつけるブラケットです。
プリント板などをワンタッチでDINレールに取りつけできます。
取りつけはDINレール前面から押すだけです。
取りはずしは、レバーを引いて手前に持ち上げるか、レール上をスライドさせてください。
六角穴付きボルト(JIS B 1176):M3を使用して、ワークを取りつけてください。
質量(g)15
材質(本体)ポリアセタール(黒)
材質(スプリング)SUS631J1
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
銅板と鋼板がろう付けしてありますので溶接の熱で剥がれることがありません。
定格電流400Aまで1ッ穴から4ッ穴まで各種揃っています。
用途国土交通省の規格に準拠したアース端子です。
RoHS指令(10物質対応)対応
DINレールマルチアダプターは、ワンタッチでDINレールに取付ができます。
1種類のアダプターで、テーブルタップ1極/2極・ノイズフィルター 2シリーズ・別売スイッチ取付金具を使用すれば、6.5Φ、12.5Φスナップスイッチ。16Φ、22Φ、25Φ、30Φの押ボタンスイッチ・ボリューム等がDINレールに取付することができます。
配電盤、制御盤、操作盤内にボリュームや各種スイッチを単独に取り付けるのに便利な取付金具です。
用途ボリューム、トグルスイッチ
仕様RoHS対応品(3C)止め金具付
材質鋼鉄
表面処理3C 3価クロメート
厚さt(mm)1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット通線時のケーブル保護にご利用ください。
プラボックス(P-A,OP-A,OPK-A)のノックアウトに取り付け可能です。
適用板厚がt0.8~4.0mmと広く、金属キャビネットにも使用可能です。
BP14-36UGは、メーターボックス(MBC-131,331A,332)の露出配線時のケーブル保護用グロメットとしてご利用ください。
材質本体:EPDM
色本体:ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
『キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります
- キャビネット
- コントロールボックス
- プラボックス
キャビネット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。