37ページ目: キャビネット
仕様露出形
板厚(mm)(ドア/ボデー/前面枠)1.6
保護等級IP2XD
材質(フレーム)鉄
材質(ボディ)鉄
設置場所屋内用
アース端子銅製 ネジ M8×16(緑頭)
材質(扉)鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥779
税込¥857
4日以内出荷
1セット
¥749
税込¥824
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
パネル厚(mm)2.0~3.2
材質(ガラス)強化
RoHS指令(10物質対応)対応
パネル厚(mm)2.0~3.2
材質(ガラス)金網入りガラス
RoHS指令(10物質対応)対応
パネル厚(mm)2.0~3.2
材質(ガラス)強化ガラス
材質(本体)ポリ塩化ビニル
寸法W(mm)900
取付穴ピッチ(mm)P20×44=880
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
9日以内出荷
材質(本体)ポリプロピレン製
耐荷重(N)980.7
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)2500
定格絶縁電圧(KV)AC0.6/DC0.75
1袋(5個)
¥7,498
税込¥8,248
6日以内出荷
材質(本体)鋼板
定格電圧(V)380
寸法t(mm)1.6
仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
材質アルミニウム
長さ(mm)1960
高さ(mm)7.5
質量(g)342(1本あたり)
種類IEC35mm、幅レール
長穴(mm)4.5×25
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌日出荷
適合機種AP30F(全電圧式、R分圧式、CR分圧式)
種類多窓集合表示灯
形式横長角
色板の仕様色板方式(消灯時色付用)
盤内の放熱にご利用下さい。
厚さ(mm)1.6
寸法B(mm)130
寸法C(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
DC電源により強制冷却が可能!。。。クーラユニットを複数台使用の場合、各ユニットは上下連結可能で省スペースです。。。屋内で使用される密閉型キャビネット専用。。。サーモスタットは内蔵されていません。・温度制御する場合は、電源ユニットと組合せるか、別途、温度制御用サーモユニットをご利用ください。
質量(kg)1.4
定格電圧(V)DC24
定格電流(A)3.24
深さ(mm)140
定格消費電力(W)78
縦(mm)140
横(mm)140
起動電流(A)4.7
騒音レベル(dB(A))49
冷却能力(W)36
1個
¥55,980
税込¥61,578
4日以内出荷
発熱機器の収納に適した放熱用換気口付きの自立キャビネット・機能性、デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。・両側面、扉面の3面に換気口を設け放熱効果を高めています。・天面にはLED照明パネルの取付が可能です。・換気口の面積は、機種により異なります。・換気口へはラックオプションのフィルタ(RD44)を組合わせてご利用いただけます。
質量(kg)103
材料鉄
有効深さ(mm)324
縦(mm)(アイボルト含)1501
塗装色ライトベージュ塗装
寸法(横×縦)(mm)【鉄製基盤】680×1280
関連資料(0.46MB)
扉形式片扉
外形寸法縦(mm)1450(基台50含む)
寸法(横×縦×深さ)(mm)800×1400×350
1台
¥169,800
税込¥186,780
20日以内出荷
発熱機器の収納に適した放熱用換気口付きの自立キャビネット・機能性、デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。・両側面、扉面の3面に換気口を設け放熱効果を高めています。・天面にはLED照明パネルの取付が可能です。・換気口の面積は、機種により異なります。・換気口へはラックオプションのフィルタ(RD44)を組合わせてご利用いただけます。
材質鉄
質量(kg)89
有効深さ(mm)324
縦(mm)アイボルト含:1301
塗装色ライトベージュ塗装
寸法(横×縦)(mm)鉄製基盤:720×1120
扉形式片扉
外形寸法縦(mm)1250
寸法(横×縦×深さ)(mm)800×1200×350
1台
¥159,800
税込¥175,780
20日以内出荷
DW・DWHシリーズ用の外部取付足です。
付属品ナベM4×6 / ステンレス(無処理)×4
材質SUS304
表面処理バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
防虫用ステンレス製金網付です。 。フィルターは水洗いで再利用可能です。 。ファンが取付可能です。(SLP-2、2Cは除く) 。カバーを工具レスで着脱可能となりフィルター交換のメンテナンス性が向上しました。 (SLP-09、09C) 。現行品(SLP-0)より小型でありながら換気面積が約1.5倍に向上しました。
付属品取付ねじ
材質AES樹脂製
設置場所屋内用
IP等級IP4X
フードカバー、フードベースが工具レスで着脱可能となり、 キャビネット外からフィルター交換が可能です。□80、□90、□120、Φ150のファンがそれぞれ取付可能です。カバーを工具レスで着脱可能となりフィルター交換のメンテナンス性が向上しました。 (OSLP-09、09C) 。現行品(OSLP-0A)より小型でありながら換気面積が約1.5倍に向上しました。
用途フィルター交換が容易なフード分割式ルーバー
付属品取付ねじ
材質AES樹脂製
設置場所屋内・屋外兼用
IP等級IP44
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
『キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります
- キャビネット
- コントロールボックス
- プラボックス
キャビネット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。