39ページ目: キャビネット

キャビネットとは、分電盤や機械を操作する機器、制御機器といった機器類を収納するためのボックス。防塵機能や防水機能を備えているため、機器類を保護する目的で、屋内や屋外などいろいろな場所で使用されます。主な材質は、キャビネット本体は鉄やステンレス、アース端子台は銅製です。基板部分は木製のものもあります。形状には露出形や半埋め込み形があり、扉のタイプも片開きタイプと両開きタイプがあるので、設置場所や用途によって様々な種類の中から選択可能です。また、南京錠で施錠してセキュリティ性能を高めることのできるものもあります。
8,510件中 1,5211,560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄型防噴流ギャラリーファン付(高防塵仕様) 篠原電機薄型防噴流ギャラリーファン付(高防塵仕様)篠原電機
36,980税込40,678
1台
19日以内出荷
薄型設計により、奥行き寸法の大幅なダウンサイジングを実現しました。前面側からのフィルターのメンテナンス作業が可能です。高防塵仕様で、排気用ファン付です。火山灰や黄砂等の微細な粉塵の影響を受けやすい環境に設置されるキュービクル、配電盤等の「通気ギャラリー」としてご使用ください。IP55の性能を有し、厳しい環境下でも粉塵の侵入を防ぎます。従来型IP55仕様と比較して換気風量が約20%向上しております。火山灰や黄砂など微細な粉塵の防塵対策として使用できます。背面側にはファンの取付けが可能な製品もあります。(ファン取付け時は排気用としてご使用ください。)前面からフィルターのメンテナンスが行えます。
用途雨風にさらされる条件の厳しい屋外などで、火山灰、黄砂等の微細な粉塵対応が必要な場所に設置される盤に。材質アウタールーバー:SUS304、インナールーバー:ポリプロピレン(難燃性:UL94 V-0)、フィルター:高性能防塵フィルター(捕集効率65%)厚さ(mm)(アウタールーバー)1.5、(フィルターケース)1.2(アウタールーバー)5Y7/1塗装付(半ツヤ)、(フィルターケース)5Y7/1塗装付取付ねじアウタールーバー:なべ平W・ナイロンW組込M5×8ナット皿ばねナット:M6
ワンタッチボルトカバー 未来工業ワンタッチボルトカバー未来工業
1,798税込1,978
1箱(8個)
3日以内出荷
屋外設備機器などのアンカーボルトを完全収納し、端面でのケガを防止します。手で押し込むだけの簡単ワンタッチ取り付けです。平座金付きダブルナットを完全収納でき、ボルトが直接雨に当たりません。
用途アンカーボルトの保護カバー用。サビやケガ防止に。キュービクルに。トラスコ品番200-3096材質本体:PVC、内爪部:HDPEミルキーホワイト高さ(mm)63寸法D1(Φmm)44.2適合ねじM8、M10、M12、M14、W3/8、W1/2適合寸法(mm)ボルト高さ:出荷時30~60mm、内爪変更時-
ボルトナット防錆キャップまもるくん(ダブルナット用) 共和ゴムボルトナット防錆キャップまもるくん(ダブルナット用)共和ゴム
699税込769
1個
9日以内出荷
優れた耐食性があります。装着したまま目視点検可能です。透明なのに割れにくいです。
用途アンカーボルトの防錆用。材質本体:高品質ポリカーボネート、パッキン:EPDMゴム透明
”グリーンピンシャックル”(ストレート形) ボルト・ナットタイプ 大洋製器工業”グリーンピンシャックル”(ストレート形) ボルト・ナットタイプ大洋製器工業
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
溶融亜鉛メッキを施した軽量でコンパクトなシャックルです。
用途荷役作業・多目的連結金具として材質特殊合金鋼タイプボルトナットタイプ
LED照明 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED照明PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
8,598税込9,458
1台
3日以内出荷
使用温度範囲が-40~+60℃で冷凍倉庫など極低温環境にも設置が可能です。IP69Kの防水性能において、食肉/食品加工/製薬/飲料業などの高圧温水80℃洗浄を行う現場でも使用可能です。EC指令(EMC指令)に適合しており、CEマーキングに準拠しています。従来の蛍光灯や電球タイプに比べ、省電力かつ長寿命です。食品加工工場など機械洗浄を想定し、容器保護等級従来の100V20W蛍光灯と比べCO2排出量を約50%削減できます。
用途工作機械・制御盤などの装置照明として。食品工場用照明として。仕様IP69K ポリカーボネート樹脂材質ポリカーボネート樹脂長さ(mm)23高さ(mm)19.5奥行(mm)30電源(V)DC24電圧(V)DC24光源色昼光色
除湿器 日新電機除湿器日新電機
179,800税込197,780
1個
61日以内出荷
絶縁抵抗は湿度、温度、汚損に対して敏感に反応!この現象を利用したものが絶縁抵抗センサです。10~30MΩ絶縁抵抗値以下になるとスペースヒータをON、絶縁抵抗が回復すると停止します。湿度センサは、低温、高湿度時、気象急変時の絶縁抵抗センサの応答速度の遅れをカバー。二つのセンサの組合せで、湿度の短期的な変動に加えて、吸放湿を含めた長期の絶縁性をも監視、制御司令が可能です。
質量(kg)1消費電力(W)最大5電圧(V)(50/60Hz)AC110/220V負荷容量10A(抵抗負荷)(1台で複数のヒーターのコントロールが可能)絶縁耐力AC1500V 1分間 lmp. (1.2/50)μs±3000V 3回
円柱型LED投光器バーメン 充電式 SUZUKID(スズキッド)円柱型LED投光器バーメン 充電式SUZUKID(スズキッド)
53,980税込59,378
1台
翌々日出荷
用途様々な現場作業に。狭所作業に。キャンプ・レジャーに。防災用に。電圧(V)100定格寿命(時間)≧30000保護等級IP65本体寸法(mm)奥行180色温度(K)5500~6000本体寸法(mm)幅180外径(mm)880照射角度(°)360
LEDジューデンライト ハタヤリミテッドLEDジューデンライトハタヤリミテッド
149,800税込164,780
1台
当日出荷
床置き、単管クランプ、三脚に取り付けて高所照明と、マルチに使える充電式ライトです。(三脚は別売り)保管に便利なプラ段収納ケース入りです。まぶしさを軽減する防眩シートを付属しています。(三脚は別売り)
付属品専用充電器、単管クランプ、プラ段収納ケース、防眩シートトラスコ品番819-4035幅(mm)294高さ(mm)275奥行(mm)363電源(V)46.8/5200mAh(リチウムイオン電池)消費電力(W)30全光束(Lm)2400電池充電器:リチウムイオン電池パック明るさ(Lm)2400点灯時間連続約8時間
金属製 コイン電池ホルダー SMTM・BK・BSシリーズ タカチ電機工業金属製 コイン電池ホルダー SMTM・BK・BSシリーズタカチ電機工業
99,980税込109,978
1セット(600個)
翌々日出荷
CR2032のリチウムコイン電池・ボタン電池用の金属製バッテリーホルダーです。金属製ですので、リフローハンダをかける際に耐熱温度を気にすることはありません。端子構造は、表面実装(SMT)タイプです。
材質リン青銅表面処理ニッケルメッキ使用電池CR2032/CR2025端子構造表面実装×2入数600/キャリアテーピングRoHS指令(10物質対応)対応
壁付ネットワークアルミケース MXFシリーズ(取付ビス へクサロビュラビス) タカチ電機工業壁付ネットワークアルミケース MXFシリーズ(取付ビス へクサロビュラビス)タカチ電機工業
609税込670
1台
翌々日出荷
ソフトな曲線デザインで、壁面取付型のアルミケースです。ボディー部がアルミ押出材、パネル部がABS樹脂の低価格なアルミケースです。本体フレームがシルバー・ブラックの2色、パネルがブラック・グレー・ネイビー・ライムの4色の組合せで合計8タイプの色仕様がご選択いただけます。ネットワーク・通信機器、スイッチングHUB、無線ルーター、コントローラー、データロガーなど壁付型の機器にご利用頂けます。
材質【本体フレーム】アルミ/【パネル】ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
ロブストボックス OKWロブストボックスOKW
4,898税込5,388
1個
47日以内出荷
様々な用途に適した、丈夫な二重構造の防水・防塵ボックス
用途暖房・換気・機械制御・建設機械などの電機制御に、押しボタンスイッチ・コントローラー・センサー等仕様IP66適合ライトグレイRoHS指令(10物質対応)対応
熱遮蔽ブランクパネル 摂津金属工業熱遮蔽ブランクパネル摂津金属工業
3,098税込3,408
1枚ほか
6日以内出荷
ネジを使用しないでワンタッチで着脱できる安価で軽量のブランクパネル
適合有効高さ:6U幅(mm)482ブラック高さ(mm)266.7奥行(mm)12規格19インチ:EIA寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)482×266.7×12主要材質UL94HB適合 ABSRoHS指令(10物質対応)対応
電池金具 OKW電池金具OKW
719税込791
1個
6日以内出荷
ダテックコンパクト専用の電池金具
ニッケルめっき質量(g)4主要材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
ヒンジ付カバー OKWヒンジ付カバーOKW
2,698税込2,968
1個
47日以内出荷
誤操作防止のため、操作面の入力部分を覆うことができるカバー
RoHS指令(10物質対応)対応
ウォールマウントブラケット OKWウォールマウントブラケットOKW
649税込714
1個
47日以内出荷
トップテックVBAシリーズ専用の壁掛け用ブラケット
ブラック主要材質ABSRoHS指令(10物質対応)対応
ウォールマウントセット OKWウォールマウントセットOKW
1,098税込1,208
1個
47日以内出荷
壁に容易かつ安全に取り付ける事が可能
ブラック質量(g)18型番適合製品:VKS VKB主要材質ABSRoHS指令(10物質対応)対応
DINレール用留め具 OKWDINレール用留め具OKW
549税込604
1個
6日以内出荷から47日以内出荷
DINレール35mmへの取り付けが可能になる汎用の留め具
質量(g)6型番適合製品:VBAシリーズ(VBA-54□□-WP1以外) ODA-1□□□F-WM主要材質ポリアミド6RoHS指令(10物質対応)対応
ケージナット 鉄 RS PRO M6 RS PROケージナット 鉄 RS PRO M6RS PRO
2,498税込2,748
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様呼び径 = M6全体の幅 = 15mm材質 = 鉄パネルの厚さ最大 = 6mmRoHS指令(10物質対応)対応
ケージナット 鉄 RS PRO M6 RS PROケージナット 鉄 RS PRO M6RS PRO
2,498税込2,748
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様呼び径 = M6全体の幅 = 15mm材質 = 鉄パネルの厚さ最大 = 6mmRoHS指令(10物質対応)対応
ケージナット 鉄 RS PRO M6 RS PROケージナット 鉄 RS PRO M6RS PRO
999税込1,099
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様呼び径 = M6全体の幅 = 15mm材質 = 鉄パネルの厚さ最大 = 6mmRoHS指令(10物質対応)対応
ケージナット 鉄 RS PRO M6 RS PROケージナット 鉄 RS PRO M6RS PRO
999税込1,099
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様呼び径 = M6全体の幅 = 15mm材質 = 鉄パネルの厚さ最大 = 6mmRoHS指令(10物質対応)対応
ケージナット 鉄 RS PRO M6 RS PROケージナット 鉄 RS PRO M6RS PRO
449税込494
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様呼び径 = M6全体の幅 = 15mm材質 = 鉄パネルの厚さ最大 = 6mmRoHS指令(10物質対応)対応
ケージナット 鉄 RS PRO M6 RS PROケージナット 鉄 RS PRO M6RS PRO
519税込571
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様呼び径 = M6全体の幅 = 15mm材質 = 鉄パネルの厚さ最大 = 6mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DINレール取付用端子アクセサリ 接続式端子台 RS PRORS PRO DINレール取付用端子アクセサリ 接続式端子台RS PRO
1,898税込2,088
1袋(10個)
5日以内出荷
仕様種類 = 端子台併用可能製品 = 導体定格電流 = 32A実装タイプ = DINレール色 = 青RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DINレール取付用端子アクセサリ 接続式端子台 RS PRORS PRO DINレール取付用端子アクセサリ 接続式端子台RS PRO
1,698税込1,868
1袋(10個)
5日以内出荷
仕様種類 = 端子台併用可能製品 = 導体定格電流 = 32A実装タイプ = DINレール色 = グレーRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DINレール取付用端子アクセサリ 取り外し工具 RS PRORS PRO DINレール取付用端子アクセサリ 取り外し工具RS PRO
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
仕様種類 = スプリング開閉工具併用可能製品 = RS PROフル、Xシリーズ端子台RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DINレール取付用端子アクセサリ カバー RS PRORS PRO DINレール取付用端子アクセサリ カバーRS PRO
19,980税込21,978
1袋(2個)
5日以内出荷
仕様種類 = カバープロファイル併用可能製品 = 切断スライダ端子台実装タイプ = 端子取り付け適合電線サイズ = 8 AWG色 = 透明材質 = PA 66RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパ RS PRORS PRO DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパRS PRO
12,980税込14,278
1箱(50個)
5日以内出荷
仕様種類 = 絶縁ねじジャンパ 併用可能製品 = RS PROフル4端子台定格電流 = 50A実装タイプ = ねじ取り付け色 = 青材質 = PA 66RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパ RS PRORS PRO DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパRS PRO
8,698税込9,568
1箱(5個)
5日以内出荷
仕様種類 = 絶縁ねじジャンパ 併用可能製品 = RS PROフル2.5端子台定格電流 = 25A実装タイプ = ねじ取り付け色 = オレンジ材質 = PA 66RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパ RS PRORS PRO DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパRS PRO
8,698税込9,568
1箱(5個)
5日以内出荷
仕様種類 = 絶縁ねじジャンパ 併用可能製品 = RS PROフル4端子台定格電流 = 32A実装タイプ = ねじ取り付け色 = 黄材質 = PA 66RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパ RS PRORS PRO DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパRS PRO
14,980税込16,478
1箱(50個)
5日以内出荷
仕様種類 = 絶縁ねじジャンパ 併用可能製品 = RS PROフル4端子台定格電流 = 32A実装タイプ = ねじ取り付け色 = 黄材質 = PA 66RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DINレール取付用端子アクセサリ プレート RS PRORS PRO DINレール取付用端子アクセサリ プレートRS PRO
1,698税込1,868
1袋(10個)
5日以内出荷
仕様種類 = エンドプレート併用可能製品 = フル4端子台、RS PROフル2.5実装タイプ = 端子取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DINレール取付用端子アクセサリ セパレータ RS PRORS PRO DINレール取付用端子アクセサリ セパレータRS PRO
1,598税込1,758
1袋(10個)
5日以内出荷
仕様種類 = セパレータ併用可能製品 = RS PROフル端子台実装タイプ = 端子取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DINレール取付用端子アクセサリ プレート RS PRORS PRO DINレール取付用端子アクセサリ プレートRS PRO
1,398税込1,538
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様種類 = エンドプレート併用可能製品 = 4、6シリーズ端子台、RS PROフル2.5実装タイプ = 端子取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DINレール取付用端子アクセサリ エンドセクション RS PRORS PRO DINレール取付用端子アクセサリ エンドセクションRS PRO
1,198税込1,318
1袋(10個)
5日以内出荷
仕様種類 = エンドセクション併用可能製品 = RS PRO XDV 端子台実装タイプ = 端子取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DINレール取付用端子アクセサリ プレート RS PRORS PRO DINレール取付用端子アクセサリ プレートRS PRO
1,198税込1,318
1袋(10個)
5日以内出荷
仕様種類 = エンドプレート併用可能製品 = RS PRO XDV 端子台実装タイプ = 端子取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー RS PRORS PRO DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバーRS PRO
7,498税込8,248
1袋(10個)
5日以内出荷
仕様種類 = ジャンパバー併用可能製品 = RS PROフル6端子台定格電流 = 25A実装タイプ = ねじ取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー RS PRORS PRO DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバーRS PRO
17,980税込19,778
1袋(100個)
5日以内出荷
仕様種類 = ジャンパバー併用可能製品 = RS PROフル6端子台定格電流 = 25A実装タイプ = ねじ取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー RS PRORS PRO DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバーRS PRO
12,980税込14,278
1袋(100個)
5日以内出荷
仕様種類 = ジャンパバー併用可能製品 = RS PROフル6端子台定格電流 = 25A実装タイプ = ねじ取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー RS PRORS PRO DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバーRS PRO
19,980税込21,978
1袋(100個)
5日以内出荷
仕様種類 = ジャンパバー併用可能製品 = RS PRO Q6 端子台定格電流 = 30A実装タイプ = ねじ取り付けRoHS指令(10物質対応)対応

キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります

キャビネット