8ページ目: キャビネット

キャビネットとは、分電盤や機械を操作する機器、制御機器といった機器類を収納するためのボックス。防塵機能や防水機能を備えているため、機器類を保護する目的で、屋内や屋外などいろいろな場所で使用されます。主な材質は、キャビネット本体は鉄やステンレス、アース端子台は銅製です。基板部分は木製のものもあります。形状には露出形や半埋め込み形があり、扉のタイプも片開きタイプと両開きタイプがあるので、設置場所や用途によって様々な種類の中から選択可能です。また、南京錠で施錠してセキュリティ性能を高めることのできるものもあります。
特価
本日1月26日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8,515件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リストストラップ 摂津金属工業リストストラップ摂津金属工業
579税込637
1個
当日出荷
携帯に便利なストラップです。 紐の部分は、黒のナイロンです。 ケースに取り付けた後でも容易に素早く取り外せます。 ケース側面部分に、Φ5の穴開け加工をして取り付けます。
寸法(mm)Φ3×236適合本体シリーズ名CM/HM/HM□/HP/HP□/HPSK/HPL□/HPLSK/JM/LH取付可能厚(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
リード線付埋込電池ボックス LDNシリーズ タカチ電機工業リード線付埋込電池ボックス LDNシリーズタカチ電機工業(2件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷から5日以内出荷
使用温度範囲(℃)-10~60寸法D(mm)74寸法f(mm)7.5
外付電池ボックス MDシリーズ タカチ電機工業外付電池ボックス MDシリーズタカチ電機工業(1件のレビュー)
239税込263特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
使用温度範囲(℃)-10~60
コントロールボックス CHシリーズ タカチ電機工業コントロールボックス CHシリーズタカチ電機工業(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1台
4日以内出荷
保護等級RoHS指令(10物質対応)対応
OR・ORB屋外用制御盤キャビネット(深さ160mm) 日東工業OR・ORB屋外用制御盤キャビネット(深さ160mm)日東工業
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
仕様水切構造防塵、防水パッキン付材質ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200)保護等級IP44寸法C1(mm)182設置場所屋外用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
WLP 丸形防水ルーバー 日東工業WLP 丸形防水ルーバー日東工業
9,298税込10,228
1セット(2個)
当日出荷から4日以内出荷
材質PBT+PC樹脂製付属品取付ねじRoHS指令(10物質対応)対応
BP63 高圧クリート 日東工業BP63 高圧クリート日東工業(1件のレビュー)
659税込725
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
高圧電線(KIP)の支持にご利用ください。
材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
ABCパーツ(補助金具) 篠原電機ABCパーツ(補助金具)篠原電機
989税込1,088
1袋(5個)
当日出荷
RoHS対応。 この補助金具は多様な利用と組立工数の節減に最適の金具です。
用途ABCチャンネルと併用して補助金具をご使用いただければ機器、配線ダクト、端子盤の取付けに便利な補助金具です。材質(本体)鋼製仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応板厚(本体)(mm)3
レール IDEC(和泉電気)レールIDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
679税込747
1本ほか
当日出荷から81日以内出荷
プラボックス 屋根付 日東工業プラボックス 屋根付日東工業
9,298税込10,228
1個
3日以内出荷
シンプルなデザイン、色彩で様々な取り付け場所に適しています。底面と背面に配線穴用ノックアウトが付いています。樹脂製なのでボックスのアース工事が不要です。
RoHS指令(10物質対応)対応
保護カバー取付タイプ 篠原電機保護カバー取付タイプ篠原電機
248税込273
1個
当日出荷
端子台固定金具と共締めすることにより、DINレール対応リレー等の通電部周辺に簡単に保護カバーを取付けることができます。取り付け金具もセットで入っています。
用途リレー等に保護カバーを取り付ける台として。材質鋼板製 電気亜鉛メッキ三価クロメート処理仕上げ長さ(mm)100幅(mm)8
水抜きキャップ 日東工業水抜きキャップ日東工業
999税込1,099
1個
当日出荷
HUB収納キャビネット(壁掛け・換気口付タイプ) 日東工業HUB収納キャビネット(壁掛け・換気口付タイプ)日東工業
15,980税込17,578
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
HUBや電話端子、光接続箱など通信機器収納用キャビネットとしてご利用ください。 発熱機器の収納に適した放熱用換気口付です。 薄板の採用により軽量化を実現しています。 ドア開閉時、ボデー蝶番側にドアの飛び出しがないため、壁際への設置が可能です。(ハンドル部を除く) ドアはピボットヒンジを採用し、ワンタッチで着脱が可能です。 キャビネットを180°回転させれば逆扉での使用も可能です。 上下の入出線部は、片側開口プレート付で反対側はパッキンを付属しています
材質ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)日塗工L19-85Aタイプ換気口付タイプハンドル平面ハンドル小(H-11AN)(キーNo.N200:1コ)有効深さ(mm)106設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)(木製基板)12キャビネット板厚(mm)ドア・ボデー・開口プレート:0.8扉形式片扉
補修シート(丸型) 篠原電機補修シート(丸型)篠原電機
2,198税込2,418
1セット(10枚)
当日出荷
材質(本体)マット紙
合成樹脂製計器箱関西電力規格同等品 日動電工合成樹脂製計器箱関西電力規格同等品日動電工(7件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から3日以内出荷
普通電力量計を屋外で使用する場合に収納する計器箱。 太陽光発電の売買メーターにも使用できます。
ブレーカ取付台 日東工業ブレーカ取付台日東工業
1,598税込1,758
1台ほか
当日出荷から5日以内出荷
付属品取付ねじ付材質鋼板表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
盤用換気扇 樹脂製ファン 日東工業盤用換気扇 樹脂製ファン日東工業
6,498税込7,148
1台
当日出荷から5日以内出荷
材質(羽根)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
吊りボルト用化粧キャップ 因幡電工吊りボルト用化粧キャップ因幡電工(1件のレビュー)
81税込89
1個
当日出荷
壁際での取付けができるよう、裏面にカットラインがついています。
用途吊りボルト用化粧キャップ。材質ポリプロピレン(PP)トラスコ品番836-4162質量(g)52018年トラスコ掲載ページ7 0616
スリット付棚板 河村電器産業スリット付棚板河村電器産業
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
放熱用スリット付の置台
付属品取付ねじ材質鋼板幅(mm)446許容荷重(kg)25
COSスリーブ カメダデンキCOSスリーブカメダデンキ
2,688税込2,957
1袋(30個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
盤用LED照明 篠原電機盤用LED照明篠原電機(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
直管蛍光灯20W相当のロングサイズで、盤内をさらに明るく照らします。従来の蛍光灯に比べて約5倍の寿命。従来の蛍光灯に比べて、消費電力が約半分。水銀を使用してないクリーンな照明。蛍光灯のように熱くならず、安全。紫外線を殆ど発しませんので、盤内やその周囲に害虫を寄せ付けず、その侵入を防ぐことができる。ガラスを全く使ってませんので、輸送中の振動や設置時の衝撃にも安心です。小型かつシンプルなデザインで、盤内に設置しやすく、軽量です。
用途受配電版・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用ください。付属品電源用リードAWG22 黄色1m(UL3385電線ハロゲンフリータイプ)タイプスタンダードタイプ定格電圧(V)AC100~240(±10%) 50/60Hz色温度(K)5000絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上使用周囲温度(℃)-20~50(氷結・結露の無き事)LED寿命(時間)約40000 at 25℃RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500/1(対地間)照光角(°)約160
P.P.ホルダー(高圧機内絶縁電線支持物) 篠原電機P.P.ホルダー(高圧機内絶縁電線支持物)篠原電機(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
付属品ナット、スプリングワッシャ、平ワッシャ付属材質ポリプロピレン製規格JIS C 4620(キュービクル式非常電源専用受電設備認定規格適合品)耐荷重(kN)0.98(100kgf)耐荷重(N)980.7RoHS指令(10物質対応)対応雷インパルス耐電圧(KV)60定格絶縁電圧(KV)6.6商用周波耐電圧(kV)2.2/1分間
CR2450 コイン電池ホルダー タカチ電機工業CR2450 コイン電池ホルダータカチ電機工業(1件のレビュー)
329税込362
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
端子構造基板取付ピン×3
レール取付用側板 東洋技研レール取付用側板東洋技研(1件のレビュー)
19税込21
1個ほか
3日以内出荷から15日以内出荷
BP15-F 自在ブッシュ 日東工業BP15-F 自在ブッシュ日東工業
1,698税込1,868
1セット(50個)
当日出荷
キャビネットや基台等の開口部の保護にご利用ください。 穴の外周寸法に合わせてカットしてご利用ください。
材質ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
防水薄形スイングハンドル用キー 内外電機防水薄形スイングハンドル用キー内外電機
1,998税込2,198
1パック(10個)
当日出荷
仕様リング付きRoHS指令(10物質対応)対応パッキン5セット入(1セット2個入)
制御盤キャビネット 内外電機制御盤キャビネット内外電機(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1面ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
機械操作・制御用などの機器取付けに最適です。 継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。 塗装色(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。 アース端子台は国土交通省仕様(銅製)です。
仕様屋外水切防水形板厚(mm)(ドア/ボデー)1.6扉開閉方式片開材質(ボディ)アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)材質(扉)RoHS指令(10物質対応)対応パッキン付(発泡ポリウレタン)
バリアストリップ 東洋技研バリアストリップ東洋技研
579税込637
1個
当日出荷
RTK-10Mシリーズ端子台(7 mmピッチ)カバー、ネームプレート、シャフトは全タイプに標準で付属
ピッチ(mm)7定格電圧(V)250定格電流(A)15構成部品中間板(RT-10M)、側板(RT-10K)、カバー(CA-23)、記名板(AM-10)、シャフト(SF3)
HUB収納キャビネット(壁掛け・換気口付タイプ) 日東工業HUB収納キャビネット(壁掛け・換気口付タイプ)日東工業
8,598税込9,458
1個
当日出荷から5日以内出荷
HUBや電話端子、光接続箱など通信機器収納用キャビネットとしてご利用ください。 発熱機器の収納に適した放熱用換気口付です。 薄板の採用により軽量化を実現しています。 ドア開閉時、ボデー蝶番側にドアの飛び出しがないため、壁際への設置が可能です。(ハンドル部を除く) ドアはピボットヒンジを採用し、ワンタッチで着脱が可能です。 キャビネットを180°回転させれば逆扉での使用も可能です。 上下の入出線部は、片側開口プレート付で反対側はパッキンを付属しています
タイプ換気口付タイプ有効深さ(mm)66RoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)(木製基板)12扉形式片扉
インジケータライト RS Pro RS PROインジケータライト RS ProRS PRO
1,798税込1,978
1袋(5個)
当日出荷
仕様T5.5テレホンスライド. このRS Pro T5.5テレホンスライドランプは、黒色のベースを備えています。一般に、耐久性に優れた省エネ光源が求められる産業用インジケータ用途での信号伝達に使用されます。. 特長と利点. 高品質ライト. 耐久性に優れた効率的な光源長さ(mm)30直径(Φmm)5.4定格電圧(V)30発光色クリア寿命6000h定格電流(mA)40光束(Lm)3.5RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT5.5電球ベース電話スライド
RS Pro LED表示ランプ 白 定格電圧:24 V ac/dc RS PRORS Pro LED表示ランプ 白 定格電圧:24 V ac/dcRS PRO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
仕様E10 AC/DC LEDインジケータ. 信頼のRSブランドによるシングルチップLEDインジケータは反射板を備え、最適な輝度を低消費電力で維持し、長期のサービス寿命を達成します。 このRSブランドLEDインジケータは、設置が簡単なねじによる取り付けで固定でき、E10取り付けアクセサリと完全な互換性があります。. リフレクタ付きシングルチップLED 12、24、28、48、60 V ac/dc及び130、230 V acタイプ 230 V acタイプは130 V dc電源でも使用可 色分けボディ. 特長と利点長さ(mm)25.25直径(Φmm)10定格電圧(V)24ac/dc発光色ピーク波長(nm)X:0.31、Y:0.32寿命100000h定格電流(mA)17(dc)、9(ac)光度(mcd)2070RoHS指令(10物質対応)対応チップタイプシングルチップ電球サイズ(mm)10電球ベースE10
線止めバー 日東工業線止めバー日東工業
1,598税込1,758
1台
当日出荷から5日以内出荷
用途配線の整理、集中化に塗装色ブラック塗装RoHS指令(10物質対応)対応
換気扇付フィルターカセット 日東工業換気扇付フィルターカセット日東工業
9,698税込10,668
1台
4日以内出荷から7日以内出荷
フィルターは水洗いで再利用可能です。 (ポリエステル製12mm厚、除塵率80%)
仕様屋内用規格IP4X使用温度(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60RoHS指令(10物質対応)対応
マルチアングル カメダデンキマルチアングルカメダデンキ
6,998税込7,698
1本
翌々日出荷
配電盤の構造材として、また配管工事、電気工事、空調工事などに便利なマルチアングルです。 受配電盤、分電盤、制御盤、操作盤、キュービクル等の構造材として機器、部品に穴をあけることなく、取付けることができます。
全長(mm)2400寸法(幅W×高さH)(mm)40×76.8板厚(mm)3.2
補修用スプレー HSP 河村電器産業補修用スプレー HSP河村電器産業
1,598税込1,758
1個
当日出荷から9日以内出荷
4.8- 6.4mm パイプクランプ(ゴムライナー付/10個) エスコ4.8- 6.4mm パイプクランプ(ゴムライナー付/10個)エスコ
615税込677
1組(10個)
当日出荷
適合Φ4.8~ 6.4エスコ品番EA947FE-2A幅(mm)13厚さ(mm)1(ゴム厚:3)ねじ穴M6
図面ホルダー 篠原電機図面ホルダー篠原電機
1,198税込1,318
1個
当日出荷から7日以内出荷
透明RoHS指令(10物質対応)対応
ミニベース カメダデンキミニベースカメダデンキ
689税込758
1個ほか
当日出荷
バーナット 摂津金属工業バーナット摂津金属工業
809税込890
1個
当日出荷から7日以内出荷
スプリングナット 摂津金属工業スプリングナット摂津金属工業
1,798税込1,978
1個
当日出荷から7日以内出荷

キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります

キャビネット