ターミナル ブロック ワイヤー TO BRD 2POS 12AWGMULTICOMP23日以内出荷
仕様ピッチ間隔5mm ポジション数:2 最小ワイヤサイズAWG:26AWG 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 導体部 CSA:4mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:16A 定格電圧:300V ブロック オリエンテーション:スルーホール 直角 製品群:- SVHC:No SVHC(07-Jul-2017) コネクタ マウント:PCBマウント コネクタ タイプ:ターミナルブロック ユーロスタイル コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクトアズワン品番65-1535-07
コネクタ アクセサリーMULTICOMP欠品中
仕様適合製品:ネジ クランプ ターミナルブロック アクセサリー タイプ:エンドブラケット 製品群:-アズワン品番65-1401-86
ターミナル ブロック バリア 3POS 14AWGMULTICOMP欠品中
仕様列数:1 ポジション数:3 最小ワイヤサイズAWG:22AWG 最大ワイヤサイズAWG:14AWG ピッチ間隔9.5mm 定格電流:20A 定格電圧:300V 製品群:- SVHC:No SVHC(07-Jul-2017)アズワン品番65-1558-02
キャビネットパーツ の新着商品
ページ: 1/ 3