端子ストリップ ALPHA 8GB5シリーズSIEMENS7日以内出荷
Siemens N/PE Terminal strip はプラグイン技術に使用されています。EAC 認定
仕様●色:黒, 黄●シリーズ:ALPHA 8GB5●コード番号:218-1890アズワン品番65-7542-29
DINレール取付用端子アクセサリ バスバーサポート 8USシリーズSIEMENS7日以内出荷
Siemens バスバーは、中心間の間隔が 40 mm動作電圧は 690 V ac です。接続用 5 極
仕様●種類:バスバーサポート●シリーズ:8US●併用可能製品:DINレール端子●コード番号:203-3172アズワン品番65-7733-60
端子ストリップ ALPHA 8GB5シリーズSIEMENS7日以内出荷
Siemens N Terminal strip はプラグイン技術に使用されています。EAC 認定
仕様●色:青●シリーズ:ALPHA 8GB5●コード番号:218-1891アズワン品番65-7709-05
Siemens ランプ分解工具SIEMENS7日以内出荷
仕様CE. 3SB2 - アクセサリ. スイッチング素子. N/O又はN/Cコンタクト ホルダ又はランプホルダの挿入用. Siemens製の3SB2シリーズは、白熱灯、固定カラー、コンタクトブロック用のホルダを含む、パイロットデバイスに付属する様々なアクセサリを備えています。. 24 V / 1 W ウェッジベース(W 2 x 4.6 D)付き. プラグコネクタ. オスタブ2.8 x 0.8 mm用のプッシュオン端子 オスタブ用の絶縁スリーブは、前面から押し込めます. バッキングプレート. 黄、50 mm 自己接着 ラベルなし又は 「EMERGENCY STOP(緊急停止)」ラベル付き. 工具. ホルダ及びホルダ付きLampholderの取り外し工具 (W 2 x 4.6 D)ベース付きランプ用のランプグリッパRoHS指令(10物質対応)対応
DINレール取付用端子アクセサリ 寄生端子 5Sシリーズ 1袋 10個入SIEMENS7日以内出荷
Siemens 絶縁インフィード Terminal は、1.5 → 25 mm2 のピンタイプに対応しています。正味重量: 12 G
仕様●種類:DIN レール Terminal アクセサリ●シリーズ:5S●併用可能製品:DIN レール Terminal アクセサリ●コード番号:202-7181アズワン品番65-7533-29
DINレール取付用端子アクセサリ モジュラーコネクタ 3RTシリーズSIEMENS7日以内出荷
Siemens パラレルコネクタ(接続 Terminal なし)は、3RT202 用の 3 極を備えています。長さ 26.9mm 幅 41.6 mm
仕様●種類:DIN レール Terminal アクセサリ●シリーズ:3RT●併用可能製品:DIN レール Terminal アクセサリ●コード番号:203-2579アズワン品番65-7723-74
Siemens ランプ取り外し工具SIEMENS7日以内出荷
仕様CE. 3SB2 - アクセサリ. スイッチング素子. N/O又はN/Cコンタクト ホルダ又はランプホルダの挿入用. Siemens製の3SB2シリーズは、白熱灯、固定カラー、コンタクトブロック用のホルダを含む、パイロットデバイスに付属する様々なアクセサリを備えています。. 24 V / 1 W ウェッジベース(W 2 x 4.6 D)付き. プラグコネクタ. オスタブ2.8 x 0.8 mm用のプッシュオン端子 オスタブ用の絶縁スリーブは、前面から押し込めます. バッキングプレート. 黄、50 mm 自己接着 ラベルなし又は 「EMERGENCY STOP(緊急停止)」ラベル付き. 工具. ホルダ及びホルダ付きLampholderの取り外し工具 (W 2 x 4.6 D)ベース付きランプ用のランプグリッパRoHS指令(10物質対応)対応
マーカーラベル 8WA 銘板 for use with 電源コネクタ 1袋 3740個入SIEMENS¥74,980税込¥82,478
1袋(3740個)
7日以内出荷
Siemens SENTRON 刻印ラベルプレートは、マークを印刷しない Terminal マーキングの水平方向と垂直方向を備えています。白色 接着マウント
仕様●種類:銘板●併用可能製品:電源コネクタ●シリーズ:8WA●コード番号:203-8696アズワン品番65-7748-39
マーカーラベル 8WA 銘板 for use with 電源コネクタ 1袋 3740個入SIEMENS¥74,980税込¥82,478
1袋(3740個)
7日以内出荷
Siemens SENTRON 刻印ラベルプレートは、マークを印刷しない Terminal マーキングの水平方向と垂直方向を備えています。黄色 接着マウント
仕様●種類:銘板●併用可能製品:電源コネクタ●シリーズ:8WA●コード番号:203-8715アズワン品番65-7724-29
DINレール取付用端子アクセサリ バスバーサポート 5SシリーズSIEMENS7日以内出荷
Siemens N/PE バスバーホルダ F R フラット銅プロファイルは、5/10 mm バスバーに対応しています。極数 1
仕様●種類:DIN レール Terminal アクセサリ●シリーズ:5S●併用可能製品:DINレール端子●コード番号:202-7159アズワン品番65-7725-44
キャビネットパーツ の新着商品
ページ: 1/ 3