その他キャビネットパーツ (15) カテゴリ: キャビネットパーツブランド: SIEMENSすべて解除
DINレール取付用端子アクセサリ バスバーサポート ALPHAシリーズ SIEMENS 7日以内出荷
Siemens Alpha AS バスバーホルダは、ホルダと Cu バーの固定ねじを含む Alpha 630 のサポートプレートを含む、バスバーのクリアランスが 100 mm 又は 185 mm です。正味重量は 500 g です。EAC 及び VDE 認定です
仕様 ●種類:バスバーホルダ●シリーズ:ALPHA●併用可能製品:バスバー●コード番号:226-2865 アズワン品番 65-7597-93
端子ストリップ 8GB SIEMENS 7日以内出荷
Siemens Alpha シリーズ N Terminal ストリップは、寸法 N:6 x 16 mm2 と 28 x 10 mm2 のねじタイプ技術を採用しています。正味重量: 128 g
仕様 ●シリーズ:8GB●コード番号:210-9443 アズワン品番 65-7537-63
端子ストリップ 8GB SIEMENS 7日以内出荷
Siemens Alpha シリーズの PE Terminal ストリップは、寸法 PE:6 x 16 mm2 と 28 x 10 mm2 のねじタイプ技術を採用しています。正味重量: 129 g
仕様 ●シリーズ:8GB●コード番号:210-9444 アズワン品番 65-7537-73
端子ストリップ 8GB SIEMENS 7日以内出荷
Siemens Alpha シリーズの PE Terminal ストリップは、寸法 PE:6 x 25 mm2 と 28 x 4 mm2 のプラグイン技術を採用しています。正味重量: 116 g
仕様 ●シリーズ:8GB●コード番号:210-9448 アズワン品番 65-7537-74
端子ストリップ 8GB SIEMENS 7日以内出荷
Siemens Alpha シリーズ N/N Terminal ストリップは、寸法 N1:3 x 25 mm2、14 x 4 mm2、N2:3 x 25 mm2、14 x 4 mm2 のプラグイン技術を採用しています。正味重量: 116 g
仕様 ●シリーズ:8GB●コード番号:210-9447 アズワン品番 65-7537-80
端子ストリップ 8GB SIEMENS 7日以内出荷
Siemens Alpha シリーズ N/N Terminal ストリップは、寸法 N1:3 x 16 mm2、14 x 10 mm2、N2:3 x 16 mm2、14 x 10 mm2 のねじ式技術を採用しています。正味重量: 130 g
仕様 ●シリーズ:8GB●コード番号:210-9446 アズワン品番 65-7537-79
端子ストリップ 8GB SIEMENS 7日以内出荷
Siemens Alpha シリーズの N/PE Terminal ストリップは、ねじ式技術を採用しており、寸法が N:3 x 16 mm2 及び 14 x 10 mm2、PE:3 x 16 mm2 及び 14 x 10 mm2 です。正味重量: 126 g
仕様 ●シリーズ:8GB●コード番号:210-9442 アズワン品番 65-7534-74
端子ストリップ ALPHA 8GB5シリーズ SIEMENS 7日以内出荷
Siemens N Terminal strip はプラグイン技術に使用されています。EAC 認定
仕様 ●色:青●シリーズ:ALPHA 8GB5●コード番号:218-1891 アズワン品番 65-7709-05
端子ストリップ ALPHA 8GB5シリーズ SIEMENS 7日以内出荷
Siemens N/PE Terminal strip はプラグイン技術に使用されています。EAC 認定
仕様 ●色:黒, 黄●シリーズ:ALPHA 8GB5●コード番号:218-1890 アズワン品番 65-7542-29
DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー 8WHシリーズ 1袋 10個入 SIEMENS 7日以内出荷
Siemens Alpha シリーズの 2 極 10 個の分割ジャンパプラグは、Terminal の中央にあるクロスリンクに使用されます。これは、接触間隔が 10 mm の突出ピンペアに適合するプラッガブルブリッジです。これは時々使用される作動定格電流 - 57A 電気接続 - 10mm 2
仕様 ●種類:クロスコネクタ●シリーズ:8WH●併用可能製品:Terminal の中央にあるクロスリンク●コード番号:203-8788 アズワン品番 65-7724-75
DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー 8WHシリーズ 1袋 50個入 SIEMENS 7日以内出荷
Siemens Alpha シリーズの 2 極 6 分割ジャンパプラグは、Terminal の中央にあるクロスリンクに使用されます。プラグ可能なブリッジで、6.2 mm の接触間隔の突出ピンペアに合わせたプラスチックプラグで構成されています。これは時々使用される動作定格電流: 32 A 電気接続 - 4mm 2
仕様 ●種類:クロスコネクタ●シリーズ:8WH●併用可能製品:Terminal の中央にあるクロスリンク●コード番号:203-8799 アズワン品番 65-7730-89
DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー 8WHシリーズ 1袋 50個入 SIEMENS 7日以内出荷
Siemens Alpha シリーズの 2 極 4 分割ジャンパプラグは、Terminal の中央にあるクロスリンクに使用されます。プラグ可能なブリッジで、4.2 mm のコンタクト間隔の突出ピンペアに適合するプラスチックプラグで構成されています。これは時々使用される動作定格電流: 17.5A 電気接続 - 1.5 mm 2
仕様 ●種類:クロスコネクタ●シリーズ:8WH●併用可能製品:Terminal の中央にあるクロスリンク●コード番号:203-8757 アズワン品番 65-7744-90
DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー 8WHシリーズ 1袋 50個入 SIEMENS 7日以内出荷
Siemens Alpha シリーズの 2 極 5 分割プラグは、Terminal Center のクロスリンクに使用されます。プラグ可能なブリッジで、5.2 mm のコンタクト間隔の突出ピンペアに収まるプラスチックプラグで構成されています。これはです動作定格電流: 24 A 電気接続 - 2.5 mm 2
仕様 ●種類:クロスコネクタ●シリーズ:8WH●併用可能製品:Terminal の中央にあるクロスリンク●コード番号:203-8758 アズワン品番 65-7745-48
キャビネットパーツ の新着商品 ページ: 1/ 3