絞り込み
ブランド
  • ハタヤリミテッド
  • モノタロウ(2)
  • フエニックス・コンタクト(1,714)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,603)
  • RS PRO(644)
  • 日東工業(572)
  • WEIDMULLER(470)
  • 摂津金属工業(332)
  • 河村電器産業(296)
  • 篠原電機(234)
  • SIEMENS(186)
  • リタール(156)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(141)
  • 内外電機(137)
  • タカチ電機工業(116)
  • ワゴジャパン(100)
  • カメダデンキ(86)
  • Panasonic(パナソニック)(64)
  • エスコ(43)
  • Sanko IB(34)
  • フクハラ(31)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式LEDケイ・ライト 取付タイプ ハタヤリミテッド充電式LEDケイ・ライト 取付タイプハタヤリミテッド
18,980税込20,878
1台
当日出荷
マグネット付アームセットタイプです。保護等級:IP44
用途常備灯や防災用としても、さなざまな用途でご使用いただけます。付属品専用ACアダプタートラスコ品番754-7617電源(V)100消費電力(W)10保護等級IP44明るさ(Lm)700
充電式LED投光器 LWK-SSS ハタヤリミテッド充電式LED投光器 LWK-SSSハタヤリミテッド
41,980税込46,178
1台
当日出荷
AC電源、内蔵バッテリー両方で点灯可能です。衝撃を吸収する耐衝撃プロテクターでライト全周を保護します。屋外使用も安心の防雨型・防塵防水IP65です。 バッテリー残量を4段階表示します。明るさ二段階切り替え可能です。白色光を電球色調の光に変えられるLED電球色シート付属です。眩しさを抑え、光を拡散させる防眩シート付属です。USB出力可能です。ACアダプター・防眩シート・LED電球シート・ソフトキャリングケース付属連続点灯時間約8時間/充電時間約6時間
用途スマートフォンなどのUSB機器の充電に。付属品耐衝撃プロテクター、ACアダプター、LED電球色シート、防眩シートトラスコ品番419-0377材質本体背面は丈夫なアルミダイカスト製幅(mm)245高さ(mm)230奥行(mm)87消費電力(W)20(LED照明装置)(100V)本体寸法(mm)奥行87本体寸法(mm)高さ230本体寸法(mm)幅245充電時間(時間)6配光角度(°)90明るさ(Lm)2500点灯時間8最大点灯時間8
LEDジューデンライト ハタヤリミテッドLEDジューデンライトハタヤリミテッド
149,800税込164,780
1台
当日出荷
床置き、単管クランプ、三脚に取り付けて高所照明と、マルチに使える充電式ライトです。(三脚は別売り)保管に便利なプラ段収納ケース入りです。まぶしさを軽減する防眩シートを付属しています。(三脚は別売り)
付属品専用充電器、単管クランプ、プラ段収納ケース、防眩シートトラスコ品番819-4035幅(mm)294高さ(mm)275奥行(mm)363電源(V)46.8/5200mAh(リチウムイオン電池)消費電力(W)30全光束(Lm)2400電池充電器:リチウムイオン電池パック明るさ(Lm)2400点灯時間連続約8時間
キャビネットパーツ