4点ターミナル用短絡板(絶縁付)Panasonic(パナソニック)当日出荷
用途各端子の渡り配線必要時に仕様各端子の渡り配線必要時にご使用ください。対象機種4点ユニットリレー用(絶縁つき)
アース・銅バーPanasonic(パナソニック)当日出荷
適合電線径(Φmm)1.6、2.0、2.6適合機種コスモパネルコンパクト21(埋込形・タテ形を除く)スッキリパネルコンパクト21(ヨコ1列を除く)取付場所配線孔周囲の取り付け穴部
補修塗装(スプレー缶)Panasonic(パナソニック)当日出荷
色マイルドホワイト(日塗工番号:E22-90B、マンセル記号:2.5Y9/1(参考値))
センサ取付金具Panasonic(パナソニック)当日出荷から4日以内出荷
分岐バー ネジセットPanasonic(パナソニック)4日以内出荷から31日以内出荷
アロー盤 補修用パーツ 分岐バーです
端末固定碍子(ボルト付)Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
仕様固定用端子・ノックピンΦ5付適合60A・150A・200A・300A用トラスコ品番836-0771
回転ハンドル用左開きシールPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
左開き仕様にした場合、ハンドル把手の回転方向の表示が逆となりますので、左開用矢印をご使用ください。
仕様左開き仕様にした場合、ハンドル把手の回転方向の表示が逆となりますので左開き用矢印銘板もご用意しております。使用方法剥離シート除去後貼付け
スチールバンドPanasonic(パナソニック)3日以内出荷から15日以内出荷
中間固定碍子Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
仕様ノックピンΦ5付適合60A・150A・200A・300A用トラスコ品番836-0772
回転ハンドル MA1-3KPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
適合キー:BN8A523002(NO.200)適合キャビネット盤用キャビネット屋外NE型 テナント用キャビネット
4mmバーPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
パナソニック製樹脂製ボックス[Barクイックシリーズ」の傾き防止固定に使用します。手で自在に曲げられる4mmの鉄線です。
全長(mm)500適合ボックスBarクイックシリーズ、アウトレットボックス
ケーブルサポートPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
アロー盤 補修用パーツ ケーブルサボート
施錠式ハンドルロックPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
ハンドルロックキャップとしても使用できます。
補助ハンドルPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
適合(ブレーカ)BC-600W/800W、BS-600W/800W寸法A(mm)80.5寸法B(mm)225.5
New-MULTI-S補修部品 異常表示ユニットPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
動力制御盤 New-MULTI-S 補修部品
仕様JIS協約形モジュール:2P定格AC200V表示OR×4 ※異常表示ユニットは点滅します型番SOL-42
コンパクトアロー盤用メイン渡りバーPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
アロー盤 補修用パーツ メイン渡りバー。品番末尾が「R」または「W」(2012年12月21日以上発売のアロー盤用)
用途コンパクトアロー盤用のメイン渡りバー(キャビネットヨコ寸法450mm以上用)です
取付パッキンPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
材質スポンジ適合盤用キャビネット屋外用、引込開閉器盤用キャビネット用
キャビネットパーツ の新着商品
ページ: 1/ 3