Philips Lighting 20CDMTM830 メタルハライドランプPhilips Lighting7日以内出荷
仕様PhilipsMASTERColourCDM-TmMini.PhilipsMasterColourCDM-TmMiniは、ミニチュアのシングルエンド型セラミックメタルハライドランプです。CDM-TmMiniはミニチュアサイズであるため、ビーム高度の高いコンパクトなデザインの照明を対象の近くに設置するというデザインが可能になります。Miniのシングルエンド型セラミックメタルハライドランプは、効率が良くルーメンメンテナンスの高い照明を低コストで利用し、熱の生成も少なく抑えることができます。MasterColourCDM-TmMiniの用途としては、アクセント照明、華やかなエフェクトを利用したディスプレイ照明、屋外の投光照明などが最適です。.ミニチュアのシングルエンド型セラミックメタルハライドランプGU6.5ツイストロックランプベース鮮明で華やかな白色光優れた色レンダリング耐久期間を通じて安定した発色ハロゲンランプと比べてひじょうに長寿命既存のGU6.5照明と直接交換可能UVブロック機能で商品の退色リスクを低減電子制御ギアでのみ使用電球形状キャンドル固定タイプオープン電球PGJ5色温度(K)3000寿命12000h取付方向垂直明るさ(Lm)1650RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類CDM-TM
キャビネットパーツ の新着商品
ページ: 1/ 3