4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
空気中の水蒸気を水滴に変えて除湿します。 電気トラブル防止に大きな効果を発揮しています。
電源コード(m)1 特性徹底した省エネ設計、豊富なシリーズ、地球環境にやさしい、取り付け簡単、抜群の対環境性、冬季でも安心除湿(解氷機能付タイプ)、無保守・長寿命
1個
47,980 税込52,778
7日以内出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
特価
32,980 税込36,278
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

日新電機電子除湿器
エコ商品、RoHS
幅(mm)100 質量(kg)3.6 高さ(mm)400 タイプ自動強制対流式 奥行(mm)100 消費電力(VA)36 機種中型 使用温度-10 ~ +55 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐力AC1500V 1分間 lmp. (1.2/50)μs ± 3000V 3回 グリーン購入法適合 除湿能力(mL/h)6 適合容積(m3)6
1個
95,980 税込105,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日新電機除湿器
絶縁抵抗は湿度、温度、汚損に対して敏感に反応!。この現象を利用したものが絶縁抵抗センサです。10~30MΩ絶縁抵抗値以下になるとスペースヒータをON、絶縁抵抗が回復すると停止します。湿度センサは、低温、高湿度時、気象急変時の絶縁抵抗センサの応答速度の遅れをカバー。二つのセンサの組合せで、湿度の短期的な変動に加えて、吸放湿を含めた長期の絶縁性をも監視、制御司令が可能です。
質量(kg)1 消費電力(W)最大5 電圧(V)(50/60Hz)AC110/220V 負荷容量10A(抵抗負荷)(1台で複数のヒーターのコントロールが可能) 絶縁耐力AC1500V 1分間 lmp. (1.2/50)μs±3000V 3回
1個
179,800 税込197,780
61日以内出荷