絞り込み
ブランド
  • シュナイダーエレクトリック
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(131)
  • Panasonic(パナソニック)(64)
  • フエニックス・コンタクト(22)
  • MULTICOMP(12)
  • ARCOLECTRIC(5)
  • WIELAND ELECTRIC(5)
  • ワゴジャパン(4)
  • PHOENIX(4)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(3)
  • Comfortable Electronic(COMF)(3)
  • DIALIGHT(2)
  • CAMDENBOSS(2)
  • 篠原電機(1)
  • 日機(1)
  • Sloan(1)
  • Cliff Electronics(1)
  • Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(1)
  • nVent(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(2)
  • 1,500-10,000円(8)
  • 10,000-50,000円(6)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

キャビネットパーツ :「IC」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
関連キーワード
  • スイッチ
  • スイッチカバー
  • 支柱
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取り付けプレート Schneider Electric シュナイダーエレクトリック取り付けプレート Schneider Electricシュナイダーエレクトリック
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
仕様Better World 製品:あり材質亜鉛めっきシートスチール長さ(mm)250高さ(mm)250タイププロダクト:取り付けプレート奥行(mm)2シリーズS3D, CRN, S3X, PLM, S57特性Schneider Electric の板金用 IP66 エンクロージャ用シャーシプレート / アクセサリです. 予備シャーシプレート. 「Sarel Spacial 3D (シャーシプレート付)」エンクロージャで使用. すべてのSarel壁面ボックスで使用できる40 mmスタンドオフ壁面ブラケット各種認証Better World 認証:Green Premium併用可能製品Spacial SBMエンクロージャ
エンクロージャーアクセサリ Schneider Electric シュナイダーエレクトリックエンクロージャーアクセサリ Schneider Electricシュナイダーエレクトリック
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
タイププロダクト:取り付けプレート各種認証Better World 認証:Green Premium
カバーキャップ Schneider Electric Harmony XVBシリーズ シュナイダーエレクトリックカバーキャップ Schneider Electric Harmony XVBシリーズシュナイダーエレクトリック
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
仕様Better World 製品:ありシリーズHarmony XVBRoHS指令(10物質対応)対応特性UL、CSA認定. 取り付け用に電球、ベース、カバーを別途注文する必要があります。ビーコンの高さを上げるために、チューブやチューブカバーなどのアクセサリも用意されています。. Schneider Electric Harmony XVBC シリーズのモジュラビーコンとタワーライトです. Schneider Electric は、個別に組み合わせることができるすべてのデバイス又はモジュールとしてご利用いただけます取り付けや製品のカスタマイズが簡単で、さまざまな組み合わせに対応するため、あらゆる Visual 及び音響信号タワーの多目的ソリューションです。 開始、停止、障害、技術担当者への連絡、資料なしなど、さまざまな操作状態を示すことができます。また、高度な保護機能、非常に明るく、信頼性を備えているので、あらゆるタイプの環境に適応することができます。高性能で簡単なセットアップを実現するように設計されており、最大 5 レンズユニット(又は 4 ライトと 1 サウンダ)構成でユニットを選択でき、 6 色をご用意しています。. 特長及び利点. 「 LED 保護」技術により、 10 万時間のメンテナンスフリー照明を実現 取り外し可能なベース、アキシャル、又はサイドケーブルエントリ付きのコネクタ 組み立てと固定用のロックリング 3 種類の光源 白熱電球(電球は別売り)又はLEDモジュールタイプを用意 断続トーンまたは連続トーンのブザーが用意されています すべてのユニットの動作温度範囲は -25 ~ +50 ° C ( ランプなしの静電レンズユニットを除く -25 ~ +70 ° C) 長距離シグナリング 35 ~ 50m. 保護等級と安全機能. 高度な保護: IP66 国際規格: CE 、 UL 、 CCC 、 CSA 、 Ghost. 用途. 信号灯やタワーライトは、健康や安全から機械への損傷まで、騒音が大きく、危険で忙しい環境で使われることが多いです。多くの用途で使用されています。次に、 XVB シリーズのアプリケーションの一部を示します。 組み立てライン 移動式の負荷(移動クレーン、台車など) 高速道路料金 キャッシュレジスタ ディストリビューションスイッチボード アラーム併用可能製品Harmony XVBコンポーネントキャップ
ブザーユニット Schneider Electric Harmony XVBシリーズ Harmony シュナイダーエレクトリックブザーユニット Schneider Electric Harmony XVBシリーズ Harmonyシュナイダーエレクトリック
35,980税込39,578
1個
5日以内出荷
仕様最小デシベル:70dB、最大デシベル:90dB高さ(mm)63タイプ電流:DCシリーズHarmony XVB電源電圧24 V ac/dc特性Schneider Electric でバンクブザ-を示す - XVBC9B Harmony XVB ユニバ-サル製品シリ-ズの一部である Schneider Electrics は、取り付け直径 70 mm 、騒音レベル 1 m で 70 → 90 dB の可聴ユニットとして、バンクブザ-を通知しています。シグナリングタイプは連続的または断続的なブ-ンという音です 、スクリュ-クランプ接続端子< : ケ-ブル側1 x 1.5 mm2 、定格絶縁電圧は 250 V 、 IEC60947-7-1 準拠 、消費電流:< -15 mA 、公称電圧制限は、 IEC60947-5-1 に適合する 0.85 ~ 1.1 Un です、寸法 - W70 mm x H63 mm x D70 mmIP等級IP65コンポーネントブザーユニット最小動作温度(℃)-25
インターフェイスモジュール メス シュナイダーエレクトリックインターフェイスモジュール メスシュナイダーエレクトリック
41,980税込46,178
1個
7日以内出荷
Schneider Electric のコンパクト / Master PACT 製品用 RJ45 メス / メスコネクタセットです。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●オス/メス:メス●コード番号:221-1304アズワン品番65-7715-84
DINレール取付用端子アクセサリ 取り付けプレート シュナイダーエレクトリックDINレール取付用端子アクセサリ 取り付けプレートシュナイダーエレクトリック
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
Schneider Electric Spacial 取り付けプレートは、高さ 75 mm、幅 95 mm、奥行き 15 mm です。多目的用途に使用。Green Premium 製品 水銀不使用
仕様●種類:取り付けアクセサリ●併用可能製品:エンクロージャ●コード番号:211-8825アズワン品番65-7525-73
DINレール取付用端子アクセサリ カバー シュナイダーエレクトリックDINレール取付用端子アクセサリ カバーシュナイダーエレクトリック
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
Schneider Electric Spacial SF/SM カットアウトカバープレートの公称高さは 200 mm、公称幅は 800 mm、奥行きは 12 mm です。多目的用途に使用。Green Premium 製品 水銀不使用
仕様●種類:エンクロージャアクセサリ●併用可能製品:エンクロージャ●コード番号:211-8827アズワン品番65-7527-73
DINレール取付用端子アクセサリ エンドカバー NSYTRAC22シリーズ 1袋 50個入 シュナイダーエレクトリックDINレール取付用端子アクセサリ エンドカバー NSYTRAC22シリーズ 1袋 50個入シュナイダーエレクトリック
9,998税込10,998
1袋(50個)
7日以内出荷
Schneider Electric の Linergy シリーズはエンドプレートです。これらのエンドプレートは、電気環境で露出するオープンブロックをカバーするために使用します。Green Premium 製品
仕様●種類:エンドカバー●シリーズ:NSYTRAC22●コード番号:201-3603アズワン品番65-7758-23
インジケータライト Schneider Electric シュナイダーエレクトリックインジケータライト Schneider Electricシュナイダーエレクトリック
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
仕様定格電圧:24 V●電球ベース:BA9s●直径:11mm●長さ:28 mm●レンズ色:クリア●ZA2-Bシリーズ用アクセサリ. 24 Vランプ、タイプBA 9s (メーカー型番: DL1-CE024)。 XALユニット用シグナリング素子( メーカー型番: XAL-V6)。 絶縁ブランキングキャップ: ブラック(メーカー型番: ZB2-SZ3)、グレー(ZB2-S24)、ブルー(ZB2-SZ2)。 ブルー金属製ブランキングキャップ030 (ZB2-S2)。
DINレール取付用端子アクセサリ プラグインブリッジ TRAシリーズ 1袋 50個入 シュナイダーエレクトリックDINレール取付用端子アクセサリ プラグインブリッジ TRAシリーズ 1袋 50個入シュナイダーエレクトリック
34,980税込38,478
1袋(50個)
7日以内出荷
Schneider Electric は、4 種類のピンで構成されるプラグインブリッジで赤色を実現しています。Terminal Block と併用します。このプラグインブリッジ MERCURY フリーです
仕様●種類:プラグインブリッジ●シリーズ:TRA●併用可能製品:trr スプリング Terminal 、TRV ねじ止め Terminal●コード番号:222-3950アズワン品番65-7584-82
Schneider Electric LED表示灯 シュナイダーエレクトリックSchneider Electric LED表示灯シュナイダーエレクトリック
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
DINレール取付用端子アクセサリ プラグインブリッジ TRAシリーズ 1袋 10個入 シュナイダーエレクトリックDINレール取付用端子アクセサリ プラグインブリッジ TRAシリーズ 1袋 10個入シュナイダーエレクトリック
5,698税込6,268
1袋(10個)
7日以内出荷
Schneider Electric は、断面が 6 mm 2 のケーブルに使用する 2 種類の接続方法でプラグインブリッジを備えています。このプラグインブリッジの色は赤です。このプラグインブリッジ MERCURY フリーです
仕様●種類:プラグインブリッジ●シリーズ:TRA●併用可能製品:trr スプリング Terminal 、TRV ねじ止め Terminal●コード番号:222-3959アズワン品番65-7584-03
端子台マーキング 番号マーカー for use with Preventa 安全オートメーション シュナイダーエレクトリック端子台マーキング 番号マーカー for use with Preventa 安全オートメーションシュナイダーエレクトリック
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
Schneider Electric Terminal Block マーカーは、Terminal Block の電気パネル識別に使用される産業用ラベリングアプリケーションです。ほとんどの Terminal Block マーカーは、サーマルプリントシステムによって作られており、産業用制御盤や回路ボックスで見られるような条
仕様●種類:番号マーカー●併用可能製品:Preventa 安全オートメーション●コード番号:201-1459アズワン品番65-7552-18
DINレール取付用端子アクセサリ プラグインブリッジ TRAシリーズ 1袋 10個入 シュナイダーエレクトリックDINレール取付用端子アクセサリ プラグインブリッジ TRAシリーズ 1袋 10個入シュナイダーエレクトリック
16,980税込18,678
1袋(10個)
7日以内出荷
Schneider Electric は、ねじ Terminal Block とこのプラグインブリッジには 10 通りの方法があります。プラグインブリッジの色はグレーです。このプラグインブリッジ MERCURY フリーです 毒性の強い金属不使用
仕様●種類:プラグインブリッジ●シリーズ:TRA●併用可能製品:trr スプリング Terminal 、TRV ねじ止め Terminal●コード番号:222-3954アズワン品番65-7583-56
DINレール取付用端子アクセサリ プラグインブリッジ TRAシリーズ 1袋 10個入 シュナイダーエレクトリックDINレール取付用端子アクセサリ プラグインブリッジ TRAシリーズ 1袋 10個入シュナイダーエレクトリック
7,398税込8,138
1袋(10個)
7日以内出荷
Schneider Electric は、断面が 2.5 mm 2 のケーブルに使用する 10 種類の接続方法を備えたプラグインブリッジを装備しています。このプラグインブリッジの色は赤です。このプラグインブリッジ MERCURY フリーです 毒性の強い金属不使用
仕様●種類:プラグインブリッジ●シリーズ:TRA●併用可能製品:trr スプリング Terminal 、TRV ねじ止め Terminal●コード番号:222-3945アズワン品番65-7542-95
キャビネットパーツ