替刃式 DINレールカッター(スケール付)Mokuba(小山刃物製作所)当日出荷
【カット位置が見える! モクバ印 替刃式 DINレールカッター!】切断力が大幅アップ!(特殊倍力機構) 女性でもかる~く切れる!コンパクト設計で作業台もスッキリ!!バリ取り、電源不要。切粉、火花が出ません。軽量で持ち運びらくらく!
用途DINレールの切断に。幅(mm)100全長(mm)500質量(kg)5高さ(mm)109
面取り機能付 DINレールカッター スケール付Mokuba(小山刃物製作所)当日出荷から5日以内出荷
軽量・コンパクトなdinレールカッターに面取り機能を追加しました。カットから面取り加工まで1台で完結。
用途DINレールの切断に。全長(mm)500質量(kg)6
モクバDINレールカッター ハンディー TH-1型Mokuba(小山刃物製作所)当日出荷
インパクトドライバー(14.4V以上)でラクラク切断!最小型で手軽に現場へ持ち運び!手動で切断も出来ます!カット位置が見えます
用途DINレールの切断に適合DINレール:(オムロン)PFP100N、PFP50N(JAPPY)IXDA(パトライト)TXDA2(カメダデンキ)DA-14シリーズ(興和化成)KBR-T1(長穴)、KBR-K1(短穴)全長(mm)240質量(g)1825
キャビネットパーツ の新着商品
ページ: 1/ 3