L型基礎ボルト日東工業当日出荷から4日以内出荷
キュービクル、配電盤などの基礎ボルト(アンカーボルト)にご利用ください。
L型固定金具日東工業¥3,298~税込¥3,628~
1セット(4個×10パック)
当日出荷
キャビネットの上下に取り付けが可能です。
転倒防止補助用にご利用ください。
セット内容金具4コ、取付ねじ一式材質本体:鉄色本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)板厚(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
基台安定板日東工業4日以内出荷
フラットなデザインです。
キャビネットの転倒防止補助用にご利用ください。
セット内容安定板2枚、取付ねじ一式色本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)板厚(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応適合キャビネット(mm)自立キャビネット(E-Aなど)フカサ500用
基台安定板日東工業5日以内出荷
フラットなデザインです。
キャビネットの転倒防止補助用にご利用ください。
セット内容安定板2枚、取付ねじ一式材質本体:鉄色本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)板厚(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応適合キャビネット(mm)自立キャビネット(E-Aなど)フカサ350用
アイボルトセット日東工業5日以内出荷
移動および、据付時にご利用ください。
FA機械向キャビネット(FUL)のアイボルト取付穴を利用して取り付けてください。
セット内容4コ入材質本体:鉄質量(kg)0.8サイズM12×22表面処理クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応適合キャビネット(mm)FUL全機種
アイボルト穴ブラインドボルト日東工業¥1,198~税込¥1,318~
1セット(4個)ほか
5日以内出荷
材質本体:鉄表面処理クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
PCM コン柱用金具日東工業当日出荷から5日以内出荷
コンクリート柱にプラボックスを取付ける場合にご利用下さい。
材質鉄仕様幅20mm以下のバンド用セット内容金具2本、取付ねじ表面処理溶融亜鉛スズ合金めっき板厚(mm)3(PCM-0:2.3)RoHS指令(10物質対応)対応
PKM 仮設用金具日東工業当日出荷から5日以内出荷
プラボックスの仮設取付け、壁面への取付けにご利用ください。
材質鉄表面処理溶融亜鉛スズ合金めっき板厚(mm)3
キャビネットパーツ の新着商品
ページ: 1/ 3