7,591件中 441~480件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CH形ボックスの施錠が可能になり、セキュリティ性が向上します。
材質本体:亜鉛合金(ZDC)、レバー:ステンレス 表面処理クロムめっき RoHS指令(10物質対応)対応 適合キャビネット(mm)CH-A・CHB-A・CD-A・DCR-A
1台ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日東工業盤用除湿器
RoHS
付属品取付ねじ、ホースクランプ、取扱説明書、排水ホース(1m)、端子カバー 本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1) 定格電圧(V)AC100~240(単相) 定格周波数(Hz)50/60 RoHS指令(10物質対応)対応 使用湿度(%RH)85以下(結露なきこと)
1台
38,980 税込42,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンセントをDIN(IEC)レールに取付けるためのアタッチメントにご利用ください。 一度コンセントを金具に取付ければ、あとは工具を使わずにワンタッチでDIN(IEC)レールに取付けられますので、省力化が図れます。 メンテナンス時もコンセントを金具から外すことなく脱着可能です。
材質鋼板、ばね材 表面処理三価クロメートめっき 板厚(mm)1.2 適合レールIEC35mmレール
1セット(10個)
6,598 税込7,258
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日東工業DHホルダー
DIN(IEC)レール対応のリレーなどに保護カバーを使用する際の取付台としてご利用ください。 端子台固定金具と共締めすることにより、DIN(IEC)レール対応リレーなどの通電部周辺に簡単に保護カバーの取付けができます。
材質鋼板 仕様取付金具付 表面処理三価クロメートめっき 板厚(mm)2.3 適合レールIEC35mmレール
1セット(10個)
3,698 税込4,068
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

亜鉛メッキ補修用の防錆、防食塗料です。
シルバー 耐熱性300度
1本
2,798 税込3,078
当日出荷

カメダデンキ銅バー
RoHS
メッキ加工済みの母線用銅バーです。
材質銅板、ニッケルメッキ仕上げ 寸法L(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
12,980 税込14,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

モクバ印 替刃式 DINレールカッターの替刃セットです。
適合DINレール:(IDEC)BAA1000、(JAPPY(因幡電機))IODA、IIDB、(春日電機)JXDA・JXDB(短穴)、JXDC・JXDD(短穴)、(カメダデンキ)DA-15シリーズ 質量(g)960
1セット
50,980 税込56,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

河村電器産業キャスター
材質(車輪)ナイロン 表面処理メッキ
1セット(2個)ほか
4,398 税込4,838
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質ABS樹脂 グレー(RY016W) 適合タテ:50mmまたは110mmにて調整可能(2段)、ヨコ:50mm単位で分割可能 寸法(mm)110×400 質量(kg)0.2 板厚(mm)3.0
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
2,698 税込2,968
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

河村電器産業L型基礎ボルト VP15
機械構造炭素鋼(SS400)クロメート処理
セット内容ボルト、平座金、ナット各4個
1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

河村電器産業丸型ルーバー LP
材質ポリエチレン樹脂 適合板厚(mm)1.2~3.2 寸法D(mm)14
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1巻
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

篠原電機スペースヒーター
RoHS
寸法t(mm)5 寸法D(mm)25.9 寸法C(mm)38 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質(本体)ABS樹脂 UL-94-V-O シリーズGPC 電源コード(m)1 保護IP20 RoHS指令(10物質対応)対応 パネル厚(mm)1.6、2.3、3.2 材質(プレフィルター)ウレタンフォーム製 ファン電源線長さ(mm)1000
1個ほか
1,398 税込1,538
11日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

仕様絶縁チューブを施しております 寸法t(mm)2 仕上光沢スズめっき仕上、絶縁被覆付 RoHS指令(10物質対応)対応 仕上(ボルト・ナット)光沢スズめっき、絶縁被覆付 板厚(本体)(mm)2
1袋(10個)
2,498 税込2,748
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

材質(本体)鋼板製 寸法t(mm)2.3 仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

篠原電機フラットポスト
エコ商品、RoHS
機器取付の際あらかじめ仮付けしてからでも調整、微調整は簡単にできます。
用途※盤内機器取付の高さ調整用金具としてご使用ください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カメダデンキスパイラルチューブ
RoHS
材質ポリエチレン RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料図面(0.04MB)
1袋(100m)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

摂津金属工業電源ケーブル20A
プラグ付きの20A仕様の電源ケーブル
仕様●引掛型プラグ仕様:接地形2P 定格20A 125V、NEMA L5-20P 付属品絶縁被膜付圧着端子(R型)丸型 3個 絶縁被膜付圧着端子 差込型 2個 外装色引掛型プラグ:ブラック、電源ケーブル:ブラック 電源ケーブルS-VCT 3.5mm2 3芯(黒.白.緑)
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

摂津金属工業リヤWフレームA
RoHS
サイドプレートF(FRP-□□□□SPFG)等を使用してサブラックを作る場合、リヤ側にくるフレーム
材質アルミ 高さ(mm)8.9 奥行(mm)32.3 シリーズFRP 表面処理化成皮膜処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

摂津金属工業前後マウント伸縮棚
RoHS
前後のラックマウントだけで取り付けられる固定型の棚
仕様適合ラックシリーズ名(適合機種サイズmm):DPR2(D750.4以上)、DPRC、FDC(D650以上)、FGC、FLC、FSP、NBSP、NER、NFC(D750以上)、NGC、RGC(D810)、RJC(D630)、RKC(D530~D810)、RKCS、RKDN、RNC(D810)、RSR、SOR(D800以上)、SNR2(D800以上)、SSR2・SSRG(D700以上)、SSRH、SSRW、WRPS 質量(kg)4.9 外形寸法(mm)482(W0)×21.6(H0)×451~758(D0) 搭載可能質量(kg)40
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

摂津金属工業クッションナット
RoHS
クッション付きのM5ナット
材質ナットベース:鋼板 クッション:グレイ 質量(g)2.5/個 表面処理ナットベース:亜鉛めっき 入数(個)20 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(クッション)発泡ポリエチレン
1袋(20個)
1,898 税込2,088
欠品中

1個
3,398 税込3,738
当日出荷

1枚
809 税込890
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

タカチ電機工業長丸貼付ゴム足 TN
RoHS
材質合成ゴム ブラック 種類長丸貼付ゴム足 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
219 税込241
当日出荷

タカチ電機工業DINレール取付足 CKDシリーズ
RoHS
材質ポリアミド ホワイトグレー 耐荷重(kg)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1組(2本)
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様●適用電池:ML621/SR621●ホルダー材質:ガラス入りLCP(UL94V-0)●端子材質:銅合金●ホルダー色:アイボリー●端子表面処理:金メッキ 使用温度範囲(℃)-25~85 端子構造表面実装×2 自重(g)0.1
1袋(10個)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1組(2本)
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

仕様●ホルダー材質:PC+ABS 材質(グリップ)PP+エラストマ 材質(キャップ)PP+エラストマ 許容荷重(N[kgf])200(20) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
469 税込516
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質A1050P 厚さ(mm)1.5 表面処理無処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
259 税込285
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

仕様ビス付 材質ポリアミド ホワイトグレー 種類外部取付足 RoHS指令(10物質対応)対応
1組(4個)
679 税込747
当日出荷

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)支持金具 JKシリーズ
材質鋼板 表面処理亜鉛メッキ(三価クロメート処理) 板厚(mm)3.2(t)
1袋(50個)ほか
6,398 税込7,038
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

セット内容10コ入 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
5,298 税込5,828
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
9,698 税込10,668
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

日東工業融着トレー
RoHS
融着トレーの増設に。 光ファイバ単心、テープ心線に対応可能です。 心線ホルダは、1段に2コ取付けております。(単心線、テープ心線兼用)
寸法W(mm)161.2 寸法D(mm)104 適合機種SPU、SPK-K、 SPJ、 RD97(98)-N RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合機種PCS,PBH(-G),ABH-G セット内容取付金具4個、ねじ4個 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
729 税込802
当日出荷

日東工業アース線
RoHS
仕様KIV電線2mm2(黄/緑)、差込形接続端子、差込タブ端子 質量(kg)0.1 外形寸法L(mm)230 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10本)
4,398 税込4,838
当日出荷

日東工業台板
RoHS
材質鉄t1.6 塗装色ペールホワイト 仕様FKP・(D)FR用 外形寸法W(mm)450 外形寸法H(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 搭載可能質量(kg)60
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)