7,591件中 841~880件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
盤内の照明としてご使用いただけます 入力電圧AC100-240Vフリー電圧、DC100V仕様 耐電圧AC2000V対応 安心設計!各種工業規格準拠 ACフリー電圧仕様、耐電圧AC2000V対応!器具一体型のスリム形状!
質量(g)150 消費電力(W)5 定格電圧(V)AC100-240 DC100-110 全光束(Lm)550 色温度(K)6500 照度(Lx)150
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

Mokuba(小山刃物製作所)DINレールカッター用面取り機
すでにお持ちのモクバDINレールカッター(TH-1・TH2・DAN)に取付が可能です。装着すればカットから面取りまで1台で完結出来ます。
用途モクバ DINレールカッター用面取り機です。 質量(g)806
1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷

ラインアイSI用壁取付金具
SIシリーズ本体底面のネジ穴に取り付けることで、上面からネジ止めにて壁への取り付けができます。
対応機種SI-60F/SI-60/SI-60Wi/SI-65/SI-65A、SI-20USB/SI-35USB/SI-55USB、SI-10US/SI-20US/SI-35USB-2、SI-485MB アズワン品番64-5070-38
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷

市販の端子台保護カバーと併用することでリレー等充電部の保護ができます。
用途リレー等に保護カバーを取り付ける台として。 材質本体:ポリプロピレン(PP) 難燃性UL94V-0、金具:鉄製 電気亜鉛メッキ三価クロメート処理 長さ(mm)93.5 高さ(mm)31.5
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DIN規格(35mm幅)対応のアルミレールです。DIN規格の機器であれば、任意の位置で取り付け・取り外し可能です。
用途DIN規格の機器の取り付け用に。 材質アルミ合金 長さ(mm)1000 幅(mm)35 取付ピッチ(mm)8
1袋(5本)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DIN規格(35mm幅)対応のアルミレールです。DIN規格の機器であれば、任意の位置で取り付け・取り外し可能です。
用途DIN規格の機器の取り付け用に。 材質アルミ合金 長さ(mm)1000 幅(mm)35 取付ピッチ(mm)25
1袋(5本)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネジ穴が可能済みで、タップ加工が不要です。用途に応じて切断しご利用いただけます。
用途制御盤、分電盤の分岐用母線銅バー用に。 材質ニッケルメッキ仕上げ 銅板
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

摂津金属工業キャスター
RoHS
FLCシリーズ用のキャスターです。 取付は標準のレベルアジャスターとの交換になります。
幅(mm)48 質量(kg)0.44 ブラック 高さ(mm)81 奥行(mm)53.6 適合本体シリーズ名FLC 主材質ポリアミド RoHS指令(10物質対応)対応 許容質量(kg)40/1個
1個
3,798 税込4,178
9日以内出荷

1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

セット内容4本入り 材質鉄t2.3 外形寸法D(mm)37 外形寸法W(mm)17.8 塗装色ペールホワイト塗装
1個
5,498 税込6,048
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

セット内容六角ボルトM6×30 4コ、六角ナットM6 4コ、樹脂部品 4コ 材質(ボルト) 材質(ナット)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質PVC t0.5 ブラック 外形寸法H(mm)444 呼称10U 保護等級EIA(19インチ)
1個
18,980 税込20,878
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容スリット付基板 1コ、支持金具 4コ、ねじ部品 一式、結束テープ 材質スリット付基板:鉄、支持金具:溶融亜鉛めっき鋼板 板厚(mm)スリット付基板:1.2、支持金具:1.6 許容質量(kg)3
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

摂津金属工業フロアレベラーセット
RoHS
19インチラックの高さ調整と水平だし用(ナットプレート付) ラックの高さ調整と水平だしに用います。 下面部のねじ穴(M16)に対して取り付けて使用します。 キャスターを取り付けたラックの動きを完全に止めたい場合も使用します。 Φ6.5の穴を利用することにより、Φ6軸のプラスドライバーにて回転させることができます。 特定のラックに取り付けるためのナットプレート付きです。
質量(kg)1.1 ブラック 表面処理亜鉛めっき・塗装 適合ラックシリーズ名:NBSP、RKCS、RSR、SNR2、SSR2、SSRG、SSRH 材質スチール 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×121×40 付属品取付用ねじ(M5 8本) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,498 税込8,248
6日以内出荷

日東工業レール取付金具
RoHS
IECレールへの取り付けを可能にします。 EIA規格のラックマウントピッチに適合しています。 取付角度を30°ずつ360°変更できます。
付属品取付ねじ、取扱説明書 適合機種PH-100FC(-2)・200FC(-2)・400FC(-2)用 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,298 税込2,528
当日出荷

日東工業ポール用金具
RoHS
メーターボックス専用のポール用金具です。 小径ポールからコンクリート柱まで幅広い径に取付可能です。
セット内容金具2本、取付ねじ 材質本体:鉄 表面処理溶融亜鉛すず合金めっき 板厚(mm)3 適合バンド幅(mm)20以下 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ポール径(Φmm)60~400
1台(2個)
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユニット本体がアルミ製のため軽量です。 機器取付間口寸法が450mm以上のJIS規格ラックに搭載が可能です。 ブラケットの移動によりユニット位置の変更が可能です。(前:50mm、100mm) 2Uサイズで100心接続が可能です。 丸型ケーブル、ドロップケーブル、インドアケーブルなどの固定が可能です。 ーブルクランプはΦ21mmまで対応可能です。 光ケーブルは背面から4本(増設により最大6本)、側面から4本の入線が可能です。 光アダプタはシングルモード、マルチモード兼用です。
仕様4心テープ セット内容補強熱スリーブ(4心テープ用40mm)、保護チューブ(6色1m)、結束バンド、結束テープ、結束テープ用ベース、ケーブル径調整ゴム 質量(kg)4.3 本体:ブラック塗装(N1) 呼称2U RoHS指令(10物質対応)対応 接続台数100心 アダプタタイプSC(シンプレックス) 入出線数(入線)(ケーブル)4 入出線数(出線)(コード)100
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷

IEC 規格 60529 に基づく IPX7 等級の水密性 耐候性、耐薬品性などに優れた、非常に耐久性の高いEPDM製の防水パッキンを備えている。 業界初!CCT試験600サイクル(沿岸部で20年相当)に合格しており、高い防食性を誇る。 耐油性、耐薬品性、耐熱性にも優れており、塩害地域だけでなく、凍結防止剤や融雪剤 にも強い。 設置面にEPDMゴム防水パッキンを使用しており、コーキング材を使用せずに、施工可能。 高い耐候性と耐衝撃性に優れた高品質プラスチックのポリカーボネートを採用し、目視確認可能。
材質(本体)PC 材質(パッキン)止水ゴムパッキン:EPDM
1個
399 税込439
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

特にダストや湿気の多いところで盤用クーラーを使用する場合は、洗浄可能な金属製フィルターの使用をお勧めします。金属表面に空気や水蒸気が結露し、含まれていた微粒子が付着した場合は、水や洗 剤で簡単に洗い流すことができます
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)265×200×100 材質アルミニウム 適合品番3302.1../3303.xx0/3361....
1個
13,980 税込15,378
欠品中

四角7mm
仕様閉鎖用(ダブルビットキーがエンクロージャーに付いています)。ロックインサート用。ハウジング、エンクロージャーおよびロッキングシステムは、標準的に、適合するキーとともに納入されます。SZ エンクロージャーキー、7mm四角 総質量(kg)0.049 正味質量(kg)0.048
1個
999 税込1,099
3日以内出荷

1個
999 税込1,099
3日以内出荷

盤に取り付けます。側面にセーフティーオーバーフロー。容積約0.75L
仕様エンクロージャーに取り付けます。すべてのエンクロージャー クーリングユニットと水冷式熱交換器に使用できます。側面にセーフティーオーバーフロー。容積はおよそ0.75lです。 総質量(kg)0.144 正味質量(kg)0.14
1個
6,298 税込6,928
3日以内出荷

カバーアースに必要なねじ、ナット、コンタクトワッシャーおよびアースストラップで構成
断面積(mm2)4 長さ(mm)250
1パック(5個)
5,798 税込6,378
3日以内出荷

取り付け用固定部品
材質鋼板 表面処理亜鉛めっき 寸法(mm)(壁面からの距離)8
1パック(4個)
1,098 税込1,208
3日以内出荷

摂津金属工業グリーンボルトセット
RoHS
別売のアースバー(RAMEシリーズ、SEBシリーズ)に、アース線を結線する際に使用します。 M8×2個、M5×12個入りのセットです。
仕様セムス仕様(座金組込) 適合RAME SEB 材質黄銅 質量(kg)0.614 グリーン RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷

サブラックFRSシリーズにご使用いただけます。 サブラックFBSシリーズに取り付ける場合は、別売のコネクタガイドフレーム(FBP-□□CGFB)、またはガイドフレーム(FBP-□□GFA)が必要です。 一体型・分離型・強化構造型の3タイプから選択できます。 ヘッドエンド(IGE-26HE-□A)は、分離型カードガイドの先端部のみの別売品です。
材質ポリアミド66/ガラス繊維入ポリアミド6 グレイイッシュイエローグリーン RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
4,298 税込4,728
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UCGシリーズ用コーナーガードの単品販売です。 またUCシリーズにM3タップ加工していただく事で、取付可能です。
材質PP、シリコンゴム 質量(g)210.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(8個)
1,998 税込2,198
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

川口電機製作所工具
10回線用小型端子板用結線工具。
1個
189 税込208
9日以内出荷

摂津金属工業ガードガイド
RoHS
サブラックRKU/RKU2シリーズ用のカードガイド
幅(mm)9 高さ(mm)7.5 シリーズRKP 寸法Ho(mm)13.3
1セット(20個)
6,998 税込7,698
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

摂津金属工業ガードガイド
RoHS
サブラックRFシリーズ用のカードガイド
仕様使用可能なPCBの板厚1.6mm 材質ABS 幅(mm)16 スカイブルー 高さ(mm)9 奥行(mm)134 シリーズRFG RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

材質ソフトスチール(PVCコート) 全長(mm)84 適合ケーブル(Φmm)22.9 取付穴径(mm)4.5
1袋
615 税込677
翌日出荷

材質ソフトスチール(PVCコート) 全長(mm)54 適合ケーブル(Φmm)14.6 取付穴径(mm)3.2
1袋
485 税込534
翌日出荷

材質ソフトスチール(PVCコート) 全長(mm)28 適合ケーブル(Φmm)5.7 取付穴径(mm)3.0
1袋
615 税込677
翌日出荷

BIX用マウント QCBIX1A コネクタを12本搭載可能
材質(プラスチック部)ポリカーボネートUL94V-0、(メタル部)スチール、エナメル仕上 カメレオングレ―
1式
8,698 税込9,568
9日以内出荷

摂津金属工業ユニットケース
RoHS
19インチユニットケースでJISC6010-2に準拠しています。 回路の組込みはもとより、重い電子部品の組込みにも十分耐えることのできる構造になっています。 構成部品にアルミニウム板と鉄板を用い、「亜鉛めっき」仕上を標準としています。 工場、研究所など幅広い分野でご利用いただけるユニットケースです。 内部はシャーシ兼用のユニットケース本体となっています。 本ケースは、デスクトップとしてお使いいただくこともできるようにフィートが付属されています。
材質カバー・ボディ:スチール ハンドル・パネル:アルミ 質量(kg)5.9 規格JIS規格 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×149×356 外装ボディ・カバー:亜鉛めっき フロントパネル:B2アルマイト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

泰和電気工業TP形 電線分岐用碍子
RoHS
仕様●高圧電線の中継接続端子●銅帯付(ニッケルメッキ) 材質PP樹脂 外形寸法(mm)70(幅)×128(高さ) 許容電流(A)300 定格電流(A)250 材質(ボルト)鉄(ニッケルメッキ) 材質(ナット)上側3本:真鍮(ニッケルメッキ)、下側1本:鉄(クロメートメッキ) 色(本体) 材質(ワッシャ)鉄(ニッケルメッキ) RoHS指令(10物質対応)対応 雷インパルス耐電圧60kV 正負各3回(異常なし) 商用周波耐電圧(kV)22/1分間(異常なし)
1個
1,898 税込2,088
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

泰和電気工業低圧クリート
RoHS
分・配電盤、制御盤の機器取付絶縁台座としてご使用ください
材質PP樹脂 定格電圧(V)AC600 主な用途分・配電盤、制御盤の機器取付絶縁台座 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)商用周波:2500/1分間異常なし
1個
309 税込340
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

泰和電気工業絶縁ポスト
RoHS
保護カバーの固定用としてご使用ください
定格電圧(V)AC600 材質ABS樹脂 UL規格UL-94HB RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279 税込307
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1本
299 税込329
14日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

長さ(mm)92 形状スポットライト 質量(g)60(バッテリを含む) タイプ【ビーム】LED 材質(ケース)アルミニウム バッテリー単三電池1本 バッテリー数1 RoHS指令(10物質対応)対応 モデルT50F 電球の種類LED
1個
1,798 税込1,978
当日出荷