FA現場のお役立ち情報
7,594件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴム足 サトーパーツゴム足サトーパーツ(1件のレビュー)
2,498税込2,748特価
1袋(100個)
当日出荷から32日以内出荷
色(本体)B(黒)
PTV 可変式温度調節器 日東工業PTV 可変式温度調節器日東工業(1件のレビュー)
7,298税込8,028
1個
当日出荷から4日以内出荷
外形サイズがコンパクトです。
定格周波数(Hz)50/60RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンボルト(アース端子用ボルト) ユーボングリーンボルト(アース端子用ボルト)ユーボン(2件のレビュー)
879税込967
1袋(10個)
当日出荷
アース端子用頭部グリーン着色ボルトとしてご使用下さい。 平ワッシャ、Sワッシャがネジに組み込まれています。
材質ボルトワッシャ:真鍮製(頭部グリーン塗装付)、スプリングワッシャ:りん青銅製寸法L(mm)15
DHホルダー(コンセント取付タイプ) 篠原電機DHホルダー(コンセント取付タイプ)篠原電機
449税込494
1個
当日出荷
材質(本体)鋼板製寸法t(mm)1.2仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上
取付金具 サトーパーツ取付金具サトーパーツ(3件のレビュー)
44税込48特価
1個
当日出荷
操作スイッチ Panasonic(パナソニック)操作スイッチPanasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
当日出荷
モジュール1P(JIS協約形)定格電圧(V)AC250接点容量2A
ブレーカ補修パーツ 端子ねじ 日東工業ブレーカ補修パーツ 端子ねじ日東工業(1件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷から6日以内出荷
セット内容1コ入
収納棚 RHシリーズ 摂津金属工業収納棚 RHシリーズ摂津金属工業(1件のレビュー)
8,498税込9,348
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
19インチマウントタイプの収納棚で、JISまたはEIA規格に準拠しています。 ノーマルタイプと、放熱穴付タイプの機種があります。 長丸穴またはT字形の穴を利用すれば、機器固定ベルト(別売RAKBシリーズ)による簡易固定が可能です。 後面に結束バンドを取り付ける事も可能です。棚は逆向きに取付ける穴があいています。 50mmピッチでマウントブラケットから棚を前後に移動可能です。 サポートアングルを取り付けた場合にも有効高さ内におさまるよう設計されています。(後方には移動できません)
材質スチール取付ピッチ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
小判札 カメダデンキ小判札カメダデンキ(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(100枚)
当日出荷
材質(札)強硬ファイバー、(線糸)タコ糸(長さ約11cm)RoHS指令(10物質対応)対応特性●表示物に合った大きさの札を選べます。●耐用年数が長い。関連資料図面(0.09MB)
表面実装型 コイン電池ホルダー SMTUシリーズ タカチ電機工業表面実装型 コイン電池ホルダー SMTUシリーズタカチ電機工業(8件のレビュー)
179税込197
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
端子構造表面実装×2
木製基板 日東工業木製基板日東工業(1件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
仕様低ホルムアルデヒド材質木板
アースラベル 日東工業アースラベル日東工業
2,298税込2,528
1シート(50枚)
当日出荷
シールタイプでアース表示が容易です。
摘要1シート入(アースラベル50枚で1シート)寸法(横×縦)(mm)15×15RoHS指令(10物質対応)対応
四角ナット 篠原電機四角ナット篠原電機(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1袋(100個)
当日出荷から7日以内出荷
材質(本体)鋼板製仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ユニカナグ カメダデンキユニカナグカメダデンキ(1件のレビュー)
179税込197
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
UN-26シリーズは、U-1、U-26の継ぎ手として、UN-38シリーズは、U-38、L-40の継ぎ手としてお使いください。 UN-40シリーズは、L-40Wの継ぎ手として立体的にカナグを組む時に非常に便利です。
DINレール止金具 TKRシリーズ タカチ電機工業DINレール止金具 TKRシリーズタカチ電機工業
219税込241
1袋(2個)
当日出荷
材質鋼板表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
スリット付台板 河村電器産業スリット付台板河村電器産業
6,498税込7,148
1個
翌々日出荷から21日以内出荷
放熱用のスリット付き台板
セット内容スリット付台板:1枚、L型レール:2本、台板取付ねじ:2本、レール取付ねじ:4本材質鋼板許容荷重(kg)60板厚(mm)1.6
BN8A232004用キー Panasonic(パナソニック)BN8A232004用キーPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
適合機種BN8A232004
ブランクパネル 篠原電機ブランクパネル篠原電機
999税込1,099
1個
当日出荷から6日以内出荷
各メーカーのメーターに適合するサイズとなっております。
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS・EIA変換金具 摂津金属工業JIS・EIA変換金具摂津金属工業(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(2個)ほか
当日出荷
JIS/EIAの異なる19インチ規格を変換できる金具
RoHS指令(10物質対応)対応
スナップ端子付電池ホルダー SN-Sシリーズ タカチ電機工業スナップ端子付電池ホルダー SN-Sシリーズタカチ電機工業(1件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(スプリング)鉄線表面処理(スプリング)ニッケルメッキ
取付ベース OPCP・OPCM・WPCP・WPCM・RPCP用 OMPシリーズ タカチ電機工業取付ベース OPCP・OPCM・WPCP・WPCM・RPCP用 OMPシリーズタカチ電機工業
939税込1,033
1枚
当日出荷から4日以内出荷
材質アルミ板A1050P寸法t(mm)1.5表面処理シルバーアルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
固定ベルト 日東工業固定ベルト日東工業(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
材質ポリエステルブラック仕様ベルト幅 25mmRoHS指令(10物質対応)対応
平面ハンドル KH 河村電器産業平面ハンドル KH河村電器産業(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
材質亜鉛合金(ZDC)適合屋内・屋外兼用表面処理クロムメッキ(MZCr)
ケージナット(M5) 摂津金属工業ケージナット(M5)摂津金属工業(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1パック(10個)ほか
当日出荷
AG・AGSPシリーズ用 ゴムパッキン タカチ電機工業AG・AGSPシリーズ用 ゴムパッキンタカチ電機工業
519税込571特価
1袋(10枚)ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質NBRRoHS指令(10物質対応)対応
難燃性電池押さえスポンジ SCMシリーズ タカチ電機工業難燃性電池押さえスポンジ SCMシリーズタカチ電機工業(1件のレビュー)
319税込351
1袋(10個)
当日出荷
片面粘着テープ付の難燃性スポンジです。 材質:モルトプレン(UL94HF-1) 片側粘着テープ付
用途電池の振動防止や、タカチ電機工業製プラスチッケース内に006P電池、電池ホルダーを入れて使用する際にご利用下さい。寸法A(mm)50寸法B(mm)25
接着式カードホルダ 坂詰製作所接着式カードホルダ坂詰製作所(3件のレビュー)
4,898税込5,388
1箱(50枚)
当日出荷
カードホルダーです。接着式なのでビス留めの必要がいりません。カード付きです。両面テープ付きです。CH-PWは、2連タイプです。
厚さ(mm)5材質カバー:ABS樹脂 透明、ベース:ポリプロピレン樹脂 白
PKM 仮設用金具 日東工業PKM 仮設用金具日東工業
1,298税込1,428
1セット
当日出荷から5日以内出荷
プラボックスの仮設取付け、壁面への取付けにご利用ください。
材質表面処理溶融亜鉛スズ合金めっき板厚(mm)3
ポールバンド Panasonic(パナソニック)ポールバンドPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から33日以内出荷
図面ホルダ(両面テープ付) Panasonic(パナソニック)図面ホルダ(両面テープ付)Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷から3日以内出荷
DINレールストッパー TKRシリーズ タカチ電機工業DINレールストッパー TKRシリーズタカチ電機工業
159税込175
1袋(2個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
DINレール(35mm)用の端子台・モジュール・部品を固定する為の金具です。
材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
アース端子 E型 篠原電機アース端子 E型篠原電機
699税込769
1個
当日出荷から7日以内出荷
銅板と鋼板がろう付けしてありますので溶接の熱で剥がれることがありません。 1ッ穴から4ッ穴まで各種揃っています。
用途国土交通省の規格に準拠したアース端子です。RoHS指令(10物質対応)対応
19型マウントユニット 日東工業19型マウントユニット日東工業
3,298税込3,628
1セット(2個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
キャビネットに19インチマウントユニットを取り付けることにより、19インチ機器の収納が可能です。 木製基板・鉄製基板に取り付けが可能です。 EIA規格に準拠しており、1U~6Uタイプがあります。 配線処理用としてラックオプション・ケーブルホルダー(RD87-2RK・3RK)の取り付けが可能です。(BP23-202UB~206UBのみ)
材質本体:鉄本体:ライトベージュ塗装(近似)板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーカ補修パーツ ハンドルロック 日東工業ブレーカ補修パーツ ハンドルロック日東工業(2件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷から4日以内出荷
セット内容1コ入
システムアースバー SEB 河村電器産業システムアースバー SEB河村電器産業
2,698税込2,968
1個(2本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
ケージナットツール 摂津金属工業ケージナットツール摂津金属工業(4件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
ラックのパネルマウントフレーム等の四角穴に対して、ケージナットを容易に取り付けることができます。
材質鋼材全長(mm)106表面処理亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
CR2032 SMTコイン電池ホルダー タカチ電機工業CR2032 SMTコイン電池ホルダータカチ電機工業(2件のレビュー)
149税込164
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
仕様●適用電池:CR2032●ホルダー材質:PPS(UL94V-0)●端子材質:りん青銅●ホルダー色:ブラウン●端子表面処理:金メッキ使用温度範囲(℃)-55~85端子構造表面実装×2
DINレール 両端クローズタイプ ワゴジャパンDINレール 両端クローズタイプワゴジャパン
469税込516
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
35mmDINレール取付用オプション品 SI-DINシリーズ ラインアイ35mmDINレール取付用オプション品 SI-DINシリーズラインアイ
1,698税込1,868
1個
当日出荷から11日以内出荷
キャビネットパーツ