ハンドル・キー :「制御盤」の検索結果
関連キーワード
インジケータが付いており、鍵の「開」「閉」状態が一目でわかります。
「開」→赤、「閉」→緑の表示となっています。
仮止めが可能で、取付の作業が簡易です。
本体裏面のパッキン等、防水仕様となっています。
左右兼用設計(左右の変更は、止め金と調整座金を裏返して下さい)
用途配電盤、分電盤、制御盤、その他各種BOX
材質亜鉛合金
表面処理サチライトクロムめっき
キー番号H200
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
取り付け面から止め金までの奥行きが13.5の超薄型タイプ。
本体裏面のリブ・パッキン等、防水仕様となっています。
用途配電盤、分電盤、制御盤、その他各種BOX
材質ステンレス(SUS304)
キー番号H200
表面処理ヘアーラインバフ研磨
主な用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX
RoHS指令(10物質対応)対応
特性ステンレス製で耐食性に優れています。 取り付け面から止め金までの奥行きが13.5の超薄型タイプ、本体裏面のリブ・パッキン等、防水仕様となっています。左右兼用設計(左右の変更は、止め金と調整座金を裏返します)
インジケータが付いていますので、鍵の「開」「閉」状態が一目でわかります。
「開」→赤OPEN、「閉」→緑CLOSEの表示となっています。
耐久性に優れたガラス繊維強化樹脂を使用しています。
本体裏のパッキンは埋め込み式なので、密着性が高く、防水仕様となっています。
左右兼用設計(調整座金と止め金を裏返すことにより、左右の入れ替えが可能)
取付板用ネジ(M5タッピングネジ)の推奨締めつけトルクは1.0N・mとなります。
用途配電盤、制御盤、その他各種BOX
材質ポリアミド
キー番号H200
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
上部PUSHでレバーが開閉するタイプです。
左右兼用設計(左右の変更は止め金と調整座金を裏返して下さい)
用途配電盤、分電盤、制御盤、その他各種BOX
材質亜鉛合金
表面処理サチライトクロムめっき
キー番号H200
RoHS指令(10物質対応)対応
安心の防水機構(オーリング・防水パッキン使用)。
亜鉛合金に樹脂成型を施し、耐食性に優れています。
用途キュービクル、配電盤、分電盤、制御盤、その他各種BOX
材質本体/ABS樹脂、インサート部/亜鉛合金
キー番号H9001
ステンレス製で耐食性に優れています。
安心の防水機構(Oリング・防水パッキン使用)。
左右兼用設計。
用途屋外キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX
材質ステンレス(SUS304)
キー番号H200
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵鍵付
キャビネットパーツ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。