絞り込み
溶接電流(A)
  • 55(1)
  • 85(1)
  • 105(1)
  • 140(1)
  • 150(1)
  • 160(1)
  • 200(2)
コード長さ(m)
  • 4(5)
  • 8(7)
適合電極径(Φmm)
  • 1.6(5)
  • 2.4(5)
定格使用率(%)
  • 35
  • 20(3)
  • 40(1)
  • 50(4)
  • 100(8)
ブランド
  • ダイヘン(1)
  • パナソニックコネクト(7)
価格
価格で絞り込む
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「溶接電流(A)」から絞り込む
55(1)
85(1)
105(1)
140(1)
150(1)
160(1)
200(2)
  • 空冷TIGトーチ ダイヘン

    空冷TIGトーチ

    ダイヘン
    ¥56,980~税込¥62,678~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
  • TIGトーチ 空冷 標準(レッドトーチ) パナソニックコネクト

    TIGトーチ 空冷 標準(レッドトーチ)

    パナソニックコネクト
    ¥53,980~税込¥59,378~
    1本
    翌々日出荷
    トーチボディ内部構造を全面一新。部材材質の強化により、耐久性がさらに向上。インシュレータの形状および肉厚変更で耐熱性を向上。トーチのネック部分そして、ハンドルの肉厚UPを実現。トーチ全体の強度を向上。ハンドル長さを最適化。ハンドル表面加工の変更でグリップ感を向上。軽快な作業性を実現するトーチ本体。軽さとバランスの良さで長時間の溶接が楽になります。新開発の高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。JIS規格に対応した安全性能。
    冷却方式空冷
  • TIGトーチ 空冷 BR1用(レッドトーチ) パナソニックコネクト

    TIGトーチ 空冷 BR1用(レッドトーチ)

    パナソニックコネクト
    ¥59,980税込¥65,978
    1本
    翌々日出荷
    <トーチボディーとハンドル>耐久性、耐熱性、強度、防汚性、操作性、溶接現場で求められる様々な性能をさらに高めました。<軽快な作業性を実現するトーチ本体>溶接時の負担を軽減。軽さとバランスの良さは、長時間の溶接が楽になります。<溶接品質向上・持続する高シールド性>高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。JIS規格に対応する耐熱性能(JIS C 9300-7)
    質量(kg)3.0タイプアングル形ケーブル長(m)8使用率(%)35冷却方式空冷交流電流(A)140直流電流(A)200適合電極径(Φmm)2.4適合ノズル口径(Φmm)9.5
  • TIGトーチ 空冷 フレキシブル(レッドトーチ) パナソニックコネクト

    TIGトーチ 空冷 フレキシブル(レッドトーチ)

    パナソニックコネクト
    ¥57,980~税込¥63,778~
    1本
    翌々日出荷
    <トーチボディーとハンドル>耐久性、耐熱性、強度、防汚性、操作性、溶接現場で求められる様々な性能をさらに高めました。<軽快な作業性を実現するトーチ本体>溶接時の負担を軽減。軽さとバランスの良さは、長時間の溶接が楽になります。<溶接品質向上・持続する高シールド性>高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。JIS規格に対応する耐熱性能(JIS C 9300-7)
    タイプフレキシブル形使用率(%)35冷却方式空冷
  • TIGトーチ 空冷 ワンタッチジョイント(レッドトーチ) パナソニックコネクト

    TIGトーチ 空冷 ワンタッチジョイント(レッドトーチ)

    パナソニックコネクト
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1本
    翌々日出荷
    <トーチボディーとハンドル>耐久性、耐熱性、強度、防汚性、操作性、溶接現場で求められる様々な性能をさらに高めました。<軽快な作業性を実現するトーチ本体>溶接時の負担を軽減。軽さとバランスの良さは、長時間の溶接が楽になります。<溶接品質向上・持続する高シールド性>高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。JIS規格に対応する耐熱性能(JIS C 9300-7)
    タイプアングル形使用率(%)35冷却方式空冷交流電流(A)140直流電流(A)200適合電極径(Φmm)2.4適合ノズル口径(Φmm)9.5
  • TIGトーチ 空冷 ペンシル(レッドトーチ) パナソニックコネクト

    TIGトーチ 空冷 ペンシル(レッドトーチ)

    パナソニックコネクト
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1本
    翌々日出荷
    <トーチボディーとハンドル>耐久性、耐熱性、強度、防汚性、操作性、溶接現場で求められる様々な性能をさらに高めました。<軽快な作業性を実現するトーチ本体>溶接時の負担を軽減。軽さとバランスの良さは、長時間の溶接が楽になります。<溶接品質向上・持続する高シールド性>高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。JIS規格に対応する耐熱性能(JIS C 9300-7)
    タイプペンシル形ケーブル長(m)4使用率(%)35冷却方式空冷適合電極径(Φmm)1.6
  • TIGトーチ 空冷 TRS用(レッドトーチ) パナソニックコネクト

    TIGトーチ 空冷 TRS用(レッドトーチ)

    パナソニックコネクト
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1本
    翌々日出荷
    <トーチボディーとハンドル>耐久性、耐熱性、強度、防汚性、操作性、溶接現場で求められる様々な性能をさらに高めました。<軽快な作業性を実現するトーチ本体>溶接時の負担を軽減。軽さとバランスの良さは、長時間の溶接が楽になります。<溶接品質向上・持続する高シールド性>高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。JIS規格に対応する耐熱性能(JIS C 9300-7)
    質量(kg)2.0タイプアングル形ケーブル長(m)8使用率(%)35冷却方式空冷交流電流(A)105直流電流(A)150適合電極径(Φmm)1.6適合ノズル口径(Φmm)8
  • TIGトーチ 空冷 BL2用(レッドトーチ) パナソニックコネクト

    TIGトーチ 空冷 BL2用(レッドトーチ)

    パナソニックコネクト
    ¥59,980税込¥65,978
    1本
    翌々日出荷
    <トーチボディーとハンドル>耐久性、耐熱性、強度、防汚性、操作性、溶接現場で求められる様々な性能をさらに高めました。<軽快な作業性を実現するトーチ本体>溶接時の負担を軽減。軽さとバランスの良さは、長時間の溶接が楽になります。<溶接品質向上・持続する高シールド性>高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。JIS規格に対応する耐熱性能(JIS C 9300-7)
    質量(kg)2.0タイプアングル形ケーブル長(m)8使用率(%)35冷却方式空冷交流電流(A)105直流電流(A)150適合電極径(Φmm)1.6適合ノズル口径(Φmm)8

『トーチ本体』には他にこんなカテゴリがあります

TIGトーチ